絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • 日本電測(15)
  • azbil(旧:山武)(9)
  • Panasonic(パナソニック)(8)
  • 加美電子工業(5)
  • シマデン(3)
  • AUTONICS(オートニクス)(3)
  • 古河電工パワーシステムズ(2)
  • 古河電工(古河電気工業)(2)
  • オリエンタルモーター(1)
  • CHINO(チノー)(1)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • 内外電機(1)
  • アサヒ特販(1)
FA現場のお役立ち情報
29件中 1~29件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 温度センサ(ローコストタイプ) E52 omron(オムロン)

    温度センサ(ローコストタイプ) E52

    omron(オムロン)(13件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
  • 温度センサ(汎用タイプ) E52 omron(オムロン)

    温度センサ(汎用タイプ) E52

    omron(オムロン)(9件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
    種類豊富な高精度の温度センサシリーズ。温度センサは温度調節器の感熱部として使用。
  • 温度センサ(専用タイプ) E52 omron(オムロン)

    温度センサ(専用タイプ) E52

    omron(オムロン)(5件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
  • 温度センサ 補償導線 omron(オムロン)

    温度センサ 補償導線

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個ほか
    当日出荷から82日以内出荷
  • 温度センサE52用ルーズ・フランジ omron(オムロン)

    温度センサE52用ルーズ・フランジ

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
    仕様温度センサアクセサリ材質(本体)アルミニウム
  • 温度調節器(デジタル調節計)用端子カバー omron(オムロン)

    温度調節器(デジタル調節計)用端子カバー

    omron(オムロン)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    種類端子カバー
  • 温度センサ(汎用タイプ) omron(オムロン)

    温度センサ(汎用タイプ)

    omron(オムロン)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷
  • サポートソフトウェアCX-Thermo(CXサーモ) omron(オムロン)

    サポートソフトウェアCX-Thermo(CXサーモ)

    omron(オムロン)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    CX-Thermo(形EST2)とは、デバイス(温度調節器などのコンポーネント)のパラメータの設定と調整をするソフトウェアです。 従来のパラメータ個別編集ビューに加えて、パラメータ表形式編集ビューも用意しました。関連するパラメータ値を見ながら編集することができるようになりました。 さらに、機能別の表示モードでは、ワークスペースに表示されるパラメータの表示順序を改善しました。パラメータ編集が必要な順番に上から並べることにより、再編集の手間を削減しました。
    仕様サポートソフトウェアCX-Thermo(CXサーモ)●使用可能な パソコン:・OS(Microsoft Windows XP(Service Pack 3以上)/Vista/7/8/10)・CPU(Microsoft社が推奨するプロセッサ)・メモリ(Microsoft社が推奨するメモリ)・ハードディスク(300MB以上の空きエリア)・CD-ROMドライブ(1台以上)・ディスプレイ(XGA(1024×768)、High Color16ビット以上)・通信ポート(RS-232CポートまたはUSBポート1ポート以上)対応機種・形E5CN-H、形E5EN-H、形E5AN-H ・形E5CN-HT、形E5EN-HT、形E5AN-HT・形E5ER×1、形E5AR×1 ・形E5ER-T×1、形E5AR-T×1・形E5GC、形E5CC、形E5CC-B、形E5CC-U、形E5EC、形E5EC-B、形E5AC、形E5DC、形E5DC-B・形E5CC-T、形E5EC-T、形E5AC-T ・形E5CD、形E5CD-B、形E5ED、形E5ED-B・形E5ZN×1 ・形EJ1N-TC4、形EJ1N-TC2、形EJ1N-HFU・形G3ZA(形EJ1N-接続方法・形E5CN-H、形E5EN-H、形E5AN-H、形E5CN-HT、形E5EN-HT、形E5AN-HT、形EJ1の設定ツール用ポートとパソコンをUSB-シリアル変換ケーブル 形E58-CIFQ1で接続・形E5GC、形E5CC、形E5CC-B、形E5CC-U、形E5EC、形E5EC-B、形E5AC、形E5DC、形E5DC-B、形E5CC-T、形E5EC-T、形E5AC-T、形E5CD、形E5CD-B、形E5ED、形E5ED-Bの設定ツール用ポートとパソコンをUSB-シリアル変換ケーブル 形E58-CIFQ2で
  • 温度センサ E52シリーズ omron(オムロン)

    温度センサ E52シリーズ

    omron(オムロン)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
  • 温湿度センサ ES2-HB-N/THB-N omron(オムロン)

    温湿度センサ ES2-HB-N/THB-N

    omron(オムロン)
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1個
    当日出荷
    コンパクトサイズながら±3%の湿度検出精度を実現。コントローラとセットで湿度・温湿度コントロールに威力を発揮 耐久性に富んだ高分子抵抗式のセンサを採用。 コンパクトで軽量。
    保護構造IP20湿度センサー高分子抵抗式消費電流(mA)4以下使用湿度範囲相対湿度95%以下使用周囲温度(℃)0~55周囲湿度(%RH)保存:相対湿度95以下JISクラスJISクラスB(B級)保存温度範囲(℃)-20~+60許容電圧変動電源電圧の85~110%湿度測定精度±3%(25℃、 40~80%)
  • 電流検出器 omron(オムロン)

    電流検出器

    omron(オムロン)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    付属品リード線付き種類電流検出器(CT)リード線サイズ:AWG18耐電圧(V/min)AC1500
  • USB-シリアル変換ケーブル omron(オムロン)

    USB-シリアル変換ケーブル

    omron(オムロン)
    ¥25,980税込¥28,578
    1本
    当日出荷
    パソコンのUSBポートと形EJ1、形E5CN/E5AN/E5EN(新タイプ)を接続し、温度調節器のパラメータ設定などを簡単に行えます。
    質量(g)約100規格(USBI/F)USB Specification 1.1準拠消費電流(mA)70使用周囲温度(℃)0~+55(ただし、結露または氷結しないこと)使用周囲湿度相対湿度10~80%(ただし、結露しないこと)保存温度範囲(℃)-20~+60(ただし、結露または氷結しないこと)
  • 高精度温湿度ロガー ロガー部 omron(オムロン)

    高精度温湿度ロガー ロガー部

    omron(オムロン)
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    仕様●接続可能センサ:温湿度センサヘッド●計測間隔:10s、20s、30s、1min、2min、5min、10min、20min、30min、1h●演算機能:瞬時値、最大値、最小値、平均値●記憶装置(内部):内部メモリ 約8500データ質量(g)約500使用温度範囲(℃)0~60(ACアダプタ0~40)電源DC24V±10% ACアダプタ使用時:AC100~240V/50~60Hz 電池使用時:単四電池2本表示液晶7セグ5桁×2行外部出力アラーム出力(アラームホールド設定可能)電池寿命約1年(単4ニッケル水素電池(2本)でスリープモード、計測 間隔10分)動作モード通常モード、スリープモード記録モードコンティニュー、リング外部記憶装置SDカード(計測値の保存/設定値の保存・読出し)、推奨SDカード:形HMC-SD292(2GB)、形HMC-SD492(4GB)(オムロン(株)製)使用周囲湿度(%RH)20~85
  • 非接触温度センサ ES1C omron(オムロン)

    非接触温度センサ ES1C

    omron(オムロン)
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    当日出荷
    エリアサイズ径80mm/距離500mmのロングフォーカスとスリムなシリンダー形状で、フレキシブルな設置を実現 SUSボディとシリコンレンズの採用で、使用温度範囲70℃までの耐熱性、IP67相当の耐粉塵性、防水性を実現 100ms/90%の高速応答により、素早い測定が可能 ノイズに強い4~20mA出力
    質量(g)180保護構造IP67相当測定精度0~200℃:±2℃、201~400℃:±1% PV(放射率 0.95)再現性読取値の±1℃応答時間100ms/90%測定波長(μm)8~14放射率0.95固定使用周囲温度(℃)0~+70(ただし、氷結、結露のないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 振幅 1.5mm X、Y、Z方向 各2h使用周囲湿度相対湿度 35~85%保存温度範囲(℃)-20~+70(ただし、氷結、結露のないこと)測定温度範囲(℃)0~400許容電圧範囲定格電圧の90~110%受光素子サーモパイル
  • 温度センサアクセサリ E52シリーズ omron(オムロン)

    温度センサアクセサリ E52シリーズ

    omron(オムロン)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
  • 温度センサフェルール端子(ローコストタイプ) E52 omron(オムロン)

    温度センサフェルール端子(ローコストタイプ) E52

    omron(オムロン)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
    端子形状フェルール端子
  • 温度調節器 取り付けアダプタ omron(オムロン)

    温度調節器 取り付けアダプタ

    omron(オムロン)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    仕様温度調節器 取り付けアダプタ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)12×11.8×34.7
  • 端子カバー omron(オムロン)

    端子カバー

    omron(オムロン)
    ¥1,398税込¥1,538
    1箱(10個)
    当日出荷
  • 取り付けアダプタ omron(オムロン)

    取り付けアダプタ

    omron(オムロン)
    ¥639税込¥703
    1セット(2個)
    当日出荷
    仕様オンパネオンチョウ種類取り付けアダプタ
  • 温度調節器(デジタル調節計)用変換ケーブル omron(オムロン)

    温度調節器(デジタル調節計)用変換ケーブル

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    当日出荷
    仕様オンパネオンチョウ
  • エアサーモセンサ omron(オムロン)

    エアサーモセンサ

    omron(オムロン)
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    3日以内出荷
    温湿度計測タイプ(エアパーティクルセンサ一体型温湿度センサ)
    仕様エアサーモセンサ●温度測定精度(℃):±0.3(25℃にて)●温度長期ドリフト(℃):0.1以下/年●湿度測定精度(%RH):±2.5(25℃、10~85%RHにて)●湿度分解能(%RH):0.1●湿度長期ドリフト(%RH):1.0以下/年●推奨保存温度範囲(℃):10~50(結露、氷結しないこと)●推奨保存湿度範囲(%RH):20~60(結露、氷結しないこと)●アラームしきい値設定:温度、湿度、露点の上限及び下限のしきい値設定可能●データ更新周期:10秒間隔●シリアル通信規格:RS422(Compoway/F)品名温湿度計測タイプ使用温度範囲(℃)-25~60表示本体のLEDによるアラーム表示電源電圧(V)DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下消費電流(A)0.04温度分解能(℃)0.1湿度測定範囲(%RH)0~99
  • 非接触温度センサ omron(オムロン)

    非接触温度センサ

    omron(オムロン)
    ¥89,980~税込¥98,978~
    1個
    3日以内出荷
    測定温度 -50~500℃、-50~1,000℃タイプを用意。 再現性±0.5℃、応答速度0.14秒(95%)と高精度、高速測定。 設定ツールとして専用ソフトウェア 形ES1-TOOLS(WEBより無償ダウンロード)を使用して温度のモニタおよび、放射率、移動平均機能、出力レンジの変更が可能。 照準レーザタイプを品揃え。
  • 包装機用温度センサ omron(オムロン)

    包装機用温度センサ

    omron(オムロン)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    3日以内出荷から82日以内出荷
    ヒートバーへ直接取り付けが可能な耐熱仕様(スリーブ部:0~260℃) 可動部での耐屈曲性を向上(30芯タイプを品揃え) 保護管径1mm接地形で高速応答に対応 温度調節器形E5□Dシリーズの”自動フィルタ調整機能”とのセットでの使用を推奨 配線工数の削減に貢献するフェルール端子タイプを追加
  • 温度センサフェルール端子(専用タイプ) E52 omron(オムロン)

    温度センサフェルール端子(専用タイプ) E52

    omron(オムロン)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
    端子形状フェルール端子
  • 振動&温度センサ omron(オムロン)

    振動&温度センサ

    omron(オムロン)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    3日以内出荷
  • エアサーモセンサ ZN-Tシリーズ omron(オムロン)

    エアサーモセンサ ZN-Tシリーズ

    omron(オムロン)
    ¥95,980税込¥105,578
    1個
    3日以内出荷
  • 温度調節器 ショートバー Y92S omron(オムロン)

    温度調節器 ショートバー Y92S

    omron(オムロン)
    ¥699税込¥769
    1個
    3日以内出荷
    仕様温度調節器 ショートバー Y92S外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24.8×2.4×27.5

『温度調節器(デジタル調節計)』には他にこんなカテゴリがあります

温度調節器その他関連用品