温度調節器その他関連用品 :「m10 1.0」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
熱電対と同等の起電力を出力しますから、汎用温調器の熱電対入力に直接接続が可能。 300msの高速応答性(63%応答時)と±1%PVの再現性による高精度温度測定を実現。 熱電対に比べ劣化がなく、安定したリアルタイムなコントロールを維持。
材質(本体)ABS樹脂 質量(g)約120 保護構造IP65 測定精度(K熱電対特性に対しておよび放射率0.98の場合において)、±5℃/±2%PVまたは±2℃の大きい方、±10℃/±4%PVまたは±4℃の大きい方、±30℃/±6%PVまたは±6℃の大きい方、±40℃/±8%PVまたは±8℃の大きい方 再現性±1%PVまたは±1℃の大きい方 出力インピーダンス(Ω)1~4k 測定波長(μm)6.5~14.0 応答速度63%応答にて約300ms 耐振動(耐久)98m/s2 10~55Hz X、Y、Z方向 各2h 耐衝撃(耐久)300m/s2 X、 Y、 Z方向に各3回 許容相対湿度(%)35~85 動作温度(℃)-25~+70(ただし、 結露または氷結のないこと) 許容電圧範囲電源電圧の90~110% 受光素子サーモパイル ドリフト温度/±0.4℃/℃以下
1個
25,980 税込28,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

1個ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

1個
379 税込417
翌日出荷から80日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
翌日出荷から80日以内出荷
バリエーション一覧へ (381種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『温度調節器(デジタル調節計)』には他にこんなカテゴリがあります