温度調節器その他関連用品 :「送受信制御機器」の検索結果
特価
本日6月21日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
浜松ホトニクス社のカラーセンサー「S11059」を使用した色識別ユニットです。
入射光だけではなく、反射光も検出しやすいように、細長い基板の先端にカラーセンサーを実装しています。
マイコンやArduino等との接続が容易なI2Cに対応、検出結果は16bitのデジタル値で得られます。
インターフェースI2Cコンパチ(2線式)
センサー寸法(mm)約3×4.2×1.3
仕様赤/緑/青/赤外の連続測光、各色16bitデジタル出力、センサーエリア:0.54×1.1mm、赤外カットフィルター、広いダイナミックレンジ(ローゲイン:1~10klx)、2ステップの感度スイッチ付(感度比:1対10)、専用ケーブル付
消費電流75μA(typ.)
電源電圧(V)2.25~3.63
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
『温度調節器(デジタル調節計)』には他にこんなカテゴリがあります
- 温度調節器本体
- 温度調節器その他関連用品
制御機器・PLC・リレー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。