5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SDカードのスロットを標準で装備し、データの記録や設定値の書込み、読込みが可能です。SDカードプレーバック機能(オプション)により、チャート紙への記録結果が失われても、SDカードに保存した測定データファイルを使用して、後からチャート紙を再生できます。オプションで通信インターフェースを用意しており、イーサネットを選択すると、Webブラウザで収録データのモニタリングが可能です。遠隔からのデータ監視を特別なアプリケーションソフトなしで実現します。加えて、異常時にEメールで自動通報も可能です。また、下位通信(RS-485)を選択すると、本器が通信の上位機器として機能し、下位に接続されたメーカー機器やPLCのデータを読込み、本器のデータとして表示・記録することが可能です。
入力点数6点 定格電源電圧100V-240VAC、50/60Hz 記録方式ワイヤドット方式 6色リボン 記録紙折りたたみ式/全幅114mm、全長10m、有効記録幅100mm 精度定格目盛範囲の±0.1%±1digit(直流電圧入力)
1台
299,800 税込329,780
15日以内出荷

SDカードのスロットを標準で装備し、データの記録や設定値の書込み、読込みが可能です。SDカードプレーバック機能(オプション)により、チャート紙への記録結果が失われても、SDカードに保存した測定データファイルを使用して、後からチャート紙を再生できます。オプションで通信インターフェースを用意しており、イーサネットを選択すると、Webブラウザで収録データのモニタリングが可能です。遠隔からのデータ監視を特別なアプリケーションソフトなしで実現します。加えて、異常時にEメールで自動通報も可能です。また、下位通信(RS-485)を選択すると、本器が通信の上位機器として機能し、下位に接続されたメーカー機器やPLCのデータを読込み、本器のデータとして表示・記録することが可能です。
入力点数24点 定格電源電圧100V-240VAC、50/60Hz 記録方式ワイヤドット方式 6色リボン 記録紙折りたたみ式/全幅200mm、全長20m、有効記録幅180mm 精度定格目盛範囲の±0.1%±1digit(直流電圧入力)
1台
509,800 税込560,780
15日以内出荷

SDカードのスロットを標準で装備し、データの記録や設定値の書込み、読込みが可能です。SDカードプレーバック機能(オプション)により、チャート紙への記録結果が失われても、SDカードに保存した測定データファイルを使用して、後からチャート紙を再生できます。オプションで通信インターフェースを用意しており、イーサネットを選択すると、Webブラウザで収録データのモニタリングが可能です。遠隔からのデータ監視を特別なアプリケーションソフトなしで実現します。加えて、異常時にEメールで自動通報も可能です。また、下位通信(RS-485)を選択すると、本器が通信の上位機器として機能し、下位に接続されたメーカー機器やPLCのデータを読込み、本器のデータとして表示・記録することが可能です。
入力点数12点 定格電源電圧100V-240VAC、50/60Hz 記録方式ワイヤドット方式 6色リボン 記録紙折りたたみ式/全幅200mm、全長20m、有効記録幅180mm 精度定格目盛範囲の±0.1%±1digit(直流電圧入力)
1台
379,800 税込417,780
15日以内出荷

SDカードのスロットを標準で装備し、データの記録や設定値の書込み、読込みが可能です。SDカードプレーバック機能(オプション)により、チャート紙への記録結果が失われても、SDカードに保存した測定データファイルを使用して、後からチャート紙を再生できます。オプションで通信インターフェースを用意しており、イーサネットを選択すると、Webブラウザで収録データのモニタリングが可能です。遠隔からのデータ監視を特別なアプリケーションソフトなしで実現します。加えて、異常時にEメールで自動通報も可能です。また、下位通信(RS-485)を選択すると、本器が通信の上位機器として機能し、下位に接続されたメーカー機器やPLCのデータを読込み、本器のデータとして表示・記録することが可能です。
入力点数6点 定格電源電圧100V-240VAC、50/60Hz 記録方式ワイヤドット方式 6色リボン 記録紙折りたたみ式/全幅200mm、全長20m、有効記録幅180mm 精度定格目盛範囲の±0.1%±1digit(直流電圧入力)
1台
339,800 税込373,780
15日以内出荷

取付方式パネル埋め込み 定格電源電圧100-240V AC(フリー電源)、50/60Hz 内部メモリーフラッシュメモリー(容量 8MB) 外部メモリーCFカード(容量128MB~8GB)
1台
299,800 税込329,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

『温度調節器(デジタル調節計)』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング