制御入力信号に比例してコントロールモータ(F.BPOT付)の回転角を調節。プラグイン式、パネル面またはDINレール両用取付型
寸法(mm)50×130×80
質量(g)約350
出力接点 240VAC 1A 誘導負荷 CRアブソーバ内蔵
入力4~20mA DC 受信抵抗 62Ω
温度測定範囲(℃)-50~250
階級(級)B
リード線シリコンゴム
材質SUS304(先端パット、シース)
仕様表面形白金測温抵抗体
素子Pt100Ω
素子数1
端子M3Y
一般空調用の壁面設置タイプの温・湿度検出器です。小型・軽量で取り付け工事が簡単です。ヨーロッパ端子採用で、作業効率・安全性を考慮しています。検出範囲は0~50℃、20~95%RH。検出精度は±0.5℃(at 10~40℃)、±3%RH(at 25℃ 40~80%RH)温度仕様のみの場合は、DC電源は不要です。
質量(g)60
電圧(V)DC12~24
温度範囲(℃)0~50
温度Pt100(測定電流2mA、3線出力)
検出素子湿度:高分子センサー
素子数温度:1素子、湿度:1素子
TN9シリーズ(圧接式成形機用熱電対)です。
温度範囲(℃)(B被覆熱電対線)0~180
温度測定範囲(℃)0~350
熱電対k
測温接点接地
端子M3Y
素子数1
階級(級)Ⅱ
抜群の高精度計測
SDカードスロット搭載
LANボード接続により、監視システムを容易に構築可能
ロギングデータを、簡単にグラフ化できるPCソフトを同梱
環境見える化ソフト(オプション)により、センシングデータをリアルタイムに波形表示、レイアウト表示可能
サンプリング周期10s、20s、30s、1min、2min、5min、10min、20min、30min、1h
温度測定範囲(℃)-50~250
階級(級)B
リード線フッ素樹脂
材質SUS316(保護管)
仕様フランジ付白金測温抵抗体
寸法D(Φmm)4
寸法L(mm)65
素子Pt100Ω
素子数1
端子M3Y
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
SDカードのスロットを標準で装備し、データの記録や設定値の書込み、読込みが可能です。SDカードプレーバック機能(オプション)により、チャート紙への記録結果が失われても、SDカードに保存した測定データファイルを使用して、後からチャート紙を再生できます。オプションで通信インターフェースを用意しており、イーサネットを選択すると、Webブラウザで収録データのモニタリングが可能です。遠隔からのデータ監視を特別なアプリケーションソフトなしで実現します。加えて、異常時にEメールで自動通報も可能です。また、下位通信(RS-485)を選択すると、本器が通信の上位機器として機能し、下位に接続されたメーカー機器やPLCのデータを読込み、本器のデータとして表示・記録することが可能です。
入力点数6点
定格電源電圧100V-240VAC、50/60Hz
記録方式ワイヤドット方式 6色リボン
記録紙折りたたみ式/全幅114mm、全長10m、有効記録幅100mm
精度定格目盛範囲の±0.1%±1digit(直流電圧入力)
1台
¥299,800
税込¥329,780
15日以内出荷
仕様保護管耐圧 1.96MPa(25℃)
材質SUS316
種類許容差:クラスB
通信方式導線方式 3導線式
電流(mA)1
適用領域測温範囲 -40~+350℃
絶縁物(酸化マグネシウム)が充填されているため、一般形と比較して耐振性、耐衝撃性が優れています。また、温度変化に対する応答が速い特性があります。
長さ(mm)挿入:150,補償導線:3000
種類熱電対:JISK クラス2(旧0.75級)
シース外径(Φmm)Φ1.6
1台
¥6,298
税込¥6,928
11日以内出荷
ヒートバーへ直接取り付けが可能な耐熱仕様(スリーブ部:0~260℃)
可動部での耐屈曲性を向上(30芯タイプを品揃え)
保護管径1mm接地形で高速応答に対応
温度調節器形E5□Dシリーズの”自動フィルタ調整機能”とのセットでの使用を推奨
配線工数の削減に貢献するフェルール端子タイプを追加
Wi-Fi⇔RS485・USBに信号変換します。最大100mまで無線通信可能です。
用途DINレール、パネル設置に。
トラスコ品番207-9959
長さ(mm)108.5
幅(mm)45
材質/仕上プラスチック
高さ(mm)93.4
質量(g)57
各種認証CE
1個
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
TCN4Mの端子台保護カバーです。
用途端子台保護カバーに。
トラスコ品番207-9812
長さ(mm)13
幅(mm)70
材質/仕上プラスチック
高さ(mm)68.5
質量(g)13
1個
¥299
税込¥329
21日以内出荷
TN5シリーズ(リード線形熱電対)です。
材質(保護管)SUS304
温度範囲(℃)(B被覆熱電対線)0~180
外径(Φmm)(保護管)3.2
温度測定範囲(℃)0~350
熱電対k
測温接点非接地
保護管長L(cm)10
端子M3Y
素子数1
階級(級)Ⅱ
タッチパネルによる直感的な操作で簡単に使用することが出来ます。測定データを一定周期でSDカードへ保存します。2GB容量の場合、約1.9年分のデータを取り続けることが出来ます。(入力6点、データ記録周期1秒、ファイル保存周期1日、バイナリ形式のみ、6チャネル、最大/最小値記録の場合)。ヒストリカルトレンド表示により、現在記録中の過去時刻のデータや。過去に記録したデータをファイルから読み込んで表示することが出来ます。バーグラフ表示、トレンド表示、ディジタル表示を。グループごとに切り替えて表示できますので、測定対象に応じた表示で使用できます。
制御方式ON/OFF制御
入力種類熱電対/測温抵抗体/電流/電圧
入力点数6点
出力点数1
電源電圧(V)AC100~240
サンプリング周期0.1秒
言語表示日本語/英語を設定画面より選択(初期設定は英語)
仕様入力回路/入力相互絶縁、外部記録媒体/SDメモリカード(SD/SDHC規格に対応)、内部メモリ/約100MB、記録容量/SD規格最大2GS、SDHC規格最大32GB
質量(kg)1.0(6点入力、オプション無し)
外形寸法(mm)150×144×181.8(端子台カバー含む)
表示色16色
1台
¥179,800
税込¥197,780
欠品中
測定温度 -50~500℃、-50~1,000℃タイプを用意。
再現性±0.5℃、応答速度0.14秒(95%)と高精度、高速測定。
設定ツールとして専用ソフトウェア 形ES1-TOOLS(WEBより無償ダウンロード)を使用して温度のモニタおよび、放射率、移動平均機能、出力レンジの変更が可能。
照準レーザタイプを品揃え。
1個
¥599
税込¥659
翌々日出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
12日以内出荷
1個
¥1,598
税込¥1,758
44日以内出荷
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
20ドットのバーグラフ、とディジタル表示のついた、 パネル埋め込み方式のサーボコントローラです。
サイズ(mm)96×111×96
RoHS指令(10物質対応)対応
熱電対・測温抵抗体を設備に固定するための金具です。
材質本体:SUS304 コッター: C3713(黄銅)
RoHS指令(10物質対応)対応
高分解能 1/1000℃表示 (測温抵抗体0.000~30.000℃)が可能で、 高精度プロセスに対応したプログラム調節計です。
RoHS指令(10物質対応)対応
明るく見やすい大型LED表示のプログラムコントローラです。プログラムパターン数:最大4パターン、プログラムステップ数:最大64ステップの設定が可能です。
電源100~240V AC±10% 50/60Hz
RoHS指令(10物質対応)対応
プラグイン式、パネル面、又は、DINレール、両用取付型の。サーボコントローラです。出力動作はLEDが点灯します。
材質ABS樹脂
サイズ(mm)50×146.5×83.5
RoHS指令(10物質対応)対応
・多チャンネルモジュール型高機能温度調節器TMH専用保護カバー
消費電力(W)5以下(最大負荷時)
取得規格CE, UL, UKCA, K
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥439
税込¥483
17日以内出荷
『温度調節器(デジタル調節計)』には他にこんなカテゴリがあります
- 温度調節器本体
- 温度調節器その他関連用品
制御機器・PLC・リレー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。