160件中 81~120件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SDカードのスロットを標準で装備し、データの記録や設定値の書込み、読込みが可能です。SDカードプレーバック機能(オプション)により、チャート紙への記録結果が失われても、SDカードに保存した測定データファイルを使用して、後からチャート紙を再生できます。オプションで通信インターフェースを用意しており、イーサネットを選択すると、Webブラウザで収録データのモニタリングが可能です。遠隔からのデータ監視を特別なアプリケーションソフトなしで実現します。加えて、異常時にEメールで自動通報も可能です。また、下位通信(RS-485)を選択すると、本器が通信の上位機器として機能し、下位に接続されたメーカー機器やPLCのデータを読込み、本器のデータとして表示・記録することが可能です。
入力点数24点 定格電源電圧100V-240VAC、50/60Hz 記録方式ワイヤドット方式 6色リボン 記録紙折りたたみ式/全幅200mm、全長20m、有効記録幅180mm 精度定格目盛範囲の±0.1%±1digit(直流電圧入力)
1台
509,800 税込560,780
15日以内出荷

取付方式パネル埋め込み 定格電源電圧100-240V AC(フリー電源)、50/60Hz 内部メモリーフラッシュメモリー(容量 8MB) 外部メモリーCFカード(容量128MB~8GB)
1台
259,800 税込285,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

SDカードのスロットを標準で装備し、データの記録や設定値の書込み、読込みが可能です。SDカードプレーバック機能(オプション)により、チャート紙への記録結果が失われても、SDカードに保存した測定データファイルを使用して、後からチャート紙を再生できます。オプションで通信インターフェースを用意しており、イーサネットを選択すると、Webブラウザで収録データのモニタリングが可能です。遠隔からのデータ監視を特別なアプリケーションソフトなしで実現します。加えて、異常時にEメールで自動通報も可能です。また、下位通信(RS-485)を選択すると、本器が通信の上位機器として機能し、下位に接続されたメーカー機器やPLCのデータを読込み、本器のデータとして表示・記録することが可能です。
入力点数12点 定格電源電圧100V-240VAC、50/60Hz 記録方式ワイヤドット方式 6色リボン 記録紙折りたたみ式/全幅200mm、全長20m、有効記録幅180mm 精度定格目盛範囲の±0.1%±1digit(直流電圧入力)
1台
379,800 税込417,780
15日以内出荷

SDカードのスロットを標準で装備し、データの記録や設定値の書込み、読込みが可能です。SDカードプレーバック機能(オプション)により、チャート紙への記録結果が失われても、SDカードに保存した測定データファイルを使用して、後からチャート紙を再生できます。オプションで通信インターフェースを用意しており、イーサネットを選択すると、Webブラウザで収録データのモニタリングが可能です。遠隔からのデータ監視を特別なアプリケーションソフトなしで実現します。加えて、異常時にEメールで自動通報も可能です。また、下位通信(RS-485)を選択すると、本器が通信の上位機器として機能し、下位に接続されたメーカー機器やPLCのデータを読込み、本器のデータとして表示・記録することが可能です。
入力点数6点 定格電源電圧100V-240VAC、50/60Hz 記録方式ワイヤドット方式 6色リボン 記録紙折りたたみ式/全幅200mm、全長20m、有効記録幅180mm 精度定格目盛範囲の±0.1%±1digit(直流電圧入力)
1台
339,800 税込373,780
15日以内出荷

階段・玄関先の融雪、凍結防止。優れた衝撃吸収力が足元をソフトに包みます。透水性が優れているため、水はけが良く滑りにくく安全です。電源線部にはプラグ・コネクタを使用、複数階段や玄関用との接続も容易にできます。アース付のため、漏電が起きた場合、ブレーカーが働きます。
動作温度(℃)サーモスタット:5(±4ON)、10(±4OFF)
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 6mmプローブの長さ = 4mm検出温度 Max = +400℃実装タイプ = 裸線テールケーブル長 = 1m代表規格 = JIS
1個
8,498 税込9,348
7日以内出荷

仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 6mmプローブの長さ = 4mm検出温度 Max = +400℃実装タイプ = 裸線テールケーブル長 = 1m代表規格 = ANSI, RoHS対応
1個
6,198 税込6,818
7日以内出荷

仕様●LED色: 赤●パッケージタイプ: 3216 (1206)●実装タイプ: 表面実装●LED数: 1●順方向電圧: 1.9 V●光度: 200 mcd●ピン数: 2●ビュー角: 120 °●レンズ形状: 長方形●主波長: 628 nm●寸法: 3.2×1.6×1.1mm●Kingbright SMTチップLED 3216 (1206)パッケージ、高さ1.1 mm. KingbrightのチップLED 1206シリーズのLEDは、標準1206パッケージで提供されます。 角型と丸型のレンズ形状を選択可能です。 この上部発光LEDは、消費電力が低く、視野角が広くなっています。 バックライト用途やインジケータ用途に最適で、さまざまな色のタイプが揃っています。. 高さ: 1.1 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
64,980 税込71,478
7日以内出荷

形状リード線直出し形 取付M3.5用Y形圧着端子 種類シース形熱電対温度センサ 使用温度範囲(℃)0~650 寸法(Φ×mm)1.6×150 リード線(m)3 熱電対K(CA)
1個
9,498 税込10,448
翌々日出荷

ON-OFF制御の加熱装置と組合わせて、ヒータの断線を検出し警報信号を出力します。 位相制御用のHB21シリーズもございます。 動作電流5A以上の場合は、外付けCTにより検出可能になります。
仕様制御電源の変動による影響:定格電圧時の動作電流値に対し理論値の±2%以下(定格電圧±10%にて) 寸法(mm)50×120×80 取付8Pプラグイン型(パネル 又は DINレール取付) 質量(g)350 許容電流(A)連続:7AC 耐電圧制御電源・電流・出力 相互端子間 1500V AC 1分間 定格周波数(Hz)50/60 感度動作:電流設定値の3% 使用周囲温度(℃)-10~50 動作表示警報動作時 赤色LEDランプ点灯 設定範囲10~100% 保存温度範囲(℃)-20~+65 動作時間0.5s以下(電流が動作値の150%から0%に変化した場合) 出力動作【警報/定格】リレー接点(1c/SPDT)/240V AC 2A(抵抗負荷) 絶縁抵抗制御電源・電流・出力 相互端子間 500V DC 100MΩ以上 定格制御電源電圧(V)ヒータ電圧:100 、 110 、 120 、 200 、 220 、 240 AC(いずれか指定) 使用周囲湿度(%RH)90以下(結露しないこと) 動作電流(A)0.5~5 AC(動作電流が5A以上の場合は、外付けCTによる)
1台
26,980 税込29,678
11日以内出荷

一般空調用の壁面設置タイプの温・湿度検出器です。 小型・軽量で取り付け工事が簡単です。
質量(g)150 種類湿度出力:電圧、電流 電圧(V)DC24 温度範囲(℃)0~50 温度Pt100、JPt100(測定電流2mA、3線出力)、電圧出力 検出素子湿度:高分子センサー 出力信号【温度】0~10mV DC/0~100%RH 出力抵抗;10Ω(直線化出力)、【温度】Pt100(3導線出力)クラスB 取付方向横方向 素子数温度:1素子,湿度:1素子
1台
65,980 税込72,578
11日以内出荷

シマデン温度検出器
一般空調用の壁面設置タイプの温・湿度検出器です。小型・軽量で取り付け工事が簡単です。ヨーロッパ端子採用で、作業効率・安全性を考慮しています。
質量(g)60 電圧(V)DC12~24 出力温度:Pt100 測温抵抗体 3導線式抵抗出力 温度範囲(℃)0~50 温度Pt100(測定電流2mA、3線出力) 検出素子湿度:高分子センサー 素子数温度:1素子、湿度:1素子
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷

仕様SUS316シース型・(センサー部サイズ)350×Φ3.2(非接地形)(クラスB) 材質(リード線被膜)ビニール被覆 センサーPt100Ω アズワン品番1-5482-15 使用温度0~500℃
1個
19,000 税込20,900
当日出荷

Fine温度調節器用のセンサーです。
サイズΦ3.2×L200mm・2mリード線付き
1本
9,390 税込10,329
3日以内出荷

AUTONICS(オートニクス)USB/Serialコンバータ
通信コンバータ、USB/Serialコンバータです。
用途PC設定専用用。 トラスコ品番207-9799 長さ(mm)1500 幅(mm)11 材質/仕上プラスチック 高さ(mm)5 質量(g)41
1個
11,980 税込13,178
21日以内出荷

AUTONICS(オートニクス)USB/RS485コンバータ
USBからRS485に信号変換し最大1.2mまで転送可能です。
用途様々なOS支援:Windows98、98SE、ME、2000、XP、Vista、7などに。 トラスコ品番207-9960 長さ(mm)75.5 幅(mm)39 材質/仕上プラスチック 高さ(mm)23.5 質量(g)34.5 各種認証CE
1個
11,980 税込13,178
21日以内出荷

AUTONICS(オートニクス)RS232C/RS485コンバータ
RS232CからRS485に信号変換し、サージ保護回路内蔵しています。
用途通信コンバータRS232C/RS485コンバータ用。 トラスコ品番207-9961 長さ(mm)81.7 幅(mm)39 材質/仕上プラスチック 高さ(mm)23.5 質量(g)46 各種認証CE
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

AUTONICS(オートニクス)96×96端子台保護カバー
TCN4Lの端子台保護カバーです。
用途端子台保護カバーに。 トラスコ品番207-9813 長さ(mm)13 幅(mm)94 材質/仕上プラスチック 高さ(mm)91.5 質量(g)13
1個
329 税込362
21日以内出荷

AUTONICS(オートニクス)48×96端子台保護カバー
TCN4Hの端子台保護カバーです。
用途端子台保護カバーに。 トラスコ品番207-9930 長さ(mm)13 幅(mm)47.2 材質/仕上プラスチック 高さ(mm)91.5 質量(g)15
1個
299 税込329
21日以内出荷

AUTONICS(オートニクス)48×48端子台保護カバー
TCN4Sの端子台保護カバーです。
用途端子台保護カバーに。 トラスコ品番207-9798 長さ(mm)22 幅(mm)48.4 材質/仕上プラスチック 高さ(mm)48.4 質量(g)10
1個
349 税込384
当日出荷

TN7シリーズ(フランジ付熱電対)です。
材質(保護管)SUS304 温度範囲(℃)(B被覆熱電対線)0~180 外径(Φmm)(保護管)4 温度測定範囲(℃)0~350 熱電対k 測温接点非接地 保護管長L(cm)6.5 端子M3Y 素子数1 階級(級)
1本
1,698 税込1,868
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

azbil(旧:山武)チヨウセツケイ
『NX計装』とは、究極の分散配置を可能とするネットワーク計装です。 装置の連携をもっとも簡単に実現することができる革新的な計装をめざします。
1個
179,800 税込197,780
26日以内出荷

仕様黄銅及びスチール製のポケットに止めねじプローブが固定されているため、交換が容易. 空調用温度センサ. ほとんどのエアコン制御システムでの使用に最適な多様なパッケージに入ったサーミスタ及びPt100タイプセンサです。 センサタイプ: サーミスタ: ダイレクトサーミスタ(NTC)温度(10 kΩ、25 ℃)タイプです。 これらは、分解性コンポーネントで、2-3年のサイクルで交換する必要があります。 Pt100センサ: リニア応答とポジティブ温度係数を提供する黄銅プローブを備えた2線式センサです。 パッケージタイプ:室内用通気孔付き白色ユニット、温度範囲は-10 →+60℃ 寸法(mm)150×6 センサータイプPT100 保護等級IP65 温度係数Positive 周囲温度(℃)-10~60 公称抵抗値(Ω)10k at 25℃ アプリケーションインテリアルーム センサー感知範囲-10~60℃、-10℃(Min.)、60℃(Max.) 動作温度範囲(℃)-10~60 終端スタイルTermination Block for 2-Wires
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷

仕様黄銅及びスチール製のポケットに止めねじプローブが固定されているため、交換が容易. 空調用温度センサ. ほとんどのエアコン制御システムでの使用に最適な多様なパッケージに入ったサーミスタ及びPt100タイプセンサです。 センサタイプ: サーミスタ: ダイレクトサーミスタ(NTC)温度(10 kΩ、25 ℃)タイプです。 これらは、分解性コンポーネントで、2-3年のサイクルで交換する必要があります。 Pt100センサ: リニア応答とポジティブ温度係数を提供する黄銅プローブを備えた2線式センサです。 パッケージタイプ: 20 mmコンジットエントリ付きIP65ハウジング、センサ保護用細メッシュゲージ付き210 x 19 mm直径プローブ、温度範囲 -10~+60 ℃です。 寸法(mm)65×150×250 ケーブル長(m)1 センサータイプPT100 出力電圧(V)24DC 保護等級IP65 温度係数Positive アプリケーションダクト センサー感知範囲-30~110℃、-10℃(Min.)、110℃(Max.) 動作温度範囲(℃)-10~60 供給電圧(V)0-10DC
1個
7,798 税込8,578
6日以内出荷

仕様アプリケーション = インテリアルーム検出素子の種類 = サーミスタ最高温度覚 = +40℃最低温度覚 = -10℃温度覚のレンジ = -10 → +40℃黄銅及びスチール製のポケットに止めねじプローブが固定されているため、交換が容易. 空調用温度センサ. ほとんどのエアコン制御システムでの使用に最適な多様なパッケージに入ったサーミスタ及びPt100タイプセンサです。 センサタイプ: サーミスタ: ダイレクトサーミスタ(NTC)温度(10 kΩ、25 ℃)タイプです。 これらは、分解性コンポーネントで、2-3年のサイクルで交換する必要があります。 Pt100センサ: リニア応答とポジティブ温度係数を提供する黄銅プローブを備えた2線式センサです。 パッケージタイプ: スペースエア(< 813-806&#x27;) 813-806/、< 376-1477&#x27;) 376-1477 : 内部で使用するための白の換気装置、温度範囲 -10~+60 ℃です。 ダクトエア(< 813-862&#x27;) 813-862 : 20 mmコンジットエントリ付きIP65ハウジング、センサ保護用細メッシュゲージ付き210 x 19 mm直径プローブ、温度範囲 -10~+60 ℃です。 外気(< 813-828&#x27;) 813-828/、< 813-878&#x27;) 813-878 : 小黄銅キャップ、20 mmコンジットエントリ付き、温度範囲 -10~+60 ℃のIP65エンクロージャです。 液浸(< 813-834&#x27;) 813-834/、< 813-884&#x27;) 813-884 : 20 mmコンジットエントリ付きIP65エンクロージャ、130 x 6 mm径ブラスプローブ、温度範囲 -10~+60 ℃用黄銅ポケット(別売り)に最適です。 パイプクランプオン(< 813-840&#x27;) 813-840/、< 813-890&#x27;) 813-890 : ステンレススチールケーブルタイを介してパイプに取り付けられているラグにある検出素子です。 IP65端子、1 mのケーブル、最大温度110 ℃
1個
2,398 税込2,638
6日以内出荷

1台
17,980 税込19,778
42日以内出荷

仕様温度調節器 取り付けアダプタ 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)12×11.8×34.7
1個
599 税込659
当日出荷

omron(オムロン)エアサーモセンサ
温湿度計測タイプ(エアパーティクルセンサ一体型温湿度センサ)
仕様エアサーモセンサ●温度測定精度(℃):±0.3(25℃にて)●温度長期ドリフト(℃):0.1以下/年●湿度測定精度(%RH):±2.5(25℃、10~85%RHにて)●湿度分解能(%RH):0.1●湿度長期ドリフト(%RH):1.0以下/年●推奨保存温度範囲(℃):10~50(結露、氷結しないこと)●推奨保存湿度範囲(%RH):20~60(結露、氷結しないこと)●アラームしきい値設定:温度、湿度、露点の上限及び下限のしきい値設定可能●データ更新周期:10秒間隔●シリアル通信規格:RS422(Compoway/F) 品名温湿度計測タイプ 使用温度範囲(℃)-25~60 表示本体のLEDによるアラーム表示 電源電圧(V)DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下 消費電流(A)0.04 温度分解能(℃)0.1 湿度測定範囲(%RH)0~99
1個
56,980 税込62,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CARELPTC0150000
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

CARELNTC015WH01
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

CALEXPC21MT-0
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷

CALEXPC151MT-0
RoHS
長さ(mm)103 質量(g)95 シリーズ固定放射率、アナログ出力の選択 ケーブル長(m)1 電源電圧(V)6 → 28dc 保護等級IP65 測定温度(℃)0~250 許容差±1℃又は読み取り値の±1 % 視野15:1発散光学 直径(mm)18 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプM16 x 1 mm ねじ ライトソース赤外線 応答時間(ms)240 出力タイプ4-20 mA
1個
41,980 税込46,178
6日以内出荷

honeywellHIH-4602-C
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷

1個
6,698 税込7,368
7日以内出荷

1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
8,598 税込9,458
4日以内出荷

1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)I/Oケーブル
仕様I/Oケーブル
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『温度調節器(デジタル調節計)』には他にこんなカテゴリがあります