16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
温度測定範囲(℃)0~450 階級(級)B 材質SUS316(保護管) 仕様端子箱形白金測温抵抗体 素子Pt100Ω 素子数1 端子箱大型密閉端子箱
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

温度測定範囲(℃)-200~500 階級(級)B リード線ビニール 材質SUS316(シース) 仕様リード線形シース白金測温抵抗体 素子Pt100Ω 素子数1 端子M3Y
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

種類豊富な高精度の温度センサシリーズ。温度センサは温度調節器の感熱部として使用。
1個
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (573種類の商品があります)

1個ほか
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

Fine温度調節器用のセンサーです。
サイズΦ3.2×L200mm・2mリード線付き
1本
12,500 税込13,750
3日以内出荷

温度測定範囲(℃)-50~250 階級(級)B リード線フッ素樹脂 材質SUS316(保護管) 仕様ネジ付白金測温抵抗体 寸法D(Φmm)4 寸法L(mm)50 素子Pt100Ω 素子数1 端子M3Y
1個
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

温度測定範囲(℃)-50~250 階級(級)B リード線フッ素樹脂 材質SUS316(保護管) 仕様リード線形白金測温抵抗体 寸法D(Φmm)3.2 寸法L(mm)100 素子Pt100Ω 素子数1 端子M3Y
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

温度測定範囲(℃)-200~500 階級(級)B 材質SUS316(シース) 仕様端子箱形シース白金測温抵抗体 素子Pt100Ω 素子数1 端子箱小型密閉端子箱
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

コンパクトサイズながら±3%の湿度検出精度を実現。コントローラとセットで湿度・温湿度コントロールに威力を発揮 耐久性に富んだ高分子抵抗式のセンサを採用。 コンパクトで軽量。
保護構造IP20 湿度センサー高分子抵抗式 消費電流(mA)4以下 使用湿度範囲相対湿度95%以下 使用周囲温度(℃)0~55 周囲湿度(%RH)保存:相対湿度95以下 JISクラスJISクラスB(B級) 保存温度範囲(℃)-20~+60 許容電圧変動電源電圧の85~110% 湿度測定精度±3%(25℃、 40~80%)
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

温度測定範囲(℃)-50~250 階級(級)B リード線シリコンゴム 材質SUS304(先端パット、シース) 仕様表面形白金測温抵抗体 素子Pt100Ω 素子数1 端子M3Y
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低温域の温度を高精度で計測することができます。感温部は強力マグネット構造。 炭素鋼などの一般の鉄材表面の温度計測における着脱を容易にしています。 小型ヘッドで扱いやすいサイズです。
温度範囲(℃)0~200 ヘッド寸法(mm)10×13フッ素樹脂Φ×L 素子白金測温抵抗体(pt100) ClassB 3線式 リード線材質:フッ素樹脂線、長さ:2m 温度(℃)0~200
1本
18,117 税込19,929
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

温度測定範囲(℃)-50~250 階級(級)B リード線フッ素樹脂 材質SUS316(保護管) 仕様フランジ付白金測温抵抗体 寸法D(Φmm)4 寸法L(mm)65 素子Pt100Ω 素子数1 端子M3Y
1個
6,898 税込7,588
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

azbil(山武)センサー
仕様保護管耐圧 1.96MPa(25℃) 材質SUS316 種類許容差:クラスB 通信方式導線方式 3導線式 電流(mA)1 適用領域測温範囲 -40~+350℃
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
31日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (152種類の商品があります)

『温度調節器(デジタル調節計)』には他にこんなカテゴリがあります