温度調節器その他関連用品 :「白金測温抵抗体 pt100」の検索結果
関連キーワード
温度測定範囲(℃)0~450
階級(級)B
材質SUS316(保護管)
仕様端子箱形白金測温抵抗体
素子Pt100Ω
素子数1
端子箱大型密閉端子箱
種類豊富な高精度の温度センサシリーズ。温度センサは温度調節器の感熱部として使用。
温度測定範囲(℃)-50~250
階級(級)B
リード線フッ素樹脂
材質SUS316(保護管)
仕様ネジ付白金測温抵抗体
寸法D(Φmm)4
寸法L(mm)50
素子Pt100Ω
素子数1
端子M3Y
温度測定範囲(℃)-50~250
階級(級)B
リード線フッ素樹脂
材質SUS316(保護管)
仕様リード線形白金測温抵抗体
寸法D(Φmm)3.2
寸法L(mm)100
素子Pt100Ω
素子数1
端子M3Y
1本
¥12,500
税込¥13,750
3日以内出荷
温度測定範囲(℃)-200~500
階級(級)B
リード線ビニール
材質SUS316(シース)
仕様リード線形シース白金測温抵抗体
素子Pt100Ω
素子数1
端子M3Y
温度測定範囲(℃)-200~500
階級(級)B
材質SUS316(シース)
仕様端子箱形シース白金測温抵抗体
素子Pt100Ω
素子数1
端子箱小型密閉端子箱
温度測定範囲(℃)-50~250
階級(級)B
リード線シリコンゴム
材質SUS304(先端パット、シース)
仕様表面形白金測温抵抗体
素子Pt100Ω
素子数1
端子M3Y
温度測定範囲(℃)-50~250
階級(級)B
リード線フッ素樹脂
材質SUS316(保護管)
仕様フランジ付白金測温抵抗体
寸法D(Φmm)4
寸法L(mm)65
素子Pt100Ω
素子数1
端子M3Y
コンパクトサイズながら±3%の湿度検出精度を実現。コントローラとセットで湿度・温湿度コントロールに威力を発揮
耐久性に富んだ高分子抵抗式のセンサを採用。
コンパクトで軽量。
保護構造IP20
湿度センサー高分子抵抗式
消費電流(mA)4以下
使用湿度範囲相対湿度95%以下
使用周囲温度(℃)0~55
周囲湿度(%RH)保存:相対湿度95以下
JISクラスJISクラスB(B級)
保存温度範囲(℃)-20~+60
許容電圧変動電源電圧の85~110%
湿度測定精度±3%(25℃、 40~80%)
低温域の温度を高精度で計測することができます。感温部は強力マグネット構造。
炭素鋼などの一般の鉄材表面の温度計測における着脱を容易にしています。
小型ヘッドで扱いやすいサイズです。
温度範囲(℃)0~200
ヘッド寸法(mm)10×13フッ素樹脂Φ×L
素子白金測温抵抗体(pt100) ClassB 3線式
リード線材質:フッ素樹脂線、長さ:2m
温度(℃)0~200
仕様保護管耐圧 1.96MPa(25℃)
材質SUS316
種類許容差:クラスB
通信方式導線方式 3導線式
電流(mA)1
適用領域測温範囲 -40~+350℃
『温度調節器(デジタル調節計)』には他にこんなカテゴリがあります
- 温度調節器本体
- 温度調節器その他関連用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。