絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • omron(オムロン)(33)
  • 富士電機(5)
  • AUTONICS(オートニクス)(4)
  • IDEC(和泉電気)(3)
  • スナオ電気(2)
  • ロバートショウ(2)
  • Texas Instruments(1)
  • BROYCE CONTROL(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
時間仕様から絞り込む
PM4H-SDM スターデルタタイマ Panasonic(パナソニック)PM4H-SDM スターデルタタイマPanasonic(パナソニック)
6,498税込7,148
1個
52日以内出荷
ご注文時、時間仕様の指定不要 -△切替表示灯付き ACフリー電源対応 首下62.5mmの短胴(ネジ締め端子タイプ) .IP65の耐環境性に対応 パネルカバーの交換が可能 UL、CSA、CEマーキング、ロイドに対応
タイプ主動作 : オンディレー(入-△切替)規格UL/C-UL 、CE 、Lloyd保護構造IP65(防塵/防噴流形)接点構成(限時接点)入側:1a △側:1a(瞬時接点)1a動作時間2/10/20/100秒(4レンジ切替)-△切替時間0.04、0.1、0.3、0.5、0.7秒動作モード入-△切替
PM4H-SD スターデルタタイマ Panasonic(パナソニック)PM4H-SD スターデルタタイマPanasonic(パナソニック)
6,598税込7,258
1個
52日以内出荷
ご注文時、時間仕様の指定不要 -△切替表示灯付き ACフリー電源対応 首下62.5mmの短胴(ネジ締め端子タイプ) .IP65の耐環境性に対応 パネルカバーの交換が可能 UL、CSA、CEマーキング、ロイドに対応
タイプ主動作 : オンディレー(-△切替)規格UL/C-UL 、CE 、Lloyd保護構造IP65(防塵/防噴流形)接点構成(限時接点)入側:1a、△側:1a動作時間2/10/20/100秒(4レンジ切替)-△切替時間0.04、0.1、0.3、0.5、0.7秒動作モード入-△切替
マルチレンジタイマ Panasonic(パナソニック)マルチレンジタイマPanasonic(パナソニック)
5,898税込6,488
1個
52日以内出荷
ACフリー電源化を実現 首下62.5mm(ネジ締め端子タイプ)の短胴化 IP65の耐環境性に対応 ネジ締め端子タイプの登場で結線が容易 "ゼロ"設定瞬時出力を標準装備 時間レンジのマルチ化で使い易さ向上 8動作モードを標準装備(PM4H-Aの場合) 大型ダイヤルで操作性アップ パネルカバーの交換が可能 セットリングの装備で時間のMin.とMax.及び一定時間の設定可能 UL/CSA、CEマーキング、ロイドに対応
規格UL/C-UL 、CE 、Lloyd
S1DXM-A/Mマルチレンジタイマ Panasonic(パナソニック)S1DXM-A/MマルチレンジタイマPanasonic(パナソニック)
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
マルチ機能搭載 品番集約 カドミウムフリー接点採用 お求め安い価格 UL,C-UL,CEマーキングに対応
規格UL/C-UL 、CE質量(g)約45保護構造IEC規格 IP40(保護カバー:ADX18008ご使用時はIP50)

タイマ/タイムスイッチ』には他にこんなカテゴリがあります

アナログタイマ