4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)S1DXM-A/Mマルチレンジタイマ
マルチ機能搭載 品番集約 カドミウムフリー接点採用 お求め安い価格 UL,C-UL,CEマーキングに対応
規格UL/C-UL 、CE 質量(g)約45 保護構造IEC規格 IP40(保護カバー:ADX18008ご使用時はIP50)
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)マルチレンジタイマ
ACフリー電源化を実現 首下62.5mm(ネジ締め端子タイプ)の短胴化 IP65の耐環境性に対応 ネジ締め端子タイプの登場で結線が容易 "ゼロ"設定瞬時出力を標準装備 時間レンジのマルチ化で使い易さ向上 8動作モードを標準装備(PM4H-Aの場合) 大型ダイヤルで操作性アップ パネルカバーの交換が可能 セットリングの装備で時間のMin.とMax.及び一定時間の設定可能 UL/CSA、CEマーキング、ロイドに対応
規格UL/C-UL 、CE 、Lloyd
1個
5,898 税込6,488
52日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)PM4H-SDM スターデルタタイマ
ご注文時、時間仕様の指定不要 -△切替表示灯付き ACフリー電源対応 首下62.5mmの短胴(ネジ締め端子タイプ) .IP65の耐環境性に対応 パネルカバーの交換が可能 UL、CSA、CEマーキング、ロイドに対応
タイプ主動作 : オンディレー(入-△切替) 規格UL/C-UL 、CE 、Lloyd 保護構造IP65(防塵/防噴流形) 接点構成(限時接点)入側:1a △側:1a(瞬時接点)1a 動作時間2/10/20/100秒(4レンジ切替)-△切替時間0.04、0.1、0.3、0.5、0.7秒 動作モード入-△切替
1個
6,498 税込7,148
52日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)PM4H-SD スターデルタタイマ
ご注文時、時間仕様の指定不要 -△切替表示灯付き ACフリー電源対応 首下62.5mmの短胴(ネジ締め端子タイプ) .IP65の耐環境性に対応 パネルカバーの交換が可能 UL、CSA、CEマーキング、ロイドに対応
タイプ主動作 : オンディレー(-△切替) 規格UL/C-UL 、CE 、Lloyd 保護構造IP65(防塵/防噴流形) 接点構成(限時接点)入側:1a、△側:1a 動作時間2/10/20/100秒(4レンジ切替)-△切替時間0.04、0.1、0.3、0.5、0.7秒 動作モード入-△切替
1個
6,598 税込7,258
52日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『タイマ/タイムスイッチ』には他にこんなカテゴリがあります