アナログタイマ :「制御 タイマー」の検索結果

アナログタイマとは、手動でダイヤルを回して設定するタイマ。用途に応じて時間レンジや動作時間、設定方法などさまざま。タイマのON時間とOFF時間を別々のタイマで設定するツインタイマや使用環境に応じてレンジを変えることが可能なマルチレンジタイマなど用途に応じて選べます。工場や企業などの空調やセキュリティなどに使用されるのがカレンダータイマは休業日や終了時刻を設定しておけば自動的に空調などをON、OFFできます。ON、OFFの動作モードもいくつかあり、指定した時間にすぐスイッチが入るもの、設定時間で繰り返しON、OFFを繰り返すもの、タイマが作動後、一定時間を置いてスイッチが入るタイプなど様々です。
関連キーワード
53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
6,030 税込6,633
翌日出荷

エスコ品番EA940LG-14
1個
8,520 税込9,372
8日以内出荷

エスコ品番EA940LG-12
1個
6,030 税込6,633
翌日出荷

仕様●8動作マルチ●DIN48×48mmのフルマルチタイマー 適合EA940LG-111 エスコ品番EA940LG-1 電源電圧AC100~240V DC100~125V 型番H3CR-A 出力方式リレー2c(限時) メーカーオムロン(omron) 設定時間0.05s~300h ピンタイプ11ピン
1個
6,030 税込6,633
翌日出荷

1個
8,520 税込9,372
翌日出荷

仕様5動作マルチ、DIN48×48mmのフルマルチタイマー エスコ品番EA940LG-11 電圧(V)AC100~240、DC100~125 適合品番EA940LG-108 設定時間0.05秒~300時 ピンタイプ8ピン
1個
6,030 税込6,633
翌日出荷

仕様シーケンス制御用超小型タイマー、限時接点4c、リレー用ソケット(EA940MR-14)を共用できます エスコ品番EA940LE-5 電圧(V)200-230 最大目盛時間5秒 設定時間0.2秒~5.0秒 動作モードオンディレー サイズ(mm)63×21.5×28(H)
1個
6,530 税込7,183
翌日出荷

仕様シーケンス制御用超小型タイマー、限時接点2c、リレー用ソケット(EA940MR-12)を共用できます エスコ品番EA940LC-60 電圧(V)DC24 最大目盛時間60秒 設定時間2秒~60秒 動作モードオンディレー サイズ(mm)63×21.5×28(H)
1個
5,100 税込5,610
翌日出荷

仕様シーケンス制御用超小型タイマー、限時接点2c、リレー用ソケット(EA940MR-12)を共用できます エスコ品番EA940LC-5 電圧(V)DC24 最大目盛時間5秒 設定時間0.2秒~5秒 動作モードオンディレー サイズ(mm)63×21.5×28(H)
1個
5,100 税込5,610
翌日出荷

1個
12,800 税込14,080
翌日出荷

仕様シーケンス制御用超小型タイマー、限時接点4c、リレー用ソケット(EA940MR-14)を共用できます エスコ品番EA940LD-60 電圧(V)100~120 最大目盛時間60秒 設定時間2秒~60秒 動作モードオンディレー サイズ(mm)63×21.5×28(H)
1個
6,530 税込7,183
翌日出荷

1個
6,530 税込7,183
翌日出荷

1個
6,530 税込7,183
翌日出荷

1個
6,530 税込7,183
翌日出荷

1個
5,100 税込5,610
翌日出荷

1個
6,160 税込6,776
翌日出荷

1個
6,160 税込6,776
翌日出荷

仕様●DIN48×48mmのツインタイマー●時間単位はオン時間、オフ時間を個別に設定可能 エスコ品番EA940LG-21 電源電圧AC100~240V DC100~125V 動作方式限時動作 型番H3CR-F8 出力方式リレー2c メーカーオムロン(omron) 設定時間0.05s~30h ピンタイプ8ピン
1個
12,800 税込14,080
当日出荷

1個
5,580 税込6,138
8日以内出荷

仕様シーケンス制御用超小型タイマー、限時接点4c、リレー用ソケット(EA940MR-14)を共用できます エスコ品番EA940LF-10 電圧(V)DC24 最大目盛時間10秒 設定時間0.5秒~10秒 動作モードオンディレー サイズ(mm)63×21.5×28(H)
1個
5,580 税込6,138
翌日出荷

1個
6,530 税込7,183
翌日出荷

1個
6,530 税込7,183
翌日出荷

仕様シーケンス制御用超小型タイマー、限時接点4c、リレー用ソケット(EA940MR-14)を共用できます エスコ品番EA940LE-10 電圧(V)200-230 最大目盛時間0.5秒 設定時間0.5秒~10秒 動作モードオンディレー サイズ(mm)63×21.5×28(H)
1個
6,530 税込7,183
翌日出荷

1個
6,530 税込7,183
翌日出荷

1個
6,530 税込7,183
翌日出荷

仕様シーケンス制御用超小型タイマー、限時接点2c、リレー用ソケット(EA940MR-12)を共用できます エスコ品番EA940LC-10 電圧(V)DC24 最大目盛時間10秒 設定時間0.5秒~10秒 動作モードオンディレー サイズ(mm)63×21.5×28(H)
1個
5,100 税込5,610
翌日出荷

1個
6,160 税込6,776
翌日出荷

1個
6,160 税込6,776
翌日出荷

1個
6,160 税込6,776
翌日出荷

1個
6,160 税込6,776
翌日出荷

1個
6,530 税込7,183
翌日出荷

仕様シーケンス制御用超小型タイマー、限時接点2c、リレー用ソケット(EA940MR-12)を共用できます エスコ品番EA940LB-130 電圧(V)200-230 最大目盛時間30分 設定時間1分~30分 動作モードオンディレー サイズ(mm)63×21.5×28(H)
1個
6,160 税込6,776
翌日出荷

1個
6,160 税込6,776
翌日出荷

1個
6,160 税込6,776
翌日出荷

1個
6,160 税込6,776
翌日出荷

1個
6,160 税込6,776
翌日出荷

1個
6,160 税込6,776
翌日出荷

1個
6,530 税込7,183
翌日出荷

仕様シーケンス制御用超小型タイマー、限時接点2c、リレー用ソケット(EA940MR-12)を共用できます エスコ品番EA940LC-30 電圧(V)DC24 最大目盛時間30秒 設定時間1秒~30秒 動作モードオンディレー サイズ(mm)63×21.5×28(H)
1個
5,100 税込5,610
翌日出荷

1個
6,160 税込6,776
翌日出荷

『タイマ/タイムスイッチ』には他にこんなカテゴリがあります