絞り込み
エコロジープロダクト
デジタルタイマとは、電気的に時間などを設定するタイマのことです。用途に応じて時間レンジや動作時間、設定方法など、いろいろな種類があります。デジタルタイマは、ディップスイッチでタイマの動作モードの切り替えが可能です。動作モードの種類はパワーオンディレー、シグナルオンディレー、シグナルオフディレー、ワンショット、フリッカ、積算。カレンダタイマは、指定した日付でのオン、オフが可能です。一週間の中で毎日異なった時間を設定できたり、長時間の制御が可能なタイプがあります。カレンダタイマは工場のボイラや電気炉などの制御や、スプリンクラーの稼働時間などを制御することが可能です。
商品豆知識
「時間仕様」から絞り込む

デジタルタイマ
omron(オムロン)¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷仕様●ケース外装:ブラック(N1.5)使用温度範囲(℃)-10~55(密着取りつけ時:-10~50)(結露、氷結しないこと)表示方式7セグメントネガLCD 6桁文字高(mm)計時値:10(白色)、設定値:6(緑色)停電記憶不揮発性メモリ(書換え回数10万回以上) データ保持性 : 10年以上保存温度(℃)-25~70(結露、氷結しないこと)設定時間0.001s~999999h使用周囲湿度25~85%保存温度範囲(℃)-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)時間軸レンジ999.999s(0.001s~)、9999.99s(0.01s~)、99999.9s(0.1s~)、999999s(1s~)、99h59min59s(1s~)、99999.9min(0.1min~)、999999min(1min~)、9999h59min(1min~)、99999.9h(0.1h~)、999999h(1h~)復帰電圧電源電圧の10%以下許容電圧変動定格電源電圧の85~110%(DC12~48Vは90~110%)使用周囲湿度(%RH)25~85
自動点滅タイマー EEU
河村電器産業¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から4日以内出荷自動点滅回路に必要なタイムスイッチ、切換スイッチ、EEスイッチ端子等全て含んだユニット種類自動点滅増設器取付方式協約型取付・表面ねじ取付・DINレール取付共用外形寸法(mm)99.6×74.5×78使用温湿度範囲-10~50℃ 85%以下
DINレール協約型 デジタル カレンダータイマー
スナオ電気(3件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781台当日出荷1週間の中で毎日異なった時間のON-OFF制御が出来ます。 1週間の中で長時間のON-OFF制御が出来ます。 パルス動作が出来ます。(パルス幅設定変更が出来ます。1~239秒) 停電補償は、時計とメモリーバックアップで5年間です。 暗い場所でも見やすいバックライト方式の液晶デジタル表示です。用途産業用各種機械の自動運転、自動停止、試験設備等、また省エネルギー分野への導入が最適です。 【工場用】 冷暖房機器、メッキ装置・ボイラー自動運転、電気炉、成形機、半田溶解装置、乾燥装置、印刷機、etc 【農業・制御通信機器用】 ポンプ自動運転、各種制御盤、乾燥機、節水装置、各種自動化機器、etc 【一般用】 広告塔、自動販売機、防犯装置、業務用エアコン、B.G.M、etcトラスコ品番324-9531質量(g)200周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)10出力接点出力(1a)定格接点/抵抗負荷 AC250V、15A電源電圧AC100-200V(共用)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×68.5×100使用周囲温度(℃)-10~50パルス幅1~239秒取付け方法表面取付型DINレール型最小設定時間1分又は、1秒使用周囲湿度35~85%RH動作モード24時間+7日間許容電圧変動範囲/AC85V~AC230V停電補償時間累積5年間(リチウム電池使用)回路1回路時間精度±15秒/月(25℃)設定回数16回(ON、OFF動作又は、31パルス動作)
8ピンプラグデジタルタイマ(サムホールスイッチ型)
AUTONICS(オートニクス)¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷・幅広い時間設定範囲(0.01秒~9999.9時間)、・無電圧(NPN) 入力/電圧(PNP) 入力 選択機能、・RESETキーで小数点、時/分/秒の区分点設定機能、・電源電圧:100-240VAC 50/60Hz、・停電補償期間10年(不揮発性半導体使用)、・マイコン内蔵、・獲得認証:CE、UKCA、UL、EAL、RoHS10物質対応、・別売品:共用8ピンソケット(PG-08、PS-08(N))タイプ1段設定端子形状プラグイン端子電源電圧(V)AC 100~240Vピンタイプ8RoHS指令(10物質対応)対応
8ピンプラグデジタルタイマ(サムホールスイッチ型)
AUTONICS(オートニクス)¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷・幅広い時間設定範囲(0.01秒~9999.9時間)、・無電圧(NPN) 入力/電圧(PNP) 入力 選択機能、・RESETキーで小数点、時/分/秒の区分点設定機能、・電源電圧:AC 24V 50/60Hz、DC 24-48V、・停電補償期間10年(不揮発性半導体使用)、・マイコン内蔵、・獲得認証:CE、UKCA、UL、EAL、RoHS10物質対応、・別売品:共用8ピンソケット(PG-08、PS-08(N))タイプ1段設定端子形状プラグイン端子電源電圧(V)AC 24V DC 24~48Vピンタイプ8RoHS指令(10物質対応)対応
GT5Y形小形タイマ
IDEC(和泉電気)¥5,198税込¥5,7181個70日以内出荷ONディレイ 4PDT 24VAC 1秒/10秒/1分/10分。3A接点時間仕様1 秒 / 10 秒 / 1 分 / 10 分定格使用電圧DC 24Vタイマ機能オンディレー
GT5Y形小形タイマ
IDEC(和泉電気)¥51,980税込¥57,1781箱(10個)70日以内出荷ONディレイ 4PDT 24VAC 3秒/30秒/3分/30分。3A接点時間仕様3 秒 / 30 秒 / 3 分 / 30 分定格使用電圧AC 24Vタイマ機能オンディレー
パラゴン(R) 9045-00および9145-00 汎用除霜タイマー
ロバートショウ¥46,980税込¥51,6781個7日以内出荷Paragon(R)9045。00および9145。00ユニバーサル霜取りタイマー(UDT)は、業界の冷凍規格に準拠して設計された唯一のマルチ電圧霜取りタイマーです。最も厳しい冷凍アプリケーションに耐えるように設計されたこの制御は、リアルタイムクロックと、時間と霜取りの両方のスケジュールで100時間の電力損失保護を提供します。メカニズムのみのモデルも用意されており、標準の霜取りタイマーエンクロージャに収まるようになっています。温度表示および調整装置のUL873規格に認定されています 。ジャンパーやスイッチを使用せずに、120VAC、208VAC、または240VAC電源に直接配線 。簡単なプログラミング、簡単なセットアップ、時間の設定、霜取り開始と霜取り終了の設定 。15分間の手動霜取りを開始します 。リアルタイムクロック 。点灯式ディスプレイに霜取り開始時刻と持続時間を表示 。システム状態インジケーター用途機器、システムの温度管理仕様メタル備考【認証評価】ULタイプ【開始/終了】時間/時間、温度、または圧力消費電力最大6VA / 霜取り終了スイッチ(端子 "G") / 端子Cに対する入力インピーダンス:85kΩ ±5%電気定格120/208-240V AC, 60 Hz周囲湿度(%RH)0~95(※結露しないこと)周囲温度(℃)-40~55(-40~131°F)保管温度(℃)-40~60(-40~140°F)
小型表示専用LCDタイマLE8Nシリーズ
AUTONICS(オートニクス)¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷から22日以内出荷DIN48×24mm。 小型・表示専用タイマ。 電池内蔵による外部電源不要(電池交換可能)。 バックライト付きタイプラインアップ。 端子保護カバー付き。付属品固定用ブラケット、防水用ゴムリング仕様最小信号幅:SIGNAL INPUT、RESET入力: 約20ms●外部設定スイッチ:SW1、SW2、SW3質量(g)約96保護構造IP66(IEC規格)動作方式加算表示方式8digit 7セグメントLCD電源電圧(V)電池内蔵(10年以上)保護等級IP66(IEC規格)制御出力表示専用使用周囲温度(℃)-10~55、保存時:-25~65設定範囲0~99999999端子構造端子台動作時間POWER ON START取得規格CE、UL、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UKCA、UL、EAC使用周囲湿度(%RH)35~85
77x81x16mm タイマー(デジタル)
エスコ¥1,800税込¥1,9801個翌日出荷付属品吊り下げ用ひも材質ABS樹脂寸法(mm)77(W)×16(D)×81(H)質量(g)約50(電池含む)電源コイン形リチウム電池(CR2032)×1個(付属)電池寿命(年)約1
デジタルタイマー
エスコ¥2,200税込¥2,4201個翌日出荷仕様マグネット、スタンド、ストラップ穴付質量(g)82g電源単4電池×1本(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92(W)×17(D)×82(H)mm機能カウントダウン・アップ、 アラーム、リピート設定範囲1秒/99分59秒
『タイマ/タイムスイッチ』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器・PLC・リレー の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら