絞り込み
時間仕様
  • -
  • 1秒(1)
  • 3分(1)
  • 3秒(1)
  • 10分(1)
  • 10秒(1)
  • 24時間(1)
  • 30分(1)
  • 30秒(1)
  • 60秒(1)
ブランド
  • AUTONICS(オートニクス)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
デジタルタイマとは、電気的に時間などを設定するタイマのことです。用途に応じて時間レンジや動作時間、設定方法など、いろいろな種類があります。デジタルタイマは、ディップスイッチでタイマの動作モードの切り替えが可能です。動作モードの種類はパワーオンディレー、シグナルオンディレー、シグナルオフディレー、ワンショット、フリッカ、積算。カレンダタイマは、指定した日付でのオン、オフが可能です。一週間の中で毎日異なった時間を設定できたり、長時間の制御が可能なタイプがあります。カレンダタイマは工場のボイラや電気炉などの制御や、スプリンクラーの稼働時間などを制御することが可能です。
FA現場のお役立ち情報
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
時間仕様から絞り込む
1秒(1)
3分(1)
3秒(1)
10分(1)
10秒(1)
24時間(1)
30分(1)
30秒(1)
60秒(1)
-
  • 小型表示専用LCDタイマLE8Nシリーズ AUTONICS(オートニクス)

    小型表示専用LCDタイマLE8Nシリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    DIN48×24mm。 小型・表示専用タイマ。 電池内蔵による外部電源不要(電池交換可能)。 バックライト付きタイプラインアップ。 端子保護カバー付き。
    仕様最小信号幅:SIGNAL INPUT、RESET入力: 約20ms●外部設定スイッチ:SW1、SW2、SW3付属品固定用ブラケット、防水用ゴムリング質量(g)約96保護構造IP66(IEC規格)動作方式加算表示方式8digit 7セグメントLCD電源電圧(V)電池内蔵(10年以上)保護等級IP66(IEC規格)制御出力表示専用使用周囲温度(℃)-10~55、保存時:-25~65設定範囲0~99999999端子構造端子台動作時間POWER ON START取得規格CE、UL、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UKCA、UL、EAC使用周囲湿度(%RH)35~85

タイマ/タイムスイッチ』には他にこんなカテゴリがあります

デジタルタイマ