絞り込み
時間仕様
- 10秒
- 1秒(1)
- 3分(1)
- 3秒(1)
- 10分(1)
- 24時間(1)
- 30分(1)
- 30秒(1)
- 60秒(1)
- -(1)
ブランド
- IDEC(和泉電気)(1)
デジタルタイマとは、電気的に時間などを設定するタイマのことです。用途に応じて時間レンジや動作時間、設定方法など、いろいろな種類があります。デジタルタイマは、ディップスイッチでタイマの動作モードの切り替えが可能です。動作モードの種類はパワーオンディレー、シグナルオンディレー、シグナルオフディレー、ワンショット、フリッカ、積算。カレンダタイマは、指定した日付でのオン、オフが可能です。一週間の中で毎日異なった時間を設定できたり、長時間の制御が可能なタイプがあります。カレンダタイマは工場のボイラや電気炉などの制御や、スプリンクラーの稼働時間などを制御することが可能です。
商品豆知識
「時間仕様」から絞り込む
1秒(1)
3分(1)
3秒(1)
10分(1)
10秒
24時間(1)
30分(1)
30秒(1)
60秒(1)
-(1)

GT5Y形小形タイマ
IDEC(和泉電気)¥5,198税込¥5,7181個70日以内出荷ONディレイ 4PDT 24VAC 1秒/10秒/1分/10分。3A接点時間仕様1 秒 / 10 秒 / 1 分 / 10 分定格使用電圧DC 24Vタイマ機能オンディレー