小型表示専用LCDタイマLE8NシリーズAUTONICS(オートニクス)5日以内出荷から22日以内出荷
DIN48×24mm。
小型・表示専用タイマ。
電池内蔵による外部電源不要(電池交換可能)。
バックライト付きタイプラインアップ。
端子保護カバー付き。
仕様最小信号幅:SIGNAL INPUT、RESET入力: 約20ms●外部設定スイッチ:SW1、SW2、SW3付属品固定用ブラケット、防水用ゴムリング質量(g)約96保護構造IP66(IEC規格)動作方式加算表示方式8digit 7セグメントLCD電源電圧(V)電池内蔵(10年以上)保護等級IP66(IEC規格)制御出力表示専用使用周囲温度(℃)-10~55、保存時:-25~65設定範囲0~99999999端子構造端子台動作時間POWER ON START取得規格CE、UL、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UKCA、UL、EAC取扱説明書(1.2MB)使用周囲湿度(%RH)35~85
『タイマ/タイムスイッチ』には他にこんなカテゴリがあります
開閉器盤テンパール工業税込¥47,278~¥42,980~