絞り込み
時間仕様
- 24時間(1)
- -(1)
ブランド
- AUTONICS(オートニクス)
- omron(オムロン)(3)
- 河村電器産業(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- スナオ電気(2)
- エスコ(1)
- ロバートショウ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「時間仕様」から絞り込む
24時間(1)
-(1)

8ピンプラグデジタルタイマ(サムホールスイッチ型)
AUTONICS(オートニクス)¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷・幅広い時間設定範囲(0.01秒~9999.9時間)、・無電圧(NPN) 入力/電圧(PNP) 入力 選択機能、・RESETキーで小数点、時/分/秒の区分点設定機能、・電源電圧:100-240VAC 50/60Hz、・停電補償期間10年(不揮発性半導体使用)、・マイコン内蔵、・獲得認証:CE、UKCA、UL、EAL、RoHS10物質対応、・別売品:共用8ピンソケット(PG-08、PS-08(N))タイプ1段設定端子形状プラグイン端子電源電圧(V)AC 100~240Vピンタイプ8RoHS指令(10物質対応)対応
8ピンプラグデジタルタイマ(サムホールスイッチ型)
AUTONICS(オートニクス)¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷・幅広い時間設定範囲(0.01秒~9999.9時間)、・無電圧(NPN) 入力/電圧(PNP) 入力 選択機能、・RESETキーで小数点、時/分/秒の区分点設定機能、・電源電圧:AC 24V 50/60Hz、DC 24-48V、・停電補償期間10年(不揮発性半導体使用)、・マイコン内蔵、・獲得認証:CE、UKCA、UL、EAL、RoHS10物質対応、・別売品:共用8ピンソケット(PG-08、PS-08(N))タイプ1段設定端子形状プラグイン端子電源電圧(V)AC 24V DC 24~48Vピンタイプ8RoHS指令(10物質対応)対応
小型表示専用LCDタイマLE8Nシリーズ
AUTONICS(オートニクス)¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷から22日以内出荷DIN48×24mm。 小型・表示専用タイマ。 電池内蔵による外部電源不要(電池交換可能)。 バックライト付きタイプラインアップ。 端子保護カバー付き。付属品固定用ブラケット、防水用ゴムリング仕様最小信号幅:SIGNAL INPUT、RESET入力: 約20ms●外部設定スイッチ:SW1、SW2、SW3質量(g)約96保護構造IP66(IEC規格)動作方式加算表示方式8digit 7セグメントLCD電源電圧(V)電池内蔵(10年以上)保護等級IP66(IEC規格)制御出力表示専用使用周囲温度(℃)-10~55、保存時:-25~65設定範囲0~99999999端子構造端子台動作時間POWER ON START取得規格CE、UL、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、UKCA、UL、EAC使用周囲湿度(%RH)35~85