デジタルタイマ :「制御 タイマー」の検索結果

デジタルタイマとは、電気的に時間などを設定するタイマのことです。用途に応じて時間レンジや動作時間、設定方法など、いろいろな種類があります。デジタルタイマは、ディップスイッチでタイマの動作モードの切り替えが可能です。動作モードの種類はパワーオンディレー、シグナルオンディレー、シグナルオフディレー、ワンショット、フリッカ、積算。カレンダタイマは、指定した日付でのオン、オフが可能です。一週間の中で毎日異なった時間を設定できたり、長時間の制御が可能なタイプがあります。カレンダタイマは工場のボイラや電気炉などの制御や、スプリンクラーの稼働時間などを制御することが可能です。
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
見やすい(文字の高さ12mm、視野角を拡大。高輝度で、明るい場所でもくっきり確認) 短胴化を実現(盤の薄型化に貢献)
使用温度範囲(℃)使用時:-10~55℃ 密着取り付け時:-10~+50℃ (氷結・結露しないこと)保存時:-25~70℃ (氷結・結露しないこと) 保護構造IEC規格 IP66、UL508 Type 4X(屋内)、ただしパネル表面のみ(防水パッキン 形Y92S-29使用時) ケース色ブラック(N1.5) 停電記憶EEP-ROM (書換回数:10万回以上/データ保持性:10年以上) 絶縁抵抗(MΩ)100以上 (DV500Vメガにて測定)導電部端子と露出した非充電金属部間、非連続接点間 耐振動(耐久)10~55Hz 片振幅 0.75mm 3方向 各2h 耐衝撃(耐久)300 m/s2 3軸各方向 各3回 復帰電圧電源電圧の10%以下 静電気耐力8kV(誤動作)、15kV(破壊) センサ待ち時間250ms以下(スタンバイ時間中は、制御出力OFFで入力は受け付けません) 使用周囲湿度(%RH)使用時:25~85
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

9.999s、99.99s、999.9s、99min59s、99h59minとワイドな時間仕様 経過時間または残時間表示タイプ、有接点または無接点出力タイプなど目的に合わせて選択可能 電源はAC100~240Vとフリー化。DC仕様も12~48Vをフリー化 UL、CSAの海外規格を取得。
寸法(mm)48×48 質量(g)約200 ケース色ライトグレー(マンセル5Y7/1) 入力方式有接点: 接点の開放・短絡による入力 無接点: オープンコレクタトランジスタのON/OFFによる入力 保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結しないこと) 入力信号有接点:接点の開放・短絡による入力無接点:オープンコレクタトランジスタのON/OFFによる入力 使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結しないこと) 寿命機械的:1000万回以上電気的:10万回(AC250V 3A 抵抗負荷) 電圧の影響(セット値に対する割合)±0.01%±0.05s以下(電源スタートの場合)±0.005%±0.03s以下(リセットスタートの場合) 耐振動(耐久)10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h 耐衝撃(耐久)300m/s2 6方向 各3回 使用周囲湿度35~85% 耐ノイズノイズシミュレータによる方形波ノイズAC : ±2kV(操作電源端子間)DC : ±480V(操作電源端子間)、 ±500V(入力端子間) 温度の影響(セット値に対する割合)±0.01%±0.05s以下(電源スタートの場合)±0.005%±0.03s以下(リセットスタートの場合) 動作時間のばらつき(セット値に対する割合)±0.01%±0.05s以下(電源スタートの場合)±0.005%±0.03s以下(リセットスタートの場合) インパルス電圧(V)6k(操作電源端子間/導電部端子と露出した非充電金属部間) 静電気耐力8kV(誤動作) 耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min 耐衝撃(誤動作)100m/s2 6方向 各3回 セット誤差(セット値に対する割合)±0.01%±0.05s以下(電源スタートの場合)±0.005%±0.03s以下(リセットスタートの場合) 動作モードNモード(パワーオンディレー) 許容電圧範囲電源電圧の85~110%
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

omron(オムロン)デジタルタイマ
仕様●ケース外装:ブラック(N1.5) 使用温度範囲(℃)-10~55(密着取りつけ時:-10~50)(結露、氷結しないこと) 表示方式7セグメントネガLCD 6桁 文字高(mm)計時値:10(白色)、設定値:6(緑色) 停電記憶不揮発性メモリ(書換え回数10万回以上) データ保持性 : 10年以上 保存温度(℃)-25~70(結露、氷結しないこと) 設定時間0.001s~999999h 使用周囲湿度25~85% 保存温度範囲(℃)-25~70(ただし、氷結、結露しないこと) 時間軸レンジ999.999s(0.001s~)、9999.99s(0.01s~)、99999.9s(0.1s~)、999999s(1s~)、99h59min59s(1s~)、99999.9min(0.1min~)、999999min(1min~)、9999h59min(1min~)、99999.9h(0.1h~)、999999h(1h~) 復帰電圧電源電圧の10%以下 許容電圧変動定格電源電圧の85~110%(DC12~48Vは90~110%) 使用周囲湿度(%RH)25~85
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
329 税込362
当日出荷

『タイマ/タイムスイッチ』には他にこんなカテゴリがあります