デジタルタイマ :「設定器」の検索結果

デジタルタイマとは、電気的に時間などを設定するタイマのことです。用途に応じて時間レンジや動作時間、設定方法など、いろいろな種類があります。デジタルタイマは、ディップスイッチでタイマの動作モードの切り替えが可能です。動作モードの種類はパワーオンディレー、シグナルオンディレー、シグナルオフディレー、ワンショット、フリッカ、積算。カレンダタイマは、指定した日付でのオン、オフが可能です。一週間の中で毎日異なった時間を設定できたり、長時間の制御が可能なタイプがあります。カレンダタイマは工場のボイラや電気炉などの制御や、スプリンクラーの稼働時間などを制御することが可能です。
特価
本日6月8日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
見やすい(文字の高さ12mm、視野角を拡大。高輝度で、明るい場所でもくっきり確認) 短胴化を実現(盤の薄型化に貢献)
使用温度範囲(℃)使用時:-10~55℃ 密着取り付け時:-10~+50℃ (氷結・結露しないこと)保存時:-25~70℃ (氷結・結露しないこと) 保護構造IEC規格 IP66、UL508 Type 4X(屋内)、ただしパネル表面のみ(防水パッキン 形Y92S-29使用時) ケース色ブラック(N1.5) 停電記憶EEP-ROM (書換回数:10万回以上/データ保持性:10年以上) 絶縁抵抗(MΩ)100以上 (DV500Vメガにて測定)導電部端子と露出した非充電金属部間、非連続接点間 耐振動(耐久)10~55Hz 片振幅 0.75mm 3方向 各2h 耐衝撃(耐久)300 m/s2 3軸各方向 各3回 復帰電圧電源電圧の10%以下 静電気耐力8kV(誤動作)、15kV(破壊) センサ待ち時間250ms以下(スタンバイ時間中は、制御出力OFFで入力は受け付けません) 使用周囲湿度(%RH)使用時:25~85
1台
17,980 税込19,778
欠品中
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

『タイマ/タイムスイッチ』には他にこんなカテゴリがあります