タイムスイッチ :「休日」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
向こう1週間の休日があらかじめ設定できます。モニター機能により、動作時刻の確認ができます。週間式で必要な曜日のみON/OFF動作が15セット可能です。設置には電気工事士の資格が必要です。
仕様結線式 電圧AC100V~220V 質量(g)200 電源AC100V(50/60Hz) 表示方式時刻:デジタル表示(液晶表示)、電源表示:LED(緑)表示 出力表示:LED(赤)表示 出力方式タイマー出力 設定時間週間型(1分単位) 最小設定時間間隔:1分 抵抗負荷1,500W 駆動方式電子式(クォーツ発振式) 動作数:30動作 サイズ(mm)90×34×110(H) 回路構成同一回路(有電圧出力) ワット数【接続器具】白熱灯:300W以下、 蛍光灯:220W以下 モーターを用いた器具:400W以下 ヒーターを用いた器具:1,500W以下
1個
11,300 税込12,430
翌日出荷

『タイマ/タイムスイッチ』には他にこんなカテゴリがあります