PLCその他関連用品 :「つえ」の検索結果

特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格出力電圧(V)DC24(DC22.8~26.4) 適合機種MICREX-SXシリーズ SPH 絶縁方式トランスによる絶縁 絶縁抵抗(MΩ)DC500V 絶縁抵抗計にて10以上 漏れ電流(mA)0.25以下
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本モジュールと拡張FBの組合せにより、通信制御用プログラムを作成することなく多彩な機器との通信が可能です。 通信ポートをローダ接続ポートとして使用できるため、離れた場所に設置したSXバス増設側からのデバッグに威力を発揮します。
適合機種MICREX-SXシリーズ SPH 電源3相 200V 絶縁抵抗(MΩ)DC500V絶縁抵抗計にて10以上(コネクタ一括とFG間) 同期方式調歩同期方式 伝送方法半二重シリアル通信方式 ・無手順FBを仕様することにより、アプリケーション上では全2重通信のように使用することができます。・手順 CPUモジュール内アプリケーションプログラム(拡張FB)による 特性本モジュールと拡張FBの組合せにより、通信制御用プログラムを作成することなく多彩な機器との通信が可能です。・通信ポートをローダ接続ポートとして使用できるため、離れた場所に設置したSXバス増設側からのデバックに威力を発揮します。 絶縁耐力AC445V 1分間(コネクタ一括とFG間) 占有スロット数1スロット 伝送手順無手順
1個
34,980 税込38,478
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
26,980 税込29,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

適合機種MICREX-SXシリーズ SPH 占有スロット数1スロット
1個
48,980 税込53,878
4日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

適合機種MICREX-SXシリーズ SPH
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『PLC(プログラマブルコントローラ)』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング