HS2P形 盤面取付セーフティプラグIDEC(和泉電気)当日出荷
危険場所への持込みなど、携帯用プラグとして最適。
セーフティプラグ取外しにより、負荷回路や制御回路の遮断
状態を保持。
バヨネット方式のプラグ着脱により安定した保持状態を確保。
電線、金属片による故意短絡を防止。(内蔵接点の二重遮断による高い安全性を実現)
盤面丸穴(Φ30)にて取付可能。
端子カバー標準装備。
UL、c-UL承認品。
質量(g)150規格UL508(ULリスティング認証)、CSA C22.2 No.14(c-ULリスティング認証)、UL498、CSA C22.2 No.182.1、EN1088耐電圧充電金属部と非充電金属部間 2000V(1分間)、回路状態における同極端子間 2000V(1分間)定格絶縁電圧(V)250絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)100以上(初期値)操作方法専用プラグによる操作耐衝撃(m/s2)(耐久)1000定格通電電流(A)10
FC6A形PlusプログラマブルコントローラIDEC(和泉電気)当日出荷から3日以内出荷
MICROSmartシリーズFC6A形が遂げた、更なる進化。Plus新登場。 大形機械や小規模の生産ライン全体を制御可能。
質量(g)約15定格負荷電圧(V)DC12/24漏れ電流(mA)0.1未満負荷電流(A)0.1以下(1点)/0.4以下(1コモン)入力電圧範囲(V)DC10.2~28.8出力遅延時間450μs以下(オン→オフ)/450us以下(オフ→オン)電圧降下(V)1以下オン時のCOM-出力間電圧(オン電圧)
マウンティングプレートIDEC(和泉電気)3日以内出荷
適合機種HS5E形 ソレノイド付安全スイッチ材質A6063/アルマイト処理質量(g)約180
FC5A/FC4A形プログラマブルコントローラIDEC(和泉電気)3日以内出荷
MICROSmartシリーズFC6A形が遂げた、更なる進化。Plus新登場。 大形機械や小規模の生産ライン全体を制御可能。
仕様●接続可能CPUモジュール:Plus/All-in-One/CANJ1939All-in-One●カートリッジの内部消費電流(mA):35(DC3.3V)0(DC5V)【全点オン】/30(DC3.3V)0(DC5V)【全点オフ】●カートリッジ内部消費電力:0.10W(全点オンDC24V換算)●絶縁:チャネル間:非絶縁/内部回路:フォトカプラ絶縁●動作レベル:5V未満(オフ電圧)/8.5V以上(オフ電圧)/0.9mA未満(オフ電流)/1.7mA以上(印加電圧8.5V時)●入出力の接続:入出力相互接続のための外部負荷不要●信号の判定法:スタティック●入力誤接続の影響:シンク接続またはソース接続が可能。ただし、定格を超える電圧が印加された場合には、永久破壊の可能性あり質量(g)約15ケーブル長(m)耐電磁環境性に対応したケーブル長3定格入力電圧(V)DC12/24シンク・ソース共用入力点数4点(4点/1コモン)入力電圧範囲(V)DC0~28.8定格入力電流(mA)2.5/1点(DC12V時)/5/1点(DC24V時)入力遅延時間0.5ms(オフ→オン)【DC24V】/0.5ms(オン→オフ)【DC24V】入力インピーダンス(kΩ)4.4
保守用部品 電源プラグIDEC(和泉電気)3日以内出荷
仕様電源端子用適合機種FT1A形 SmartAXIS Touch色黒
オプション品 保護カバーIDEC(和泉電気)3日以内出荷
前面部から全体を覆って薬品や油の飛沫などから保護するカバー。
仕様5枚1セット・前面部全体を覆って薬品や油の飛沫などから保護するカバー適合機種FT1A形 SmartAXIS Touch
オプション品 表面保護シートIDEC(和泉電気)3日以内出荷
表示面に貼り付けて汚れなどから保護するシート。
仕様5枚1セット(111(W)×72(H)mm)・表示面に貼り付けて汚れなどから保護するシート適合機種FT1A形 SmartAXIS Touch
『PLC(プログラマブルコントローラ)』には他にこんなカテゴリがあります
制御機器・PLC・リレー の新着商品
ページ: 1/ 3
PLCパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)税込¥63,778¥57,980
温/湿度センサAUTONICS(オートニクス)税込¥19,778¥17,980
温/湿度センサAUTONICS(オートニクス)税込¥19,778¥17,980
温/湿度センサAUTONICS(オートニクス)税込¥4,288¥3,898
温/湿度センサAUTONICS(オートニクス)税込¥28,578¥25,980
温/湿度センサAUTONICS(オートニクス)税込¥27,478¥24,980
温/湿度センサAUTONICS(オートニクス)税込¥27,478¥24,980
温/湿度センサAUTONICS(オートニクス)税込¥19,778¥17,980
温/湿度センサAUTONICS(オートニクス)税込¥27,478~¥24,980~
温/湿度センサAUTONICS(オートニクス)税込¥27,478~¥24,980~
温/湿度センサAUTONICS(オートニクス)税込¥28,578~¥25,980~
温/湿度センサAUTONICS(オートニクス)税込¥21,978¥19,980