PLCその他関連用品 :「衝撃 検知」の検索結果
関連キーワード
仕様●最大計測デバイス数LAN:100台(LAN直結できる計測デバイスの場合、接続方法で制限あり)●最大計測デバイス数RS-485:124台(31台×4ポート)●最大計測チャネル数:500チャネル(計測デバイスの種別と収集間隔により制限あり)
付属品取扱説明書、スタートアップガイド、メモリバックアップ用電源、CD-ROM(ソフトウェア、マニュアル)
質量(kg)0.7
品名センサネットワークサーバ
保護構造IP20
消費電力15VA以下
電源電圧(V)AC100~240(-15~10%)50/60Hz
使用周囲温度(℃)-10~55
取付け方法ねじ止めまたは、DINレール取付
耐衝撃(m/s2)150上下、左右、前後6方向 各3回
アズワン品番64-9682-49
使用周囲湿度(%RH)25~85(氷結、結露なきこと)
1個
¥229,800
税込¥252,780
翌々日出荷
『PLC(プログラマブルコントローラ)』には他にこんなカテゴリがあります
- PLCその他関連用品
- PLC本体ユニット
- PLC拡張ユニット
- PLCバッテリー
- PLCケーブル・アダプター
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。