PLCその他関連用品 :「mro」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
対応OSWindows 7(32bit版/64bit版)/Windows 8(32bit版/64bit版)/Windows 8.1(32bit版/64bit版)/Windows 10(32bit版/64bit版) ディスクDVD-ROMドライブ ディスプレイXGA(1024×768)、High Color16ビット以上 ハードディスクCX-Oneをすべてインストールする場合は、約4.0GB以上の空き容量が必要
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

外形寸法(mm)横42.8×縦36.4m×厚3.3
1個
9,498 税込10,448
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様オプションボードスロットに装着可能。
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
81日以内出荷

1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応
1個
61,980 税込68,178
7日以内出荷

omron(オムロン)NXシリーズ 端子台
電流容量(A)10
1個
699 税込769
翌々日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

omron(オムロン)誤挿入防止ピン
仕様10台分(端子台用30個、ユニット本体用30個)
1個
1,098 税込1,208
31日以内出荷

仕様制御盤とDINレールを絶縁する。EtherCATスレーブターミナルと制御盤を絶縁するときに使用する。
1個
1,998 税込2,198
31日以内出荷

1個
27,980 税込30,778
45日以内出荷

1個
11,980 税込13,178
80日以内出荷

omron(オムロン)ファンユニット
適合機種NX701-1□00/NX701-1□20
1個
55,980 税込61,578
81日以内出荷

1個
36,980 税込40,678
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●バス:PCIバス Rev2.2 5V動作●最大装着枚数:4枚●動作電圧:内部電源:DC5V±5%、DC3.3V未使用●対応OS:Microsoft Windows 2000/XP(32Bit版)/Vista(32Bit版)/7(32Bit版) 消費電流(A)1.5以下(内部電源:DC5V)、0.08以下(通信電源:DC24V) 使用周囲温度(℃)0~55
1個
149,800 税込164,780
81日以内出荷

仕様CPU装置に必要なユニット
1個
1,798 税込1,978
31日以内出荷

1個
1,798 税込1,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

omron(オムロン)プロコンキーシート
安全規格CE 制御対象、使用条件プロコン 形C200H-PRO27用 適合機種プロコン 形C200H-PRO27用
1個
2,198 税込2,418
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

対象CPU形式形C60P-CDR-A
1個
379,800 税込417,780
31日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ポート数8ポート 接続端子ポート:M12コネクタ(A-cordingメス) IP等級IP67
1個
78,980 税込86,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
169 税込186
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様パソコンのPCMCIAスロット用 適合規格CE
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

omron(オムロン)CAMデータ作成ツール
種類FAシステム機器/プログラマブルコントローラ
1個
77,980 税込85,778
31日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,488 税込1,637
81日以内出荷

仕様OS動作環境:Windows XP(Service Pack3以降、32bit版)/Windows Vista(32bit版)/Windows 7(32bit版/64bit版) ライセンス数1ライセンス版
1個
279,800 税込307,780
46日以内出荷

1個
22,980 税込25,278
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

対象CPU形式形C28P-CDR-A
1個
289,800 税込318,780
31日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メモリー容量RAM:1GB 容量(GB)内蔵フラッシュメモリ:1
1個
699,800 税込769,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,498 税込4,948
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

omron(オムロン)インパネルTC EJ1N
仕様モジュール型温度調節計、高機能ユニット、EtherCAT通信、コネクタ端子
1個
83,980 税込92,378
31日以内出荷

1個
159 税込175
翌々日出荷

1個
1,098,000 税込1,207,800
30日以内出荷

仕様ティーチングボックス本体
1個
44,980 税込49,478
31日以内出荷

仕様増設ケーブルの抜け防止用金具(CPU二重化・シングル増設システム専用品) 種類増設ケーブル固定用金具
1個
7,698 税込8,468
81日以内出荷

1個
2,698 税込2,968
81日以内出荷

omron(オムロン)SYSMAC OPC Server
仕様使用可能パソコン(パソコン:DOS/Vパソコン、CPU :Intel Pentium/Celeron 400MHz以上、OS:Windows 2000/XP 、メモリ: 128MB以上、ハードディスクドライブ:100MB以上) 適合機種適用PLC:CS/CJ/CV/CVM1/C200Hα/CQM1H
1個
189,800 税込208,780
31日以内出荷

対象CPU形式形C40P-CDR-A
1個
299,800 税込329,780
31日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

動作環境Microsoft Windows Server 2003(32bit)Microsoft Windows XP SP3(32bit)Microsoft Windows Vista(32bit)
1個
119,800 税込131,780
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1ライセンス版 アップグレード版
仕様アップグレード版 種類DVD ライセンス数1ライセンス版
1個
69,980 税込76,978
翌々日出荷

業界最小!業界トップクラスの性能・機能を搭載したCJシリーズ対応のDeviceNetユニット! 最大32000点(2000CH)/マスタの制御を実現、データの同時性も保証。 マスタ・スレーブ機能を搭載し、同時動作も可能。 設計効率と立ち上げ効率を考慮した各種設定・モニタ機能を搭載、コンフィグレータ、CX-Integratorを使用することで最大パフォーマンスを発揮。 マスタ・スレーブの設定ファイルをメモリカードにダウン/アップロードできるなど、デバッグや立ち上げ効率の向上を実現。
質量(g)118 適合規格cULus(Class Ⅰ Div 2危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令 保存温度(℃)-20~+75(バッテリを除く) 消費電流(A)5V系:0.29 最大IO点数固定時割付時:(マスタ機能)2048点、(スレーブ機能)32点自由割付時:割付DM使用時/(マスタ機能)16000点、(スレーブ機能)3200点、コンフィグレータ使用時/(マスタ機能)32000点、(スレーブ機能)4800点 使用周囲温度(℃)0~+55 使用周囲湿度10~90%RH(結露しないこと) 耐ノイズIEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン) 雰囲気腐食性ガスのないこと 耐振動JIS C0040に準拠 10~57Hz 振幅0.075mm、57~150Hz 加速度9.8m/s2 X、Y、Z各方向80分(掃引時間8分×掃引回数10回=合計80分) プロトコル(通信)DeviceNet準拠 通信速度500k/250k/125kビット/s 通信条件メッセージ最大長/542バイト(CMND命令(NJシリーズの場合はSendCmd命令)使用時、コマンドコードを含む) 最大接続台数スレーブ/63台(リモートI/O、Explicitメッセージサービス) 接続ノード数最大64台(マスタ、スレーブ、コンフィグレータを含む) 耐衝撃JIS C0041に準拠 147m/s2 X、Y、Z各方向3回(リレー出力ユニットは100m/s2) 通信距離(m)専用ケーブル5線使用時:ネットワーク最大長/100~500以下(太い専用ケーブル使用時、細い専用ケーブル使用時は100以下)、支線長/6以下、総支線長/39~156以下専用フラットケーブル4線使用時:ネットワーク最大長/75~265以下、支線長/6以下、総支線長/35~135以下 占有号機数1号機分 通信媒体専用ケーブル5線(信号系2本、電源系2本、シールド1本)、専用フラットケーブル4線(信号系2本、電源線2本)
1台
68,980 税込75,878
翌々日出荷

1個
32,980 税込36,278
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『PLC(プログラマブルコントローラ)』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング