絞り込み
ブランド
  • 三菱電機エンジニアリング
  • 三菱電機(27)
  • ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(2)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

PLCその他関連用品 :「CC-LINK」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
関連キーワード
  • cc-link
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FAグッズ CC-Link 簡易T分岐ユニット 三菱電機エンジニアリングFAグッズ CC-Link 簡易T分岐ユニット三菱電機エンジニアリング(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
DC24V電源線のT分岐が可能です。 110Ω終端抵抗内蔵のため、終端抵抗として使用できます(スイッチON/OFF切替)。 端子台がユニットから取り外せるため、配線やメンテナンスが容易です。
質量(g)約140ユニット種別ネジ「M4×0.7mm×15mm以上、締付トルク:78~118N・cm(8~12kgf・cm)」、DINレール「TH35-7.5Fe、TH35-7.5Al(JIS C 2812に準拠)」絶縁抵抗(MΩ)100以上(充電部-アース間)使用温湿度範囲0~55℃、5~95%RH(結露しないこと)保存温湿度範囲-25~75℃、5~95%RH(結露しないこと)設置場所制御盤内標高(m)2000以下端子台端子ネジ(M3ネジ、セルフアップ、7.62mmピッチ)、適合電線、締付トルク「0.3~2mm2(圧着端子使用時)、58.8~88.2N・cm(6~9kgf・cm)」汚染度(使用環境)2以下雰囲気腐食性ガスがなきこと耐振動断続的な振動がある場合(5~8.4Hz:片振幅 3.5mm、8.4~150Hz:加速度 9.8m/s2、掃引回数:X、Y、Z各方向10回)、連続的な振動がある場合(5~8.4Hz:片振幅 1.75mm、8.4~150Hz:加速度 4.9m/s2)最大使用電圧(V)DC26.4過電圧保護II以下最大使用電流(A)信号:2A、電源、接地線:8A耐衝撃147m/s2、X、Y、Z方向各3回(JIS B 3502、IEC61131-2準拠)絶縁耐圧(V/1分間)AC500
FAグッズ CC-Link 端末加工部品セット 三菱電機エンジニアリングFAグッズ CC-Link 端末加工部品セット三菱電機エンジニアリング
7,498税込8,248
1セット
7日以内出荷
ケーブルの加工に必要な部材を一括で購入が可能です。
FAグッズ CC-Link 防塵キャップ 三菱電機エンジニアリングFAグッズ CC-Link 防塵キャップ三菱電機エンジニアリング
399税込439
1個
7日以内出荷
未使用のコネクタの防塵キャップです。
FAグッズ CC-Link 防水型T分岐ユニット 三菱電機エンジニアリングFAグッズ CC-Link 防水型T分岐ユニット三菱電機エンジニアリング
7,298税込8,028
1個
7日以内出荷
防水コネクタはワンタッチで着脱可能で配線工数の削減が可能です。 DC24V電源線の分岐も可能です。
FAグッズ CC-Link 終端抵抗内蔵防水コネクタ 三菱電機エンジニアリングFAグッズ CC-Link 終端抵抗内蔵防水コネクタ三菱電機エンジニアリング
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
防水形T分岐ユニットに装着する終端抵抗110Ω内蔵コネクタです。

PLC(プログラマブルコントローラ)』には他にこんなカテゴリがあります

PLCその他関連用品