64件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型電力量センサ用 分割型変流器(CT) omron(オムロン)小型電力量センサ用 分割型変流器(CT)omron(オムロン)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
小型電力量センサ形KM20-B40/-FLK専用のCT
使用温度範囲(℃)-20~+60相対湿度85%以下(ただし結露しないこと)耐電圧出力端子-外装ケース間:AC2000V 1min定格周波数(Hz)50/60保存温度(℃)-30~+65相対湿度85%以下(ただし結露しないこと)絶縁抵抗(MΩ)出力端子-外装ケース間:50以上(DC500Vメガにて)
スマート電力量モニタ KM50-C omron(オムロン)スマート電力量モニタ KM50-Comron(オムロン)
27,980税込30,778
1個
当日出荷
オンパネル取付/表示可能でローコストな電力量計省エネ分析支援。電力と流量を同時計測可能。流量計測などのパルス換算機能。簡易温度計測機能(本体に温度センサを搭載)高精度計測。消費電力量に加え、発電電力量(回生電力量)や無効電力量(進み、遅れ)の計測。省エネ対策の主流であるインバータの一次側電力計測対応。待機・停止電力の正確な計測のためのオートレンジ切替機能省エネ実行支援。金額換算機能。警報出力機能(有効電力/無効電力/回生電力/電流/電圧/力率から選択可能)。・本体での計測データをロギング可能、ならびにModbus通信に対応設置・設定支援。電圧配線不要の簡易計測機能。電圧線の誤配線検出機能。
質量(g)約150(本体のみ)保護構造前面:IP66(パネル取付時)、リアケース:IP20、端子部:IP00適合規格EN61010-1(IEC61010-1)、EN61326-1(IEC61326-1)、UL61010-1、CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1耐電圧電流、電圧入力一括とRS-485、OUT1、イベント入力、入出力コモン一括間:AC2800V 1分間電気回路一括とフロントケース間:AC2800V 1分間定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC100~240(単相2線式):線間電圧AC100/200(単相3線式):相電圧/線間電圧AC100~240(三相3線式):線間電圧寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×84×48保存温度(℃)-25~+65(ただし結露または氷結しないこと)通信方式RS-485メモリーEEPROM(不揮発性メモリ)、書込回数:100万回高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)電流、電圧入力一括とRS-485、OUT1、イベント入力、入出力コモン一括間:20以上(DC500Vメガ)電気回路一括とフロントケース間:20以上(DC500Vメガ)使用環境異常な振動、衝撃のないところ。揮発性、可燃性、腐食性、およびその他の有毒ガスのないところ。電界または磁界の影響のないところ。粉塵のないところ。塩水の飛沫、または水滴にさらされないところ。使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし結露または氷結しないこと)周波数変動範囲(Hz)45~65消費電力(VA)7以下相線式単相2線:AC100~240V単相3線:AC100/200V三相3線:AC100~240V使用周囲湿度相対湿度 25~85%RH確度有効電力・無効電力:±2.0%F.S.±1digit(周囲温度23℃、定格入力、定格周波数、力率1)、無効電力算出式:無効電力=v×i×sinθ(vは電圧の瞬時値、iは電流の瞬時値を示す。θは電圧と電流の位相差)通信機能【伝送コード】CompoWay/F:ASCII、Modbus:バイナリ温度の影響±1.0%F.S.±1digit(使用温度範囲内における、周囲温度23℃、定格入力、定格周波数、力率1の時の電力の割合)同期方式調歩同期式耐振動片振幅:0.35mm、加速度:50m/s2、振動数:10~150Hz 3軸方向各 8min×10回 掃引電圧許容範囲定格電源電圧の85~110%保存湿度(%)相対湿度 25~85環境過電圧カテゴリ、測定カテゴリ:Ⅱ、汚染度:2プロトコルCompoWay/F:通信ノード数31台、Modbus:通信ノード数99台通信速度1.2、2.4、4.8、9.6、19.2、38.4kbps最大接続台数CompoWay/F:31台、Modbus:99台伝送距離(m)最大500トランジスタ出力出力点数:オープンコレクタ1点、積算電力量パルス出力または警報出力:1点、イベント入力と共通のコモン端子イベント入力【入力点数】イベント入力2点/OUT1と共通のコモン端子【有電圧入力】Hレベル:DC4.75~30V/Lレベル:DC0~2V/入力インピーダンス:約2kΩ【無電圧入力】ON抵抗:1kΩ以下/OFF抵抗:100kΩ以上/ON時残留電圧:8V以下/ON時電流(0Ω時):10mA以下【最小入力時間】5ms周波数の影響±1.0%F.S.±1digi(t 定格周波数の±5Hzの範囲における、周囲温度23℃、定格入力、力率1の時の電力の割合)耐衝撃150m/s2 上下、左右、前後6方向、各3回イベント入力(最小入力時間)5msイベント入力(無電圧入力)ON抵抗:1kΩ以下OFF抵抗:100kΩ以上ON時残留電圧:8V以下ON時電流(0Ω時):10mA以下イベント入力(有電圧入力)Hレベル:DC4.75~30VLレベル:DC0~2V入力インピーダンス:約2kΩサンプリング周期(ms)100(計測電圧50Hz時)、83.3(計測電圧60Hz時)ストップビット長1、2ビットデータビット長7、8ビットトランジスタ出力(出力容量)DC30V、30mAON時残留電圧:1.2V以下OFF時漏れ電流:100μA以下ローカット電流設定定格入力の0.1~19.9%(0.1%刻み)確度(電圧)±1.0%F.S.±1digit(周囲温度23℃、定格入力、定格周波数)ただし三相3線式のVtr間電圧と単相3線式のVrs間電圧は同条件にて±2.0%F.S.±1digit確度(電流)±1.0%F.S.±1digit(周囲温度23℃、定格入力、定格周波数)ただし三相3線式のS相電流と単相3線式のN相電流は同条件にて±2.0%F.S.±1digit高調波の影響±0.5%F.S.±1digit(周囲温度23℃、基本波に対し電流30%、電圧5%の含有率で第2、3、5、7、9、11、13次高調波を重畳させたときの誤差)時刻バックアップ保持期間(日)3(電断時)(23℃のとき)垂直パリティ偶数、奇数、なし時刻2010~2099年まで(閏年にも対応)、精度:±1.5分/月(23℃のとき)
小型電力量センサ 分割型変流器(CT)用接続ケーブル omron(オムロン)小型電力量センサ 分割型変流器(CT)用接続ケーブルomron(オムロン)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
IoT電力センサユニット DDS33シリーズ <省エネ大賞受賞> SIRC(サーク)IoT電力センサユニット DDS33シリーズ <省エネ大賞受賞>SIRC(サーク)
89,980税込98,978
1台
当日出荷
2024年度省エネ大賞で「資源エネルギー庁長官賞」を受賞!!三相3線の3本ある電線のうち、任意の2本にセンサヘッドを取り付けることで、「積算電力量」「有効電力」「皮相電力」の値を計測します。取り付けは、工事不要・わずか15秒で完了。ラインごと、装置ごとのより正確な消費電力量を把握することで、省エネポイントを洗い出します。
用途装置ごとの電力見える化、カーボンフットプリントの把握、品質不良の未然防止、異常の検出など精度電力(目安):±3.0% of FS (25℃、50Hz / 60Hz・AC200V / 400Vの正弦波、力率=1)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)制御通信ユニット:80×80×30保存温度(℃)-10~60測定対象AC三相3線式、50Hz / 60Hz (DIP SW切替)通信方式Bluetooth使用電池リチウム電池 CR-123A×2個(同梱)使用周囲温度(℃)-10~50計測内容積算電力量/有効電力/皮相電力測定間隔測定/通信:10秒/1秒 (DIP SW切替)ケーブル長(mm)制御通信ユニット:350電圧レンジ(V)200 / 400 (DIP SW切替)関連資料カタログ(1.17MB)電力レンジ電圧レンジ×電流レンジによる使用周囲湿度(%RH)20~80電池寿命(年)目安:約3(常温20℃、通信間隔10秒)
小型電力量センサ 分割型変流器(CT) ケーブル omron(オムロン)小型電力量センサ 分割型変流器(CT) ケーブルomron(オムロン)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から翌々日出荷
使用温度範囲(℃)-10~+55(ただし、氷結なきこと)耐電圧AC2000V 1min(貫通穴と出力リード線間)定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)(貫通穴と出力リード線間)
汎用れんら君 NKE汎用れんら君NKE(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1個(90g)
当日出荷
設備や環境の変化をメールでお知らせする通報機です。手のひらサイズで省スペース設計です。既存のLANにつなげるだけで使用できます。
用途センサのON/OFF情報の通知に。設備の品質管理に。質量(g)約90出力点数無し入力点数(I/O)2点最大消費電力(W)1.6(負荷消費電流を含まず)使用周囲温度(℃)0~+55RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)35~85(結露なきこと)
データロガーDLG03-060 SIRC(サーク)データロガーDLG03-060SIRC(サーク)
79,980税込87,978
1台
9日以内出荷
センサで測定したデータをBluetooth(R)通信及びRS-232Cによるシリアル通信で受信して、内部メモリあるいは外付けUSBメモリへ出力します。 LANケーブル接続によりパソコンと直接接続、社内ネットワークと接続、Modbus TCPサーバ(スレーブ)でPLCなどの上位機への接続、HTTPやFTPやMQTTなど複数のネットワークプロトコルでのDX化など、お使いの環境に合わせて測定データを集約できます。 複数(最大6台まで)のセンサで測定したデータを簡単にまとめてCSVデータに出力できます。 Webブラウザで本製品の設定、測定や出力方式の設定などの操作が行えます。 内蔵時計はNTPサーバーに接続し、定期的に自動補正することができます。
仕様RTC:RTC内蔵(電池搭載) ※設計電池寿命約10年質量(g)120消費電力(W)5電源付属の専用ACアダプター温度(℃)用周囲:0~40出力方式センサデータ:CSV出力(内部メモリ/USBメモリ) Modbus/TCP MQTT / HTTP / FTPセンサー【SIRC】・電力センサ (DDSシリーズ )・角度センサ (PAKシリーズ )・電流センサ (PCJシリーズ )・デジタル入力センサ (DCUシリーズ)【EnOcean】・マルチセンサ (STM550B/EMSIB)エレックス工業 ・μPRISM (EDAP-2BA101/EDAMP-4NA101 ティアンドデイ ・おんどとり (TR41A/TR42A )・おんどり(TR43A )・おんどり(TR41/TR42/TR45 )【INGICS】 ・温湿度センサ (iBS03T )【リコー】・環境センサ(D201/D202)・CO2センサ(D101 )※SIRC以外のメーカーのセンサはメーカーでは販売しておりません。お客様自身でご購入ください。外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82mm×57mm×24mm(突起部除く)サンプリング間隔:0.2秒、1秒、10秒、60秒、600秒、900秒、1800秒から選択します。使用周囲湿度20~80%RH(結露なきこと)受信方式Bluetooth(R) USBポートの1つを使用 RS-232C RS-232Cポートを使用接続台数センサ:最大6台(Bluetooth(R)通信 5台、RS232C通信 1台)取扱説明書(2.99MB) (2.99MB)
IoT電力センサユニット DDS13シリーズ<省エネ大賞受賞> SIRC(サーク)IoT電力センサユニット DDS13シリーズ<省エネ大賞受賞>SIRC(サーク)
89,980税込98,978
1台
当日出荷から5日以内出荷
2024年度省エネ大賞で「資源エネルギー庁長官賞」を受賞!!単相3線/2線の任意の電線2本にセンサヘッドを取り付けることで、「積算電力量」「有効電力」「皮相電力」の値を計測します。取り付けは、工事不要・わずか15秒で完了。個別機器ごとのより正確な消費電力量を把握することで、省エネポイントを洗い出します。
用途個別機器ごとの電力見える化、カーボンフットプリントの把握、品質不良の未然防止、異常の検出など質量(g)センサヘッド部:約75×2、制御通信ユニット部:約110精度電力(目安):±3.0% of FS (25℃、50Hz / 60Hz・AC100V / 200Vの正弦波、力率=1)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)制御通信ユニット:80×80×30保存温度(℃)-10~60測定対象AC単相2線式/単相3線式、50Hz / 60Hz (DIP SW切替)通信方式Bluetooth使用電池リチウム電池 CR-123A×2個(同梱)使用周囲温度(℃)-10~50計測内容積算電力量/有効電力/皮相電力測定間隔測定/通信:10秒/1秒 (DIP SW切替)ケーブル長(mm)制御通信ユニット:350電圧レンジ(V)100 / 200 (DIP SW切替)関連資料カタログ(1.17MB)電力レンジ電圧レンジ×電流レンジによるヘッド寸法(mm)センサヘッド:直径Φ43、長さ37使用周囲湿度(%RH)20~80電池寿命(年)目安:約3(常温20℃、通信間隔10秒)
SSL/TLS対応れんら君 NKESSL/TLS対応れんら君NKE
37,980税込41,778
1個
7日以内出荷
設備や環境の変化をメールでお知らせする通報機です。手のひらサイズで省スペース設計です。既存のLANにつなげるだけで使用できます。出力端子付きで、様々な出力機器と連動させることが可能です。
用途センサのON/OFF情報の通知に。設備の品質管理に。消費電力(W)1.3max.(負荷消費電流を含まず)本体質量(g)約80出力点数出力1点入力点数入力2点電源電圧(V)DC24 / AC100使用周囲温度(℃)0~+55開閉容量(A)100mA -DC30V/AC30Vセキュリティメールセキュリティ:STARTTLS、SMTPSRoHS指令(10物質対応)対応各種認証FCC/ISED/CE/MIC メール認証:SMTP認証関連資料パンフレット(1.09MB)取扱説明書簡易スタートガイド(1.47MB) 取扱説明書(3.01MB)使用湿度範囲(%RH)35~85(結露なきこと)
SSL/TLS対応無線れんら君 NKESSL/TLS対応無線れんら君NKE
47,980税込52,778
1個
7日以内出荷
設備や環境の変化をメールでお知らせする通報機です。手のひらサイズで省スペース設計です。既存のLANにつなげるだけで使用できます。出力端子付きで、様々な出力機器と連動させることが可能です。無線LANにも対応しており、無線と有線の切り替えが可能です。
用途センサのON/OFF情報の通知に。設備の品質管理に。消費電力(W)1.3max.(負荷消費電流を含まず)本体質量(g)約90出力点数出力1点入力点数入力2点周波数2.4GHz帯電源電圧(V)DC24 / AC100使用周囲温度(℃)0~+55開閉容量(A)100mA -DC30V/AC30Vセキュリティメールセキュリティ:STARTTLS、SMTPSプロトコルIEEE802.11 b/g/nRoHS指令(10物質対応)対応各種認証FCC/ISED/CE/MIC メール認証:SMTP認証関連資料パンフレット(1.09MB)取扱説明書簡易スタートガイド(1.63MB) 取扱説明書(3.29MB)使用湿度範囲(%RH)35~85(結露なきこと)
電力量モニタ KM-N3-FLK omron(オムロン)電力量モニタ KM-N3-FLKomron(オムロン)
35,980税込39,578
1個
当日出荷
電源電圧(V)AC100~240計測電圧と別外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)90×96×64(突起物除く)
出力付きれんら君 NKE出力付きれんら君NKE
33,980税込37,378
1個(90g)
6日以内出荷
設備や環境の変化をメールでお知らせする通報機です。手のひらサイズで省スペース設計です。既存のLANにつなげるだけで使用できます。出力端子付きで、様々な出力機器と連動させることが可能です。
用途センサのON/OFF情報の通知に。設備の品質管理に。入力点数(I/O)2点出力点数(I/O)1点(リレー接点)開閉容量(A)2-DC30V/0.5-DC110V/0.5-AC125V/0.3-AC220V質量(g)約90使用周囲温度(℃)0~+55使用湿度(%RH)35~85(結露なきこと)最大消費電力(W)3(負荷消費電流を含まず)RoHS指令(10物質対応)対応
小型電力量モニタ omron(オムロン)小型電力量モニタomron(オムロン)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から翌々日出荷
【省スペース】電灯分電盤や狭いスペースにも設置可能な最小 【省コスト】CT4点入力の多回路計測 【省施工】ラクラク配線で施工の手間やミスを低減 計測値や設定値が一目で分かる 上位監視に合わせて 選べる接続方法
電力量モニタ omron(オムロン)電力量モニタomron(オムロン)
44,980税込49,478
1個
翌日出荷
幅38mmでグローバルの制御盤内向け Ethernet通信対応電力量モニタ
定格入力電圧(V)(電源電圧共用)/三相3線式 1相接地)AC100~480(L-L)、(電源電圧共用)/三相3線式 非接地)AC173~480(L-L)、(電源電圧共用)/三相4線式)AC100~277(L-N)、AC173~480(L-L)、(電源電圧共用)/単相2線式)AC100~277、(電源電圧共用)/単相3線式)AC100~240(L-N)、AC200~480(L-L)
IoT電力センサユニット TypeC SIRC(サーク)IoT電力センサユニット TypeCSIRC(サーク)
99,980税込109,978
1台
5日以内出荷から6日以内出荷
「IoT電力センサユニット TypeR/TypeC」は、高電圧配線工事が不要で簡単に設置でき、0.2秒ごとに詳細な電力データを高速測定します。 異常値の検出や設備劣化の予知保全、製品ごとの電力消費管理が可能で、生産現場の省エネや品質向上に貢献します。
用途装置ごとの電力見える化、カーボンフットプリントの把握、品質不良の未然防止、異常の検出など長さ(mm)センサヘッド:37電圧(V)DC 12~24 ±10%(50mA以下)電源リチウム電池 CR-123Aメモリ用:精度電力(目安):±3% of FS (25℃、50Hz / 60Hz・AC100V/AC200V / 400Vの正弦波、力率=1)通信方式Bluetooth・パルス出力×1、リセット入力×1計測対象三相3線 ・単相3線 ・ 単相2線 (50Hz / 60Hz)測定間隔測定/通信:0.2秒電圧レンジ(V)単相設定:100/200 三相設定:200/400関連資料カタログ(0.98MB)電力レンジ電圧レンジ×電流レンジによる
スマート電力量モニタ取付金具 omron(オムロン)スマート電力量モニタ取付金具omron(オムロン)
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷
適合機種KM50-C取付DINレール取付
電力量モニタ KM-N2-FLK omron(オムロン)電力量モニタ KM-N2-FLKomron(オムロン)
35,980税込39,578
1個
当日出荷
電源電圧(V)計測電圧と共用AC100~277(L-N)、AC173~480(L-L)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)90×90×65
電力量モニタ omron(オムロン)電力量モニタomron(オムロン)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から翌々日出荷
電力量モニタ KM-N2 / KM-N3 登場 豊富な上位通信方式 マルチアドレスシステム プッシュインPlus端子台 初期設定が設定ツールで効率アップ
適合規格EN61010-1、EN61010-2-030、EN61326-1耐電圧AC2300V 1minコアと出力端子一括間定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)コアと出力端子一括間定格二次電流(A)1定格負担(VA)1
UNCM-RP11用端子台オプション NKEUNCM-RP11用端子台オプションNKE
7,998税込8,798
1個(210g)
5日以内出荷
用途UNCM-RP11の入出力コネクタケーブルにつなげる端子台オプションです。質量(g)175定格電圧(V)125コネクタ形状MILコネクタ端子ねじM3X6(セルフアップねじ)適合電線(mm2)1.25(max.)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)相対湿度45~85%締付トルク(N・m)0.6~0.9定格通電電流(A)1周囲温度(℃)-20~+80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500
れんら君多点タイプ NKEれんら君多点タイプNKE(1件のレビュー)
69,980税込76,978
1個(110g)
当日出荷
設備や環境の変化をメールでお知らせする通報機です。手のひらサイズで省スペース設計です。既存のLANにつなげるだけで使用できます。入出力機器をそれぞれ8点ずつ接続できるため、れんら君1台で多数の管理が可能です。
用途センサのON/OFF情報の通知に。設備の品質管理に。質量(g)約110出力点数(I/O)8点入力点数(I/O)8点電源電圧(V)DC24最大消費電力(W)3.7(負荷消費電流を含まず)使用周囲温度(℃)0~+55開閉容量(A)2-DC30V/0.5-DC110V/0.5-AC125V/0.3-AC220VRoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)35~85(結露なきこと)
アナログれんら君 NKEアナログれんら君NKE
73,980税込81,378
1個(90g)
6日以内出荷
設備や環境の変化をメールでお知らせする通報機です。温度や湿度等のアナログセンサーをつなぐことができ、設定超えでのメール通報やPCでのグラフ化表示が可能です。手のひらサイズで省スペース設計です。既存のLANにつなげるだけで使用できます。
用途庫内の温度や湿度監視に。電力監視や漏電通知に。水質監視や水位管理に。質量(g)約90出力点数無し入力点数(I/O)2ch(アナログ入力)最大消費電力(W)2.4(負荷消費電流を含まず)使用周囲温度(℃)0~+55RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)35~85(結露なきこと)
Web機能付電力モニタ パワーみえーるシリーズ MG(旧エム・システム技研)Web機能付電力モニタ パワーみえーるシリーズMG(旧エム・システム技研)
53,980税込59,378
1個
当日出荷
Webブラウザでデマンド監視。Eメール通報で注意警報メール受信。
電源電圧(V)100~240 AC
IoT電力センサユニット TypeR SIRC(サーク)IoT電力センサユニット TypeRSIRC(サーク)
99,980税込109,978
1台
6日以内出荷
「IoT電力センサユニット TypeR/TypeC」は、高電圧配線工事が不要で簡単に設置でき、0.2秒ごとに詳細な電力データを高速測定します。 異常値の検出や設備劣化の予知保全、製品ごとの電力消費管理が可能で、生産現場の省エネや品質向上に貢献します。
用途装置ごとの電力見える化、カーボンフットプリントの把握、品質不良の未然防止、異常の検出など長さ(mm)センサヘッド:37電圧(V)DC 12~24 ±10%(50mA以下)電源リチウム電池 CR-123Aメモリ用:精度電力(目安):±3% of FS (25℃、50Hz / 60Hz・AC100V/AC200V / 400Vの正弦波、力率=1)通信方式Bluetooth・RS-232Cシリアル通信計測対象三相3線 ・単相3線 ・ 単相2線 (50Hz / 60Hz)測定間隔測定/通信:0.2秒電圧レンジ(V)単相設定:100/200 三相設定:200/400関連資料カタログ(0.98MB)電力レンジ電圧レンジ×電流レンジによる
データロガー DLG02-060 SIRC(サーク)データロガー DLG02-060SIRC(サーク)
76,480税込84,128特価
1台
当日出荷
センサで計測したデータを、PCや社内ネットワーク、PLCなどの上位機に送信します。積算電力量、有効電力、皮相電力、力率、電流値などの計測データを生成します。
容量1秒毎データ:690日分(※USBメモリ32GBの場合)(※5センサ接続の場合)型番DLG02-060対応IoT電力センサユニット、IoT角度センサユニット、IoT電流センサユニット通信方法CSV(USB出力・ダウンロード)、Modbus (TCP)、MQTT、FTP、HTTPサンプリング0.2秒 / 1秒 / 10秒 / 60秒 / 900秒 / 1800秒保存形式USBメモリ(オプション: GP0020)/内部メモリネットワークタイプLAN最大接続台数【センサ】6台【Bluetooth】5台【RS-232C(有線)】1台
関東PST端末耐塩用ーEM カントウT6PSーBシリーズ カントウT6PS-B-150-EM 耐塩用圧縮端子仕様 東京電力パワーグリッド株式会社管内 3M(スリーエム)関東PST端末耐塩用ーEM カントウT6PSーBシリーズ カントウT6PS-B-150-EM 耐塩用圧縮端子仕様 東京電力パワーグリッド株式会社管内3M(スリーエム)
119,800税込131,780
1セット
5日以内出荷
シリコーンゴム製の外皮により極めて軽くて割れないので装柱作業も安心して行えます。 磁器碍子端末に比べ撥水性能が高いため耐トラッキング性能が優れています。 シュリンクバック抑制に効果のある設計を独自に採用しています。 外被の両端部に防水パテを内蔵し、防水処理に必要なテープ巻き工程が不要です。 東京電力パワーグリッド株式会社管内の引き込み工事に適したキット構成になっています。 6600V用CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用耐塩端末に。
仕様●タイプ:圧着端子●適用ケーブル導体サイズ(mm2):150●耐塩用●登B-52準拠品(東京電力パワーグリッド株式会社規定仕様)●JCAA K 1301準拠品●東京電力パワーグリッド株式会社内仕様●登B-52準拠品●材質/仕上:収縮チューブ(端末外被):シリコーンゴム●セット内容/付属品:常温収縮チューブ(端末外被)×3個、圧着端子(端子カバーストッパー付)×3個、スコッチ(R)自己融着テープ13×3巻、3M(TM) 自己融着性絶縁テープフィットテープ(5m)×1巻、接地クランプ×3個、端子カバー×3個、サドルクランプ×3個、ゴムブッシュ×3個、固定用ボルトナットセット(M12×100(60))、すずメッキ軟銅線×1個、相色別テープ(赤・白・青)×1組●原産国:日本●コード番号:255-4505アズワン品番67-5657-73
電流検出器 ECTシリーズ 河村電器産業電流検出器 ECTシリーズ河村電器産業
5,998税込6,598
1個
13日以内出荷
遠隔監視対応eモニター2本体 河村電器産業遠隔監視対応eモニター2本体河村電器産業
129,800税込142,780
1個
13日以内出荷
パソコン接続タイプ
アズワン品番65-2935-96
遠隔監視対応eモニター2 EWMシリーズ 河村電器産業遠隔監視対応eモニター2 EWMシリーズ河村電器産業
159,800税込175,780
1個
13日以内出荷
パソコン接続タイプ・低圧側でのデマンド監視に最適(セット)
ワットメーターボックス 河村電器産業ワットメーターボックス河村電器産業
4,598税込5,058
1個
23日以内出荷
ワットメーター用ボックス
アズワン品番65-2936-49
eモニター本体 EWMシリーズ 河村電器産業eモニター本体 EWMシリーズ河村電器産業
69,980税込76,978
1個
13日以内出荷
eモニター電圧クリップ EVC 5シリーズ 河村電器産業eモニター電圧クリップ EVC 5シリーズ河村電器産業
5,498税込6,048
1個
13日以内出荷
eモニター2 EWMシリーズ 河村電器産業eモニター2 EWMシリーズ河村電器産業
149,800税込164,780
1個
13日以内出荷
パソコン接続タイプ・低圧側でのデマンド監視に最適(セット)
eモニター EWMシリーズ 河村電器産業eモニター EWMシリーズ河村電器産業
3,698税込4,068
1個
13日以内出荷
アズワン品番65-2935-43
eモニター EWMUシリーズ 河村電器産業eモニター EWMUシリーズ河村電器産業
109,800税込120,780
1個
13日以内出荷
USBメモリタイプUSBメモリでデータ収集(セット)
eモニター EWMLシリーズ 河村電器産業eモニター EWMLシリーズ河村電器産業
119,800税込131,780
1個
13日以内出荷
LAN対応タイプ・LANで自動データ収集(セット)
アズワン品番65-2958-47
eマルチ中継端子用ケーブル 河村電器産業eマルチ中継端子用ケーブル河村電器産業
2,998税込3,298
1個
13日以内出荷
アズワン品番65-2935-39
eマルチパルス用ケーブル 河村電器産業eマルチパルス用ケーブル河村電器産業
2,598税込2,858
1個
13日以内出荷
アズワン品番65-2935-38
eマルチCT用ケーブル 河村電器産業eマルチCT用ケーブル河村電器産業
2,598税込2,858
1個
13日以内出荷
アズワン品番65-2935-36
eマルチ EMシリーズ 河村電器産業eマルチ EMシリーズ河村電器産業
39,980税込43,978
1個
13日以内出荷
ムジュール単位で組み替えが自在
アズワン品番65-2935-31

電力監視用センサ』には他にこんなカテゴリがあります

常時設置タイプ特集
おすすめ人気ランキング
常時設置タイプ電力監視用センサ