17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型電力量センサ用 分割型変流器(CT) omron(オムロン)小型電力量センサ用 分割型変流器(CT)omron(オムロン)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
小型電力量センサ形KM20-B40/-FLK専用のCT
使用温度範囲(℃)-20~+60相対湿度85%以下(ただし結露しないこと)耐電圧出力端子-外装ケース間:AC2000V 1min定格周波数(Hz)50/60保存温度(℃)-30~+65相対湿度85%以下(ただし結露しないこと)絶縁抵抗(MΩ)出力端子-外装ケース間:50以上(DC500Vメガにて)
スマート電力量モニタ KM50-C omron(オムロン)スマート電力量モニタ KM50-Comron(オムロン)
27,980税込30,778
1個
当日出荷
オンパネル取付/表示可能でローコストな電力量計省エネ分析支援。電力と流量を同時計測可能。流量計測などのパルス換算機能。簡易温度計測機能(本体に温度センサを搭載)高精度計測。消費電力量に加え、発電電力量(回生電力量)や無効電力量(進み、遅れ)の計測。省エネ対策の主流であるインバータの一次側電力計測対応。待機・停止電力の正確な計測のためのオートレンジ切替機能省エネ実行支援。金額換算機能。警報出力機能(有効電力/無効電力/回生電力/電流/電圧/力率から選択可能)。・本体での計測データをロギング可能、ならびにModbus通信に対応設置・設定支援。電圧配線不要の簡易計測機能。電圧線の誤配線検出機能。
質量(g)約150(本体のみ)保護構造前面:IP66(パネル取付時)、リアケース:IP20、端子部:IP00適合規格EN61010-1(IEC61010-1)、EN61326-1(IEC61326-1)、UL61010-1、CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1耐電圧電流、電圧入力一括とRS-485、OUT1、イベント入力、入出力コモン一括間:AC2800V 1分間電気回路一括とフロントケース間:AC2800V 1分間定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC100~240(単相2線式):線間電圧AC100/200(単相3線式):相電圧/線間電圧AC100~240(三相3線式):線間電圧寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×84×48保存温度(℃)-25~+65(ただし結露または氷結しないこと)通信方式RS-485メモリーEEPROM(不揮発性メモリ)、書込回数:100万回高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)電流、電圧入力一括とRS-485、OUT1、イベント入力、入出力コモン一括間:20以上(DC500Vメガ)電気回路一括とフロントケース間:20以上(DC500Vメガ)使用環境異常な振動、衝撃のないところ。揮発性、可燃性、腐食性、およびその他の有毒ガスのないところ。電界または磁界の影響のないところ。粉塵のないところ。塩水の飛沫、または水滴にさらされないところ。使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし結露または氷結しないこと)周波数変動範囲(Hz)45~65消費電力(VA)7以下相線式単相2線:AC100~240V単相3線:AC100/200V三相3線:AC100~240V使用周囲湿度相対湿度 25~85%RH確度有効電力・無効電力:±2.0%F.S.±1digit(周囲温度23℃、定格入力、定格周波数、力率1)、無効電力算出式:無効電力=v×i×sinθ(vは電圧の瞬時値、iは電流の瞬時値を示す。θは電圧と電流の位相差)通信機能【伝送コード】CompoWay/F:ASCII、Modbus:バイナリ温度の影響±1.0%F.S.±1digit(使用温度範囲内における、周囲温度23℃、定格入力、定格周波数、力率1の時の電力の割合)同期方式調歩同期式耐振動片振幅:0.35mm、加速度:50m/s2、振動数:10~150Hz 3軸方向各 8min×10回 掃引電圧許容範囲定格電源電圧の85~110%保存湿度(%)相対湿度 25~85環境過電圧カテゴリ、測定カテゴリ:Ⅱ、汚染度:2プロトコルCompoWay/F:通信ノード数31台、Modbus:通信ノード数99台通信速度1.2、2.4、4.8、9.6、19.2、38.4kbps最大接続台数CompoWay/F:31台、Modbus:99台伝送距離(m)最大500トランジスタ出力出力点数:オープンコレクタ1点、積算電力量パルス出力または警報出力:1点、イベント入力と共通のコモン端子イベント入力【入力点数】イベント入力2点/OUT1と共通のコモン端子【有電圧入力】Hレベル:DC4.75~30V/Lレベル:DC0~2V/入力インピーダンス:約2kΩ【無電圧入力】ON抵抗:1kΩ以下/OFF抵抗:100kΩ以上/ON時残留電圧:8V以下/ON時電流(0Ω時):10mA以下【最小入力時間】5ms周波数の影響±1.0%F.S.±1digi(t 定格周波数の±5Hzの範囲における、周囲温度23℃、定格入力、力率1の時の電力の割合)耐衝撃150m/s2 上下、左右、前後6方向、各3回イベント入力(最小入力時間)5msイベント入力(無電圧入力)ON抵抗:1kΩ以下OFF抵抗:100kΩ以上ON時残留電圧:8V以下ON時電流(0Ω時):10mA以下イベント入力(有電圧入力)Hレベル:DC4.75~30VLレベル:DC0~2V入力インピーダンス:約2kΩサンプリング周期(ms)100(計測電圧50Hz時)、83.3(計測電圧60Hz時)ストップビット長1、2ビットデータビット長7、8ビットトランジスタ出力(出力容量)DC30V、30mAON時残留電圧:1.2V以下OFF時漏れ電流:100μA以下ローカット電流設定定格入力の0.1~19.9%(0.1%刻み)確度(電圧)±1.0%F.S.±1digit(周囲温度23℃、定格入力、定格周波数)ただし三相3線式のVtr間電圧と単相3線式のVrs間電圧は同条件にて±2.0%F.S.±1digit確度(電流)±1.0%F.S.±1digit(周囲温度23℃、定格入力、定格周波数)ただし三相3線式のS相電流と単相3線式のN相電流は同条件にて±2.0%F.S.±1digit高調波の影響±0.5%F.S.±1digit(周囲温度23℃、基本波に対し電流30%、電圧5%の含有率で第2、3、5、7、9、11、13次高調波を重畳させたときの誤差)時刻バックアップ保持期間(日)3(電断時)(23℃のとき)垂直パリティ偶数、奇数、なし時刻2010~2099年まで(閏年にも対応)、精度:±1.5分/月(23℃のとき)
小型電力量センサ 分割型変流器(CT)用接続ケーブル omron(オムロン)小型電力量センサ 分割型変流器(CT)用接続ケーブルomron(オムロン)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
IoT電力センサユニット DDS33シリーズ <省エネ大賞受賞> SIRC(サーク)IoT電力センサユニット DDS33シリーズ <省エネ大賞受賞>SIRC(サーク)
89,980税込98,978
1台
当日出荷
2024年度省エネ大賞で「資源エネルギー庁長官賞」を受賞!!三相3線の3本ある電線のうち、任意の2本にセンサヘッドを取り付けることで、「積算電力量」「有効電力」「皮相電力」の値を計測します。取り付けは、工事不要・わずか15秒で完了。ラインごと、装置ごとのより正確な消費電力量を把握することで、省エネポイントを洗い出します。
用途装置ごとの電力見える化、カーボンフットプリントの把握、品質不良の未然防止、異常の検出など精度電力(目安):±3.0% of FS (25℃、50Hz / 60Hz・AC200V / 400Vの正弦波、力率=1)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)制御通信ユニット:80×80×30保存温度(℃)-10~60測定対象AC三相3線式、50Hz / 60Hz (DIP SW切替)通信方式Bluetooth使用電池リチウム電池 CR-123A×2個(同梱)使用周囲温度(℃)-10~50計測内容積算電力量/有効電力/皮相電力測定間隔測定/通信:10秒/1秒 (DIP SW切替)ケーブル長(mm)制御通信ユニット:350電圧レンジ(V)200 / 400 (DIP SW切替)関連資料カタログ(1.17MB)電力レンジ電圧レンジ×電流レンジによる使用周囲湿度(%RH)20~80電池寿命(年)目安:約3(常温20℃、通信間隔10秒)
小型電力量センサ 分割型変流器(CT) ケーブル omron(オムロン)小型電力量センサ 分割型変流器(CT) ケーブルomron(オムロン)
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
使用温度範囲(℃)-10~+55(ただし、氷結なきこと)耐電圧AC2000V 1min(貫通穴と出力リード線間)定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)(貫通穴と出力リード線間)
汎用れんら君 NKE汎用れんら君NKE(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1個(90g)
当日出荷
設備や環境の変化をメールでお知らせする通報機です。手のひらサイズで省スペース設計です。既存のLANにつなげるだけで使用できます。
用途センサのON/OFF情報の通知に。設備の品質管理に。質量(g)約90出力点数無し入力点数(I/O)2点最大消費電力(W)1.6(負荷消費電流を含まず)使用周囲温度(℃)0~+55RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)35~85(結露なきこと)
IoT電力センサユニット DDS13シリーズ<省エネ大賞受賞> SIRC(サーク)IoT電力センサユニット DDS13シリーズ<省エネ大賞受賞>SIRC(サーク)
89,980税込98,978
1台
当日出荷から5日以内出荷
2024年度省エネ大賞で「資源エネルギー庁長官賞」を受賞!!単相3線/2線の任意の電線2本にセンサヘッドを取り付けることで、「積算電力量」「有効電力」「皮相電力」の値を計測します。取り付けは、工事不要・わずか15秒で完了。個別機器ごとのより正確な消費電力量を把握することで、省エネポイントを洗い出します。
用途個別機器ごとの電力見える化、カーボンフットプリントの把握、品質不良の未然防止、異常の検出など質量(g)センサヘッド部:約75×2、制御通信ユニット部:約110精度電力(目安):±3.0% of FS (25℃、50Hz / 60Hz・AC100V / 200Vの正弦波、力率=1)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)制御通信ユニット:80×80×30保存温度(℃)-10~60測定対象AC単相2線式/単相3線式、50Hz / 60Hz (DIP SW切替)通信方式Bluetooth使用電池リチウム電池 CR-123A×2個(同梱)使用周囲温度(℃)-10~50計測内容積算電力量/有効電力/皮相電力測定間隔測定/通信:10秒/1秒 (DIP SW切替)ケーブル長(mm)制御通信ユニット:350電圧レンジ(V)100 / 200 (DIP SW切替)関連資料カタログ(1.17MB)電力レンジ電圧レンジ×電流レンジによるヘッド寸法(mm)センサヘッド:直径Φ43、長さ37使用周囲湿度(%RH)20~80電池寿命(年)目安:約3(常温20℃、通信間隔10秒)
電力量モニタ KM-N3-FLK omron(オムロン)電力量モニタ KM-N3-FLKomron(オムロン)
35,980税込39,578
1個
当日出荷
電源電圧(V)AC100~240計測電圧と別外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)90×96×64(突起物除く)
れんら君多点タイプ NKEれんら君多点タイプNKE(1件のレビュー)
69,980税込76,978
1個(110g)
欠品中
設備や環境の変化をメールでお知らせする通報機です。手のひらサイズで省スペース設計です。既存のLANにつなげるだけで使用できます。入出力機器をそれぞれ8点ずつ接続できるため、れんら君1台で多数の管理が可能です。
用途センサのON/OFF情報の通知に。設備の品質管理に。質量(g)約110出力点数(I/O)8点入力点数(I/O)8点電源電圧(V)DC24最大消費電力(W)3.7(負荷消費電流を含まず)使用周囲温度(℃)0~+55開閉容量(A)2-DC30V/0.5-DC110V/0.5-AC125V/0.3-AC220VRoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)35~85(結露なきこと)
小型電力量モニタ omron(オムロン)小型電力量モニタomron(オムロン)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から翌々日出荷
【省スペース】電灯分電盤や狭いスペースにも設置可能な最小 【省コスト】CT4点入力の多回路計測 【省施工】ラクラク配線で施工の手間やミスを低減 計測値や設定値が一目で分かる 上位監視に合わせて 選べる接続方法
電力量モニタ omron(オムロン)電力量モニタomron(オムロン)
44,980税込49,478
1個
翌日出荷
幅38mmでグローバルの制御盤内向け Ethernet通信対応電力量モニタ
定格入力電圧(V)(電源電圧共用)/三相3線式 1相接地)AC100~480(L-L)、(電源電圧共用)/三相3線式 非接地)AC173~480(L-L)、(電源電圧共用)/三相4線式)AC100~277(L-N)、AC173~480(L-L)、(電源電圧共用)/単相2線式)AC100~277、(電源電圧共用)/単相3線式)AC100~240(L-N)、AC200~480(L-L)
スマート電力量モニタ取付金具 omron(オムロン)スマート電力量モニタ取付金具omron(オムロン)
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷
適合機種KM50-C取付DINレール取付
電力量モニタ KM-N2-FLK omron(オムロン)電力量モニタ KM-N2-FLKomron(オムロン)
35,980税込39,578
1個
当日出荷
電源電圧(V)計測電圧と共用AC100~277(L-N)、AC173~480(L-L)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)90×90×65
電力量モニタ omron(オムロン)電力量モニタomron(オムロン)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から翌々日出荷
電力量モニタ KM-N2 / KM-N3 登場 豊富な上位通信方式 マルチアドレスシステム プッシュインPlus端子台 初期設定が設定ツールで効率アップ
適合規格EN61010-1、EN61010-2-030、EN61326-1耐電圧AC2300V 1minコアと出力端子一括間定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)コアと出力端子一括間定格二次電流(A)1定格負担(VA)1
Web機能付電力モニタ パワーみえーるシリーズ MG(旧エム・システム技研)Web機能付電力モニタ パワーみえーるシリーズMG(旧エム・システム技研)
53,980税込59,378
1個
当日出荷
Webブラウザでデマンド監視。Eメール通報で注意警報メール受信。
電源電圧(V)100~240 AC
データロガー DLG02-060 SIRC(サーク)データロガー DLG02-060SIRC(サーク)
76,480税込84,128特価
1台
当日出荷
センサで計測したデータを、PCや社内ネットワーク、PLCなどの上位機に送信します。積算電力量、有効電力、皮相電力、力率、電流値などの計測データを生成します。
容量1秒毎データ:690日分(※USBメモリ32GBの場合)(※5センサ接続の場合)型番DLG02-060対応IoT電力センサユニット、IoT角度センサユニット、IoT電流センサユニット通信方法CSV(USB出力・ダウンロード)、Modbus (TCP)、MQTT、FTP、HTTPサンプリング0.2秒 / 1秒 / 10秒 / 60秒 / 900秒 / 1800秒保存形式USBメモリ(オプション: GP0020)/内部メモリネットワークタイプLAN最大接続台数【センサ】6台【Bluetooth】5台【RS-232C(有線)】1台

電力監視用センサ』には他にこんなカテゴリがあります

常時設置タイプ特集
おすすめ人気ランキング
常時設置タイプ電力監視用センサ