KW1M エコパワーメータスタンダードタイPanasonic(パナソニック)当日出荷
質量(g)約170外形寸法(mm)75×90×50電圧(V)入力計測:100/200V AC系、400V AC系耐電圧絶縁されている回路間:2000V/1min定格周波数(Hz)50/60共用表示方式バックライト付きLCD 上段:緑 4桁16セグメント 文字高さ:6.5mm 下段:アンバー 6桁7セグメント 文字高さ:7.5mm記憶方式EEPROM(書き換え回数10万回以上)定格消費電力6VA(AKW1110(B))(AC240V 25℃にて)/8VA(AKW1111(B)) (AC240V 25℃にて)使用周囲温度(℃)-10~+50(保存温度は、-25~+70)許容電圧範囲(V)85~264 AC(定格操作電圧の85% ~ 110%)使用周囲湿度30 ~ 85%RH(20℃ 結露なきこと)耐振動10 ~ 55Hz(周期1分間)片振幅:0.375mm(上下、左右、前後各方向: 1時間)耐衝撃294m/s2以上(上下、左右、前後各方向5回)操作電圧(V)100-240 AC
KW2Gエコパワーメータ電力計測+パルスPanasonic(パナソニック)6日以内出荷
質量(g)基本ユニット:180、増設ユニット(電力計測):80、増設ユニット(電力計測+パルス出力、パルス入力、アナログ入力):85電源(V)100-240 AC、50/60Hz規格CE 、Korean S Mark 、Korean KC定格周波数(Hz)50/60共用表示方式バックライト付きLCD(バックライト色:緑) 上段:5桁(7セグメント1桁+16セグメント4桁)、下段:6桁(7セグメント)記憶方式EEPROM(書換え回数100万回以上)、記憶内容:各種設定値、各種積算計測値定格消費電力基本ユニット:6VA、増設ユニット(電力計測、電力計測+パルス出力、アナログ入力):0.5VA/台、増設ユニット(パルス入力):1.0VA/台(AC240V 25℃にて)使用周囲温度(℃)-10~+50(保存温度は、-25~+70)相線式単相2線式、単相3線式、三相3線式許容電圧範囲(V)85 ~ 264 AC(定格操作電圧の85~110%)使用周囲湿度30~85%RH(20℃にて) 結露なきこと操作電圧(V)100~240 AC(基本ユニットに印加)
『電力監視用センサ』には他にこんなカテゴリがあります
電力量モニタomron(オムロン)税込¥49,478¥44,980
変流器omron(オムロン)税込¥10,998~¥9,998~