常時設置タイプ電力監視用センサ :「常時設置タイプ」の検索結果
2024年度省エネ大賞で「資源エネルギー庁長官賞」を受賞!!三相3線の3本ある電線のうち、任意の2本にセンサヘッドを取り付けることで、「積算電力量」「有効電力」「皮相電力」の値を計測します。取り付けは、工事不要・わずか15秒で完了。ラインごと、装置ごとのより正確な消費電力量を把握することで、省エネポイントを洗い出します。
用途装置ごとの電力見える化、カーボンフットプリントの把握、品質不良の未然防止、異常の検出など
精度電力(目安):±3.0% of FS (25℃、50Hz / 60Hz・AC200V / 400Vの正弦波、力率=1)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)制御通信ユニット:80×80×30
保存温度(℃)-10~60
測定対象AC三相3線式、50Hz / 60Hz (DIP SW切替)
通信方式Bluetooth
使用電池リチウム電池 CR-123A×2個(同梱)
使用周囲温度(℃)-10~50
計測内容積算電力量/有効電力/皮相電力
測定間隔測定/通信:10秒/1秒 (DIP SW切替)
ケーブル長(mm)制御通信ユニット:350
電圧レンジ(V)200 / 400 (DIP SW切替)
関連資料カタログ(1.17MB)
電力レンジ電圧レンジ×電流レンジによる
使用周囲湿度(%RH)20~80
電池寿命(年)目安:約3(常温20℃、通信間隔10秒)
2024年度省エネ大賞で「資源エネルギー庁長官賞」を受賞!!。単相3線/2線の任意の電線2本にセンサヘッドを取り付けることで、「積算電力量」「有効電力」「皮相電力」の値を計測します。取り付けは、工事不要・わずか15秒で完了。個別機器ごとのより正確な消費電力量を把握することで、省エネポイントを洗い出します。
用途個別機器ごとの電力見える化、カーボンフットプリントの把握、品質不良の未然防止、異常の検出など
質量(g)センサヘッド部:約75×2、制御通信ユニット部:約110
精度電力(目安):±3.0% of FS (25℃、50Hz / 60Hz・AC100V / 200Vの正弦波、力率=1)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)制御通信ユニット:80×80×30
保存温度(℃)-10~60
測定対象AC単相2線式/単相3線式、50Hz / 60Hz (DIP SW切替)
通信方式Bluetooth
使用電池リチウム電池 CR-123A×2個(同梱)
使用周囲温度(℃)-10~50
計測内容積算電力量/有効電力/皮相電力
測定間隔測定/通信:10秒/1秒 (DIP SW切替)
ケーブル長(mm)制御通信ユニット:350
電圧レンジ(V)100 / 200 (DIP SW切替)
関連資料カタログ(1.17MB)
電力レンジ電圧レンジ×電流レンジによる
ヘッド寸法(mm)センサヘッド:直径Φ43、長さ37
使用周囲湿度(%RH)20~80
電池寿命(年)目安:約3(常温20℃、通信間隔10秒)
センサで計測したデータを、PCや社内ネットワーク、PLCなどの上位機に送信します。積算電力量、有効電力、皮相電力、力率、電流値などの計測データを生成します。
容量1秒毎データ:690日分(※USBメモリ32GBの場合)(※5センサ接続の場合)
型番DLG02-060
対応IoT電力センサユニット、IoT角度センサユニット、IoT電流センサユニット
通信方法CSV(USB出力・ダウンロード)、Modbus (TCP)、MQTT、FTP、HTTP
サンプリング0.2秒 / 1秒 / 10秒 / 60秒 / 900秒 / 1800秒
保存形式USBメモリ(オプション: GP0020)/内部メモリ
ネットワークタイプLAN
最大接続台数【センサ】6台【Bluetooth】5台【RS-232C(有線)】1台
「IoT電力センサユニット TypeR/TypeC」は、高電圧配線工事が不要で簡単に設置でき、0.2秒ごとに詳細な電力データを高速測定します。 異常値の検出や設備劣化の予知保全、製品ごとの電力消費管理が可能で、生産現場の省エネや品質向上に貢献します。
用途装置ごとの電力見える化、カーボンフットプリントの把握、品質不良の未然防止、異常の検出など
長さ(mm)センサヘッド:37
電圧(V)DC 12~24 ±10%(50mA以下)
電源リチウム電池 CR-123Aメモリ用:
精度電力(目安):±3% of FS (25℃、50Hz / 60Hz・AC100V/AC200V / 400Vの正弦波、力率=1)
通信方式Bluetooth・パルス出力×1、リセット入力×1
計測対象三相3線 ・単相3線 ・ 単相2線 (50Hz / 60Hz)
測定間隔測定/通信:0.2秒
電圧レンジ(V)単相設定:100/200 三相設定:200/400
関連資料カタログ(0.98MB)
電力レンジ電圧レンジ×電流レンジによる
「IoT電力センサユニット TypeR/TypeC」は、高電圧配線工事が不要で簡単に設置でき、0.2秒ごとに詳細な電力データを高速測定します。 異常値の検出や設備劣化の予知保全、製品ごとの電力消費管理が可能で、生産現場の省エネや品質向上に貢献します。
用途装置ごとの電力見える化、カーボンフットプリントの把握、品質不良の未然防止、異常の検出など
長さ(mm)センサヘッド:37
電圧(V)DC 12~24 ±10%(50mA以下)
電源リチウム電池 CR-123Aメモリ用:
精度電力(目安):±3% of FS (25℃、50Hz / 60Hz・AC100V/AC200V / 400Vの正弦波、力率=1)
通信方式Bluetooth・RS-232Cシリアル通信
計測対象三相3線 ・単相3線 ・ 単相2線 (50Hz / 60Hz)
測定間隔測定/通信:0.2秒
電圧レンジ(V)単相設定:100/200 三相設定:200/400
関連資料カタログ(0.98MB)
電力レンジ電圧レンジ×電流レンジによる
センサで測定したデータをBluetooth(R)通信及びRS-232Cによ。るシリアル通信で受信して、内部メモリあるいは外付けUSBメ。モリへ出力します。 。LANケーブル接続によりパソコンと直接接続、社内ネットワー。クと接続、Modbus TCPサーバ(スレーブ)でPLCなどの上位。機への接続、HTTPやFTPやMQTTなど複数のネットワークプロ。トコルでのDX化など、お使いの環境に合わせて測定データを集。約できます。 。複数(最大6台まで)のセンサで測定したデータを簡単にまとめ。てCSVデータに出力できます。 。Webブラウザで本製品の設定、測定や出力方式の設定などの操。作が行えます。 。内蔵時計はNTPサーバーに接続し、定期的に自動補正すること。ができます。
仕様RTC:RTC内蔵(電池搭載) ※設計電池寿命約10年
質量(g)120
消費電力(W)5
電源付属の専用ACアダプター
温度(℃)用周囲:0~40
出力方式センサデータ:CSV出力(内部メモリ/USBメモリ) Modbus/TCP MQTT / HTTP / FTP
センサー【SIRC】・電力センサ (DDSシリーズ )・角度センサ (PAKシリーズ )・電流センサ (PCJシリーズ )・デジタル入力センサ (DCUシリーズ)【EnOcean】・マルチセンサ (STM550B/EMSIB)エレックス工業 ・μPRISM (EDAP-2BA101/EDAMP-4NA101 ティアンドデイ ・おんどとり (TR41A/TR42A )・おんどり(TR43A )・おんどり(TR41/TR42/TR45 )【INGICS】 ・温湿度センサ (iBS03T )【リコー】・環境センサ(D201/D202)・CO2センサ(D101 )※SIRC以外のメーカーのセンサはメーカーでは販売しておりません。お客様自身でご購入ください。
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82mm×57mm×24mm(突起部除く)
サンプリング間隔:0.2秒、1秒、10秒、60秒、600秒、900秒、1800秒から選択します。
使用周囲湿度20~80%RH(結露なきこと)
受信方式Bluetooth(R) USBポートの1つを使用 RS-232C RS-232Cポートを使用
接続台数センサ:最大6台(Bluetooth(R)通信 5台、RS232C通信 1台)
取扱説明書(2.99MB) (2.99MB)
1台
¥79,980
税込¥87,978
9日以内出荷
『電力監視用センサ』には他にこんなカテゴリがあります
- 可搬タイプ電力監視用センサ
- 常時設置タイプ電力監視用センサ
電力監視 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。