2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「IoT電力センサユニット TypeR/TypeC」は、高電圧配線工事が不要で簡単に設置でき、0.2秒ごとに詳細な電力データを高速測定します。 異常値の検出や設備劣化の予知保全、製品ごとの電力消費管理が可能で、生産現場の省エネや品質向上に貢献します。
用途装置ごとの電力見える化、カーボンフットプリントの把握、品質不良の未然防止、異常の検出など 長さ(mm)センサヘッド:37 電圧(V)DC 12~24 ±10%(50mA以下) 電源リチウム電池 CR-123Aメモリ用: 精度電力(目安):±3% of FS (25℃、50Hz / 60Hz・AC100V/AC200V / 400Vの正弦波、力率=1) 通信方式Bluetooth・パルス出力×1、リセット入力×1 計測対象三相3線 ・単相3線 ・ 単相2線 (50Hz / 60Hz) 測定間隔測定/通信:0.2秒 電圧レンジ(V)単相設定:100/200 三相設定:200/400 関連資料カタログ(0.98MB) 電力レンジ電圧レンジ×電流レンジによる
1台
99,980 税込109,978
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

「IoT電力センサユニット TypeR/TypeC」は、高電圧配線工事が不要で簡単に設置でき、0.2秒ごとに詳細な電力データを高速測定します。 異常値の検出や設備劣化の予知保全、製品ごとの電力消費管理が可能で、生産現場の省エネや品質向上に貢献します。
用途装置ごとの電力見える化、カーボンフットプリントの把握、品質不良の未然防止、異常の検出など 長さ(mm)センサヘッド:37 電圧(V)DC 12~24 ±10%(50mA以下) 電源リチウム電池 CR-123Aメモリ用: 精度電力(目安):±3% of FS (25℃、50Hz / 60Hz・AC100V/AC200V / 400Vの正弦波、力率=1) 通信方式Bluetooth・RS-232Cシリアル通信 計測対象三相3線 ・単相3線 ・ 単相2線 (50Hz / 60Hz) 測定間隔測定/通信:0.2秒 電圧レンジ(V)単相設定:100/200 三相設定:200/400 関連資料カタログ(0.98MB) 電力レンジ電圧レンジ×電流レンジによる
1台
99,980 税込109,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『電力監視用センサ』には他にこんなカテゴリがあります