3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オンパネル取付/表示可能でローコストな電力量計。省エネ分析支援。電力と流量を同時計測可能。流量計測などのパルス換算機能。簡易温度計測機能(本体に温度センサを搭載)。高精度計測。消費電力量に加え、発電電力量(回生電力量)や無効電力量(進み、遅れ)の計測。省エネ対策の主流であるインバータの一次側電力計測対応。待機・停止電力の正確な計測のためのオートレンジ切替機能。省エネ実行支援。金額換算機能。警報出力機能(有効電力/無効電力/回生電力/電流/電圧/力率から選択可能)。・本体での計測データをロギング可能、ならびにModbus通信に対応。設置・設定支援。電圧配線不要の簡易計測機能。電圧線の誤配線検出機能。
質量(g)約150(本体のみ) 保護構造前面:IP66(パネル取付時)、リアケース:IP20、端子部:IP00 適合規格EN61010-1(IEC61010-1)、EN61326-1(IEC61326-1)、UL61010-1、CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1 耐電圧電流、電圧入力一括とRS-485、OUT1、イベント入力、入出力コモン一括間:AC2800V 1分間電気回路一括とフロントケース間:AC2800V 1分間 定格周波数(Hz)50/60 定格入力電圧(V)AC100~240(単相2線式):線間電圧AC100/200(単相3線式):相電圧/線間電圧AC100~240(三相3線式):線間電圧 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×84×48 保存温度(℃)-25~+65(ただし結露または氷結しないこと) 通信方式RS-485 メモリーEEPROM(不揮発性メモリ)、書込回数:100万回 高度(m)2000以下 絶縁抵抗(MΩ)電流、電圧入力一括とRS-485、OUT1、イベント入力、入出力コモン一括間:20以上(DC500Vメガ)電気回路一括とフロントケース間:20以上(DC500Vメガ) 使用環境異常な振動、衝撃のないところ。揮発性、可燃性、腐食性、およびその他の有毒ガスのないところ。電界または磁界の影響のないところ。粉塵のないところ。塩水の飛沫、または水滴にさらされないところ。 使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし結露または氷結しないこと) 周波数変動範囲(Hz)45~65 消費電力(VA)7以下 相線式単相2線:AC100~240V単相3線:AC100/200V三相3線:AC100~240V 使用周囲湿度相対湿度 25~85%RH 確度有効電力・無効電力:±2.0%F.S.±1digit(周囲温度23℃、定格入力、定格周波数、力率1)、無効電力算出式:無効電力=v×i×sinθ(vは電圧の瞬時値、iは電流の瞬時値を示す。θは電圧と電流の位相差) 通信機能【伝送コード】CompoWay/F:ASCII、Modbus:バイナリ 温度の影響±1.0%F.S.±1digit(使用温度範囲内における、周囲温度23℃、定格入力、定格周波数、力率1の時の電力の割合) 同期方式調歩同期式 耐振動片振幅:0.35mm、加速度:50m/s2、振動数:10~150Hz 3軸方向各 8min×10回 掃引 電圧許容範囲定格電源電圧の85~110% 保存湿度(%)相対湿度 25~85 環境過電圧カテゴリ、測定カテゴリ:Ⅱ、汚染度:2 プロトコルCompoWay/F:通信ノード数31台、Modbus:通信ノード数99台 通信速度1.2、2.4、4.8、9.6、19.2、38.4kbps 最大接続台数CompoWay/F:31台、Modbus:99台 伝送距離(m)最大500 トランジスタ出力出力点数:オープンコレクタ1点、積算電力量パルス出力または警報出力:1点、イベント入力と共通のコモン端子 イベント入力【入力点数】イベント入力2点/OUT1と共通のコモン端子【有電圧入力】Hレベル:DC4.75~30V/Lレベル:DC0~2V/入力インピーダンス:約2kΩ【無電圧入力】ON抵抗:1kΩ以下/OFF抵抗:100kΩ以上/ON時残留電圧:8V以下/ON時電流(0Ω時):10mA以下【最小入力時間】5ms 周波数の影響±1.0%F.S.±1digi(t 定格周波数の±5Hzの範囲における、周囲温度23℃、定格入力、力率1の時の電力の割合) 耐衝撃150m/s2 上下、左右、前後6方向、各3回 イベント入力(最小入力時間)5ms イベント入力(無電圧入力)ON抵抗:1kΩ以下OFF抵抗:100kΩ以上ON時残留電圧:8V以下ON時電流(0Ω時):10mA以下 イベント入力(有電圧入力)Hレベル:DC4.75~30VLレベル:DC0~2V入力インピーダンス:約2kΩ サンプリング周期(ms)100(計測電圧50Hz時)、83.3(計測電圧60Hz時) ストップビット長1、2ビット データビット長7、8ビット トランジスタ出力(出力容量)DC30V、30mAON時残留電圧:1.2V以下OFF時漏れ電流:100μA以下 ローカット電流設定定格入力の0.1~19.9%(0.1%刻み) 確度(電圧)±1.0%F.S.±1digit(周囲温度23℃、定格入力、定格周波数)ただし三相3線式のVtr間電圧と単相3線式のVrs間電圧は同条件にて±2.0%F.S.±1digit 確度(電流)±1.0%F.S.±1digit(周囲温度23℃、定格入力、定格周波数)ただし三相3線式のS相電流と単相3線式のN相電流は同条件にて±2.0%F.S.±1digit 高調波の影響±0.5%F.S.±1digit(周囲温度23℃、基本波に対し電流30%、電圧5%の含有率で第2、3、5、7、9、11、13次高調波を重畳させたときの誤差) 時刻バックアップ保持期間(日)3(電断時)(23℃のとき) 垂直パリティ偶数、奇数、なし 時刻2010~2099年まで(閏年にも対応)、精度:±1.5分/月(23℃のとき)
1個
27,980 税込30,778
当日出荷

使用電力量の簡単モニタリングで省エネ対策を支援。機械・設備ごとの使用電力量をはじめ電圧、電流、積算電力量、無効電力、力率、周波数を計測表示。メモリカードで簡単ロギング。(メモリカード機能ありタイプ)。本体で計測データを記憶でき、通信ネットワークで集中監視・管理が可能。複数の形KM100のデータ保存サイクルを同一化するジャストタイム機能搭載。パソコン専用ソフトウェアEasyKM-Managerでデータを収集可能。分割型ローコストCTを品揃え(AC100A、250A、500A)。データ容量128MBのメモリカードで約5年間のデータ保存が可能。(保存周期:5分時)
保護構造端子部:IP00+フィンガープロテクト(VDE0106/100) 出力【積算電力量パルス出力・警報出力】トランジスタ出力(最大負荷電圧:30VDC、最大負荷電流:30mA、ON時残留電圧:1.2V以下、OFF時漏れ電流:100μA以下)【通信出力】RS485インターフェイス、最大伝送距離:500m、接続台数:31台 定格電力(W)100V/1A:200、100V/5A:1k、200V/1A:400、200V/5A:2k 耐電圧入力端子一括-出力端子一括:AC1500V 1分間全端子一括-ケース間:AC1500V 1分間 本体質量(g)約300 定格周波数(Hz)50/60(周波数自動判別) 出力形態トランジスタ出力 定格入力電圧(V)AC100~120:100Vレンジ/AC200~240:200Vレンジ(2レンジ切換) 入力電圧(V)AC20~132:100Vレンジ/AC40~264:200Vレンジ ケース色ライトグレー(マンセル5Y7/1) 表示部7セグメントデジタル表示(赤色LED、文字高さ 8mm)および単発光LED表示 電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと) 応答時間(警報出力)1s以下(トランジスタ出力) 過負荷耐量(電流入力)定格電流の1000%、3秒 表示桁数最大4桁(-999~9999) 定格入力電流(A)AC1/AC5(2レンジ切換)(変流器の2次側電流) 高度(m)2000m以下(保存環境含む) 絶縁抵抗(MΩ)入力端子一括-出力端子一括:20以上(DC500Vメガ)全端子一括-ケース間:20以上(DC500Vメガ) パルス出力パルス出力単位:1、10、100、1k、2k、5k、10k、20k、50k、100k(W・h)パルス幅:0.05、0.5、5s 使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露のないこと) 消費電力(VA)10以下 表示更新周期100ms(表示周期選択により最大4秒まで変更可能) 相線式単相2線、単相3線、三相3線 使用周囲湿度25~85%RH(ただし、氷結、結露のないこと) 耐ノイズ電源端子ノーマル/コモンモード±1500V(立ち上がり1nsの方形波、パルス幅1μs/100ns) 確度電圧、電流:±1.0%FS±1digit(定格入力に対して)電力:±1.5%FS±1digit(定格入力に対して)積算電力量:指示値の±1.5%(定格入力電圧、定格入力電流、力率1.0に対して)無効電力:3.0%FS±1digit(定格入力に対して)周波数:指示値の±0.3Hz±1digit力率:±5.0%FS±1digit 通信機能RS-485 時計機能時計メモリ:バッテリーによりバックアップ時計精度:時計精度約1.5分/月差以下(使用周囲温度23±5℃にて) 耐振動周波数:10~150Hz 片振幅:0.1mm 加速度:15m/s2 入力電流(A)(許容入力)定格電流の120%(連続) 定格負荷電圧入力:0.5VA以下(P1-P2間、P2-P3間)電流入力:0.5VA以下(1S-1L間、3S-3L間) 主な機能積算電力量パルス出力単位設定、パルス出力幅設定、時計機能、簡易計測機能、データメモリ、警報出力、ローカット電流値設定、表示リフレッシュ周期、出力非励磁、自動表示消灯、設定変更プロテクト 許容電圧範囲電源電圧の85~110% 出力機能オープンコレクタ出力、積算電力量パルス出力、警報出力 周波数の影響±1.0%FS(定格周波数の±5%の範囲において、定格周波数、定格入力時に対する割合) 耐衝撃加速度:150m/s2 3軸6方向 各3回
取扱い終了

オンパネル取付/表示可能な高機能な電力量計。省エネ分析支援。無駄な待機・停止電力のエネルギー仕分け機能(外部入力による仕分けにも対応)。電力と流量を同時計測可能。流量計測などのパルス換算機能。簡易温度計測機能(本体に温度センサを搭載)。高精度計測。消費電力量に加え、発電電力量(回生電力量)や無効電力量(進み、遅れ)を計測。省エネ対策の主流であるインバータの一次側電力計測対応。待機・停止電力の正確な計測のためのオートレンジ切替機能。省エネ実行支援。金額換算機能(仕分け後の稼働・待機・停止電力も対象)。警報出力機能(有効電力/無効電力/回生電力/電流/電圧/力率から選択可能)。本体での計測データをロギング可能、ならびにModbus通信に対応。設置・設定支援。三相4線式対応、400Vダイレクト計測。電圧配線不要の簡易計測機能。電圧線の誤配線検出機能。
質量(g)約250(本体のみ) 保護構造前面:IP66(パネル取付時)、リアケース:IP20、端子部:IP00 適合規格EN61010-1(IEC61010-1)、EN61326-1(IEC61326-1)、UL61010-1、CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1 耐電圧電気回路一括とRS-485、OUT1、OUT2、イベント入力、入出力コモン、トランジスタ出力一括間:AC2800V 1分間電流、電圧入力一括とRS-485、OUT1、OUT2、イベント入力、入出力コモン、トランジスタ出力一括間:AC3600V 1分間電流、電圧入力一括とフロントケース間:AC3600V 1分間電気回路一括とフロントケース間:AC2800V 1分間 定格周波数(Hz)50/60 定格入力電圧(V)AC100~480(単相2線式):線間電圧AC100/200(単相3線式)相電圧/線間電圧AC100~480(三相3線式):線間電圧AC58~277(三相4線式):相電圧、AC100~480(線間電圧) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×93×96 入力点数イベント入力2点イベント入力2点は共通のコモン端子 保存温度(℃)-25~+65(ただし結露または氷結しないこと) 高度(m)2000以下 絶縁抵抗(MΩ)電気回路一括とRS-485、OUT1、OUT2、イベント入力、入出力コモン、一括トランジスタ出力一括間:20以上(DC500Vメガ)電流、電圧入力一括とRS-485、OUT1、OUT2、イベント入力、入出力コモン、トランジスタ出力一括間:20以上(DC500Vメガ)電流、電圧入力一括とフロントケース間:20以上(DC500Vメガ)電気回路一括とフロントケース間:20以上(DC500Vメガ) 最大許容入力電圧定格入力電圧の110%(連続) 使用環境異常な振動、衝撃のないところ。揮発性、可燃性、腐食性、およびその他の有毒ガスのないところ。電界または磁界の影響のないところ。粉塵のないところ。塩水の飛沫、または水滴にさらされないところ。 使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし結露または氷結しないこと) 周波数変動範囲(Hz)45~65 消費電力(VA)7以下 相線式単相2線:AC100~480V単相3線:AC100/200V三相3線:AC100~480V三相4線:AC58~277V(相電圧)、AC100~480V(線間電圧) 使用周囲湿度相対湿度 25~85%RH 確度電圧:±1.0%F.S.±1digit(周囲温度23℃、定格入力、定格周波数)ただし三相3線式のVtr間電圧と単相3線式のVrs間電圧は同条件にて±2.0%F.S.±1digit電流:±1.0%F.S.±1digit(周囲温度23℃、定格入力、定格周波数)ただし三相3線式のS相電流と単相3線式のN相電流は同条件にて±2.0%F.S.±1digit有効電力・無効電力:±2.0%F.S.±1digit(周囲温度23℃、定格入力、定格周波数、力率1)、無効電力算出式:無効電力=v×i×sinθ 通信機能【同期方式】調歩同期式【号機設定】CompoWay/F:1~99、Modbus:1~99【通信速度】1.2、2.4、4.8、9.6、19.2、38.4kbps【伝送コード】CompoWay/F:ASCII、Modbus:バイナリ【データビット長】7、8ビット【ストップビット長】1、2ビット【垂直パリティ】偶数、奇数、なし【最大伝送距離】500m【最大接続台数】CompoWay/F:31台、Modbus:99台 温度の影響±1.0%F.S.±1digit(使用温度範囲内における、周囲温度23℃、定格入力、定格周波数、力率1の時の電力の割合) 耐振動片振幅:0.35mm、加速度:50m/s2、振動数:10~150Hz 3軸方向各 8min×10回 掃引 電圧許容範囲定格電源電圧の85~110% 保存湿度(%)相対湿度 25~85 コマンドマスクビットライト 環境過電圧カテゴリ、測定カテゴリ:Ⅱ、汚染度:2 プロトコルCompoWay/F:通信ノード数31台、Modbus:通信ノード数99台 イベント入力【入力点数】イベント入力2点/イベント入力2点は共通のコモン端子【有電圧入力】Hレベル:DC4.75~30V/Lレベル:DC0~2V/入力インピーダンス:約2kΩ【無電圧入力】ON抵抗:1kΩ以下/OFF抵抗:100kΩ以上/ON時残留電圧:8V以下/ON時電流(0Ω時):10mA以下【最小入力時間】5ms 周波数の影響±1.0%F.S.±1digi(t 定格周波数の±5Hzの範囲における、周囲温度23℃、定格入力、力率1の時の電力の割合) 耐衝撃150m/s2 上下、左右、前後6方向、各3回 サンプリング周期(ms)100(計測電圧50Hz時)、83.3(計測電圧60Hz時) ローカット電流設定定格入力の0.1~19.9%(0.1%刻み) 高調波の影響±0.5%F.S.±1digit(周囲温度23℃、基本波に対し電流30%、電圧5%の含有率で第2、3、5、7、9、11、13次高調波を重畳させたときの誤差) 時刻バックアップ保持期間(日)7(電断時)(23℃のとき) 時刻2010~2099年まで(閏年にも対応)、精度:±1.5分/月(23℃のとき)
取扱い終了

『電力監視用センサ』には他にこんなカテゴリがあります