質量(g)約170外形寸法(mm)75×90×50電圧(V)入力計測:100/200V AC系、400V AC系耐電圧絶縁されている回路間:2000V/1min定格周波数(Hz)50/60共用表示方式バックライト付きLCD 上段:緑 4桁16セグメント 文字高さ:6.5mm 下段:アンバー 6桁7セグメント 文字高さ:7.5mm記憶方式EEPROM(書き換え回数10万回以上)定格消費電力6VA(AKW1110(B))(AC240V 25℃にて)/8VA(AKW1111(B)) (AC240V 25℃にて)使用周囲温度(℃)-10~+50(保存温度は、-25~+70)許容電圧範囲(V)85~264 AC(定格操作電圧の85% ~ 110%)使用周囲湿度30 ~ 85%RH(20℃ 結露なきこと)耐振動10 ~ 55Hz(周期1分間)片振幅:0.375mm(上下、左右、前後各方向: 1時間)耐衝撃294m/s2以上(上下、左右、前後各方向5回)操作電圧(V)100-240 AC