パーティクルセンサ :「電圧 測定 器」の検索結果
関連キーワード
耐電圧AC1000V、50/60Hz 1min
使用周囲温度(℃)動作時:0~40、保存時:-15~50(ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)
周囲温度(℃)動作時:0~40、保存時:-15~50(ただし、氷結、結露しないこと)
耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)
衝撃(耐久)(m/s2)150 6方向(上下、左右、前後)各3回
使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)
振動(耐久)Hz10~55(複振幅0.7mm X、Y、Z各方向 80min)
『振動センサ/漏液センサ/その他センサ』には他にこんなカテゴリがあります
- 振動センサ
- 傾斜センサ
- パーティクルセンサ
- 漏液センサ
- MEMSフローセンサ
- 電流センサ
- 振動センサ/漏液センサ/その他センサオプション
- 超音波センサ
検出・センサ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。