スイッチング電源 :「定電圧電源」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IEC / EN61204、EN60950、IEC / EN61000-6-2、IEC / EN61000-6-3。UL60950、UL1310、GOST、CCC、CE。スイッチング電源の CP-T シリーズ。CP-T シリーズの 3 相電源ユニットは、24 V dc 及び 48 V dc 出力を備え、5 A、10 A、20 A、40 A で使用できます 効率:最大 92 % 周囲温度 70 ℃ まで対応する設計です リレー出力は、出力電圧のエラーフリー動作を示します。 出力電圧を調整可能 低電力損失及び低発熱 DIN レールアセンブリ。
仕様●AC又はDC入力電圧:AC, DC●AC又はDC出力電圧:dc●入力電圧:340 → 575V ac●出力電圧:24V dc●出力電流:40A●定格電力:960W●出力数:1●電気的位相:3●タイプ:モード切替●高さ:124mm●シリーズ:CP-T●最低温度:-40℃●コード番号:772-4841 アズワン品番65-7215-68
1個
159,800 税込175,780
欠品中

IEC / EN61204、EN60950、IEC / EN61000-6-2、IEC / EN61000-6-3。UL60950、UL1310、GOST、CCC、CE。スイッチング電源の CP-T シリーズ。CP-T シリーズの 3 相電源ユニットは、24 V dc 及び 48 V dc 出力を備え、5 A、10 A、20 A、40 A で使用できます 効率:最大 92 % 周囲温度 70 ℃ まで対応する設計です リレー出力は、出力電圧のエラーフリー動作を示
仕様●AC又はDC入力電圧:AC, DC●AC又はDC出力電圧:dc●入力電圧:340 → 575V ac●出力電圧:24V dc●出力電流:20A●定格電力:480W●出力数:1●電気的位相:3●タイプ:モード切替●高さ:124mm●出力電圧調整範囲:22.5 to 28.5V●リップルノイズ:100mV Pk-Pk アズワン品番65-7215-74
1個
82,980 税込91,278
欠品中

仕様●AC又はDC入力電圧:AC, DC●AC又はDC出力電圧:dc●入力電圧:340 → 575V ac●出力電圧:24V dc●出力電流:10A●定格電力:240W●出力数:1●電気的位相:3●タイプ:モード切替●高さ:124mm●実装タイプ:DINレールマウント●最低温度:-40℃ アズワン品番65-7215-59
1個
79,980 税込87,978
欠品中

IEC / EN61204、EN60950、IEC / EN61000-6-2、IEC / EN61000-6-3。UL60950、UL1310、GOST、CCC、CE。スイッチング電源の CP-T シリーズ。CP-T シリーズの 3 相電源ユニットは、24 V dc 及び 48 V dc 出力を備え、5 A、10 A、20 A、40 A で使用できます 効率:最大 92 % 周囲温度 70 ℃ まで対応する設計です リレー出力は、出力電圧のエラーフリー動作を示します。 出力電圧を調整可能 低電力損失及び低発熱 DIN レールアセンブリ。
仕様●AC又はDC入力電圧:AC, DC●AC又はDC出力電圧:dc●入力電圧:340 → 575V ac●出力電圧:48V dc●出力電流:20A●定格電力:960W●出力数:1●電気的位相:3●タイプ:モード切替●高さ:124mm●幅:276mm●最低温度:-40℃●コード番号:772-4848 アズワン品番65-7215-69
1個
169,800 税込186,780
7日以内出荷

『変圧・変換』には他にこんなカテゴリがあります