「定格出力電圧(V)」から絞り込む
DINレール取付け用スイッチング電源 出力:20A 定格:960W 入力電圧:AC DC 出力電圧:dc 48V dc/ABB7日以内出荷
IEC / EN61204、EN60950、IEC / EN61000-6-2、IEC / EN61000-6-3UL60950、UL1310、GOST、CCC、CEスイッチング電源の CP-T シリーズCP-T シリーズの 3 相電源ユニットは、24 V dc 及び 48 V dc 出力を備え、5 A、10 A、20 A、40 A で使用できます 効率:最大 92 % 周囲温度 70 ℃ まで対応する設計です リレー出力は、出力電圧のエラーフリー動作を示します。 出力電圧を調整可能 低電力損失及び低発熱 DIN レールアセンブリ。
仕様●AC又はDC入力電圧:AC, DC●AC又はDC出力電圧:dc●入力電圧:340 → 575V ac●出力電圧:48V dc●出力電流:20A●定格電力:960W●出力数:1●電気的位相:3●タイプ:モード切替●高さ:124mm●幅:276mm●最低温度:-40℃●コード番号:772-4848アズワン品番65-7215-69