スイッチング電源 :「LED 200W」の検索結果
関連キーワード
「定格出力電圧(V)」から絞り込む
DC5(2)
DC12(1)
DC24(1)
DC48(1)
薄型で低プロファイル(26mm)。300Vacのサージ入力に5秒間耐える。アクティブPFC機能内蔵。ピーク負荷容量:150%(100ms)。保護:短絡/過負荷/過電圧/過熱。最大動作高度:5000m。電源オンのLEDインジケータ
用途産業オートメーション装置、産業用制御システム、機械及び電子機器、電子機器・装置・器具、家庭電化製品、LEDディスプレイ
幅(mm)55
出力数1
奥行(mm)26
実装タイプシャーシマウント
温度(℃)-30~+70
入力電圧(V)127~370dc、90~264ac
形状カバー付
取付方式シャーシマウント
動作温度(℃)-30~70
RoHS指令(10物質対応)対応
『変圧・変換』には他にこんなカテゴリがあります
- スイッチング電源
- トランス
- 産業用ACアダプタ
- スイッチング電源関連商品
変圧・変換 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。