2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様Active PFC 幅(mm)150 高さ(mm)86 奥行(mm)140 入力電圧(V)AC100~240 入力周波数(Hz)47~63 コネクタ・ATX(24ピン):1・EPS (4+4 ピン):2・PCI-E5.0(16ピン):1 (450W) ・PCI-E (6+2 pin):3・SATA (15 pin):8・モレックス(4ピン):4・FDD (4 pin):1 電源容量(W)750 保護OCP/OVP/OPP/OTP/SCP/UVP ファン流体軸受けファン 120mm 認定取得80 PLUS Gold (up to 90%) 電源ユニットフルモジュラータイプ
1台
14,980 税込16,478
8日以内出荷

仕様Active PFC 幅(mm)150 高さ(mm)86 奥行(mm)140 入力電圧(V)AC100~240 入力周波数(Hz)47~63 コネクタ・ATX(24ピン):1・EPS (4+4 ピン):2・PCI-E5.0(16ピン):1 (600W) ・PCI-E (6+2 pin):4・SATA (15 pin):8・モレックス(4ピン):4・FDD (4 pin):1 電源容量(W)850 保護OCP/OVP/OPP/OTP/SCP/UVP ファン流体軸受けファン 120mm 認定取得80 PLUS Gold (up to 90%) 電源ユニットフルモジュラータイプ
1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷

『変圧・変換』には他にこんなカテゴリがあります