スイッチング電源 :「定電圧電源」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「定格出力電圧(V)」から絞り込む
DC12(1)
DC24(6)
幅(mm)40
高さ(mm)130
タイプモード切替
奥行(mm)130
シリーズQUINT-PS/1AC/24DC/5
定格電力(W)120
出力電圧(V)24DC
定格出力電流(A)5
入力電圧(V)85→264ac
機能(特殊機能)ヒューズ遮断
RoHS指令(10物質対応)対応
電気的位相1
出力数1
1個
¥59,980
税込¥65,978
欠品中
幅(mm)32
高さ(mm)130
タイプモード切替
奥行(mm)130
シリーズQUINT-PS/1AC/24DC/3.5
定格電力(W)84
出力電圧(V)24DC
定格出力電流(A)3.5
入力電圧(V)85→264ac
RoHS指令(10物質対応)対応
電気的位相1
MTBF平均故障間隔500000h
出力数1
1個
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
幅(mm)40
高さ(mm)130
タイプモード切替
奥行(mm)130
シリーズQUINT-PS/3AC/24DC/5
定格電力(W)120
出力電圧(V)24DC
定格出力電流(A)5
入力電圧(V)400ac
RoHS指令(10物質対応)対応
リップルノイズ20mVPk-Pk
電気的位相3
出力数1
1個
¥53,980
税込¥59,378
5日以内出荷
幅(mm)139
高さ(mm)130
タイプモード切替
奥行(mm)130
シリーズTRIO-PS/3AC/24DC/40
定格電力(W)960
出力電圧(V)24DC
定格出力電流(A)40
入力電圧(V)400ac
RoHS指令(10物質対応)対応
電気的位相3
MTBF平均故障間隔500000h
出力数1
1個
¥139,800
税込¥153,780
5日以内出荷
UL/C-UL認定(UL60950)、UL/C-UL認定(UL508)、CSA、CB、ABS.品番665-7766、665-7769、665-7794、665-7790はSFBテクノロジーを搭載していません。.PhoenixContactQUINTPOWERPS.PhoenixContactのQUINTPOWERシリーズは、必要な条件をすべて満たした上で、シームレスな体験を提供する優れた電源です。これらの電源は、NFC(近距離無線通信)などの技術を利用することで設備の可用性を最大限に高めているため、スマートフォン、SFB(選択的ヒューズ断線)、公称電流の6倍を12msで迅速に設定できます。50万時間以上の長寿命とスタティックパワーリザーブPOWERBOOSTで高負荷も確実に起動させます。これらの優れた電源は、DINレールに取り付けられるように設計されており、ケーブルを接続するためのネジが付いています。このPSU(電源ユニット)は、モニタリング機能を備えており、エラーが発生する前にクリティカルな動作状態を報告できます。.特長:.:ul>::li>:一次側スイッチ:/li>::li>:50万時間以上の耐久性を誇る高信頼性電源:/li>::li>:調整可能な電圧範囲は、幅広い範囲の電圧に対応:/li>::li>:ダイナミックパワーリザーブによる標準的なサーキットブレーカを高速トリップ、定格電流の6倍を12ms:/li>::li>:モニタリング機能:/li>::li>:NFC技術により、PSUを簡単に設定(信号のしきい値と特性曲線の設定):/li>::li>:出力:24Vdc/20A:/li>::li>:スリムなデザインにコンフォーマルコーティングを施し、過酷な環境下での設置が可能:/li>::li>:効率:93%(230Vac及び公称値用):/li>::/ul>:.DINレール電源の配線方法を教えてください。.QUINTPOWER電源ユニットは、本体の上下に端子台を備えています。ケーブルの長さを7mmストリッピングして、端子台に挿入する必要があります。M4ネジを使った簡単なネジ接続により、ケーブルを端子台に固定し、出力または入力の接続を行います。ただし、必ずインストールの手順に従ってください。.DINレール電源は、どのような用途に使用されますか?.通常、これらの電源はキャビネットに取り付けられ、産業環境で使用されます。DINレールに取り付けられたモジュールがあるオートメーションや機械などに使用できます。
形状DINレール取付け
幅(mm)90
高さ(mm)130
タイプモード切替
奥行(mm)130
シリーズQUINT-PS/1AC/24DC/20
定格電力(W)480
最高温度(℃)+70
出力電圧(V)24DC
定格出力電流(A)20
入力電圧(V)85→264ac
RoHS指令(10物質対応)対応
電気的位相1
出力数1
1個
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
幅(mm)40
高さ(mm)130
タイプモード切替
奥行(mm)130
規格(代表)CE
シリーズTRIO-PS/1AC/12DC/10
定格電力(W)120
出力電圧(V)12DC
定格出力電流(A)10
入力電圧(V)85→264ac
RoHS指令(10物質対応)対応
電気的位相1
出力数1
1個
¥55,980
税込¥61,578
5日以内出荷
形状DINレール取付け
幅(mm)36
高さ(mm)90
タイプモード切替
奥行(mm)90
シリーズSTEP-PS/1AC/24DC/0.75
定格電力(W)18
端子形状ねじ接続
出力電圧(V)24dc
入力電圧(V)85→264ac
RoHS指令(10物質対応)対応
出力電流750mA
電気的位相1
ロードレギュレーション±1%
出力数2
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
『変圧・変換』には他にこんなカテゴリがあります
- スイッチング電源
- トランス
- 産業用ACアダプタ
- スイッチング電源関連商品
変圧・変換 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。