スイッチング電源 :「基板対電線接続」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JAE(日本航空電子工業)電子部品(オンボード)
エコ商品
ソケットコンタクトにディスクリートワイヤを圧着結線後、ソケットハウジングに装着。相手側の基板実装用ピンヘッダとの組み合わせによる基板対電線接続用コネクタです。
形状オンボード 端子形状コネクタ 定格電流(A)3 絶縁抵抗(MΩ)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)ほか
2,698 税込2,968
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JAE(日本航空電子工業)電子部品(オンボード)
エコ商品
ソケットコンタクトにディスクリートワイヤを圧着結線後、ソケットハウジングに装着。相手側の基板実装用ピンヘッダとの組合せによる基板対電線接続用コネクタです。
形状オンボード タイプ1列型 極数20 端子形状コネクタ 寸法A(mm)48.26 列数1列 定格電流(A)3 コネクタ形状ピンヘッダ オープンタイプ 寸法B(mm)51.8 材質(絶縁体)ガラス入りPBT(UL94V-0、黒色) 絶縁抵抗(MΩ)1000 材質(ピンヘッダー)/処理銅合金/(接触部)ニッケル上金メッキ(0.1μm以上)、(その他)ニッケル上金フラッシュ コンタクトピッチ(mm)2.54 適合プリント基板厚さ(mm)1.6 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)AC1000rms 結線方法電線側/圧着、基板側/半田(スルーホール)ラッピング 基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
1セット(15個)
6,198 税込6,818
欠品中

JAE(日本航空電子工業)電子部品(オンボード)
エコ商品
実装高さ9.5mm、コンタクトピッチ2.54mmの小型、低背型でPSシリーズコネクタのファミリ品です。コネクタの倒れ込みや挿抜時のこじり等に強いボックスタイプのピンヘッダ(ストレート/アングル)と圧着式ソケットとの組み合わせにより基板対電線接続用として高密度実装に最適なコネクタです。
形状オンボード タイプライトアングル 極数10極 使用温度範囲(℃)-40to+85 端子形状コネクタ 定格電流(A)3 コネクタ形状ピンヘッダ 仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき 絶縁抵抗(MΩ)1000 接触抵抗(mΩ)10 コンタクトピッチ(mm)2.54 RoHS指令(10物質対応)対応 基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
1セット(20個)
3,998 税込4,398
欠品中

『変圧・変換』には他にこんなカテゴリがあります