スイッチング電源 :「ピークタイ」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「定格出力電圧(V)」から絞り込む
DC24(1)
モーターなどインダクタンス負荷に最適なピーク電流対応モデル
自然空冷、小型パッケージ
使い易いケースタイプ、端子台接続モデル
定格出力電力(W)240
入力電圧(V)AC85~132・AC170~264/DC220~350
定格出力電圧(V)DC24
定格出力電流(A)10、ピーク15
端子形状ねじ端子
出力数シングル
寸法(mm)65×98×194.5(端子台含まず)
質量(kg)1
定格入力電圧(V)AC100/AC200
容量(W)360(ピーク)
RoHS指令(10物質対応)対応
最大入力電圧(V)AC264/DC350
最大出力電圧(V)DC26.4
最大出力電流(A)15
1台
¥27,980
税込¥30,778
6日以内出荷
『変圧・変換』には他にこんなカテゴリがあります
- スイッチング電源
- トランス
- 産業用ACアダプタ
- スイッチング電源関連商品
変圧・変換 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。