スイッチング電源 :「led 1.5v」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格出力電圧(V)」から絞り込む
DC24(4)
DC48(2)
DINレール取りつけに対応。 鉛フリーはんだ対応。(エコラベル認定商品)
構造カバー付きタイプ 接続方式端子台 保存温度(℃)-25~65 使用周囲温度(℃)-10~60(ただし、結露および氷結しないこと) 突入電流(A)AC100V入力時:17.5以下、14typ.AC200V入力時:35以下、28typ. 耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回にて異常のないこと) 入力変動0.5%以下(入力AC85~264V 100%負荷にて) 耐振動10~55Hz 片振幅 0.375mm 3方向 各2hにて異常の無いこと 過電圧保護有(復帰は入力電源をOFFし、3分以上放置後、入力電源を再投入してください) リーク電流(mA)100V入力時:0.5以下、200V入力時:1.0以下 温度変動0.05%/℃以下 出力表示灯有(色:緑) 高調波電流規制EN 61000-3-2適合 使用周囲湿度(%RH)25~85 保存湿度(%RH)25~90
1台ほか
6,698 税込7,368
当日出荷から113日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

規格EMS:EN 61204-3 high severity levels、船舶:LR規格、SEMI:SEMI F47-0706(AC200~240V入力時)準拠 保護構造IP20、EN/IEC 60529による 保存温度(℃)-40~85(結露および氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上、DC500V(出力端子一括)と(入力端子一括・PE端子記号)間 使用周囲温度(℃)-40~70(温度によるディレーティング有)(結露および氷結しないこと) 突入電流(A)AC100/200V入力時:16/32typ.(25℃、コールドスタート) 耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回にて異常のないこと) 入力変動静的:0.4%以下 負荷変動静的:0.8%以下[入力電圧がAC100~240Vの場合に、出力電流を0A~定格出力電流の範囲で変動させたときの値です。] 耐振動10~55Hz 片振幅0.375mm 3方向 各2hにて異常のないこと 出力電圧可変範囲(V)-10~15(V.ADJにて) 過電流保護有、自動復帰 過電圧保護有、定格出力電圧の130%以上、遮断(電断復帰) リーク電流(mA)AC100/200V入力時:0.5/1以下 運転直列:可(2台まで、外付けダイオード要)/並列:可(使用上の注意をご参照ください。)(電源2台まで) 温度変動AC100V~240V入力時:0.05%/℃以下 出力表示灯有(LED、色:緑)、定格電圧の80~90%以上で点灯 高調波電流規制EN 61000-3-2適合 放射妨害電解強度EN 61204-3 ClassB、EN 55011 ClassB適合 入力電圧範囲(V)単相:AC85~264、DC90~350 耐電圧(kV)AC3 1min(入力端子一括)と(出力端子一括)間、カットオフ電流20mA/AC2 1min(入力端子一括)と(PE端子記号)間、カットオフ電流20mA/AC1 1min(出力端子一括)と(PE端子記号)間、カットオフ電流20mA MTBF(時間)信頼性:13.5万以上 使用周囲湿度(%RH)0~95
1個
6,798 税込7,478
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

構造カバー付きタイプ 接続方式端子台
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

コンパクトボディで、設備設計を自由自在に 過酷な環境下でも耐え抜く、強靭設計 世界各国で安心して使える設計基準 多様なニーズに応える充実のラインアップ
保護構造IP20、EN/IEC 60529による 保存温度(℃)-40~85(結露および氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-40~70(温度によるディレーティング有)(結露および氷結しないこと) 過電圧保護有、定格出力電圧の130%以上、遮断(電断復帰) ファン(冷却)無
1個
43,980 税込48,378
翌々日出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

『変圧・変換』には他にこんなカテゴリがあります