22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格出力電圧(V)」から絞り込む
DC0.6~5.5(3)
DC3(17)
DC3.3(1)
DC5(1)
DC7(1)
DC12(1)
DC15(2)
DC24(1)
DC36(1)
DC48(1)
定格出力電圧(V)をもっと見る
UL60950-1/ cUL/ EN60950-1. SUCS シリーズ、 1.5 → 10 W 、シングル出力. CoselのSUCSシリーズの絶縁DC-DCコンバータは、定格出力電力1.5~10 Wのタイプが揃っています。SMD実装又はスルーホール実装が可能で、高効率の同期整流器回路も備えています。. 特長:. SUCS3 / SUCS6 / SUCS10の各モデルにリモートオン / オフ機能を内蔵. 過電流保護回路を内蔵. アルミ / タンタルコンデンサを内蔵せずに高信頼性を確保. 冷却 : 自然空冷 / 強制通風
仕様実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 1パッケージ = DIP絶縁電圧 = 500V ac奥行き = 7mm最低温度 = -40℃ 定格出力電流(A)0.2 定格出力電力(W)3 定格出力電圧(V)DC15 入力電圧範囲(V)9 →18 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。
形状カバー付き シリーズPB 端子形状ねじ 使用温度(℃)-10~71(ディレーティング有) 保存温度(℃)-20~75 冷却方式自然空冷 動作表示灯LED:緑 振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間] 過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰 衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回 保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%) 雑音端子電圧FCC Part15 classB、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠 入力形式フルレンジ入力 出力形式単一出力 使用湿度(%RH)20~90(結露なし) 保存湿度(%RH)20~90(結露なし) 運転表示LED:緑
1台
2,998 税込3,298
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

動作表示灯LED:緑 シリーズPB 端子形状ねじ 安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN60950-1、EN50178 取得、電安法準拠 入力形式フルレンジ入力 出力形式単一出力
1台
3,398 税込3,738
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

徹底した小型化と軽量化を実現。高調波電流規制対応(IEC61000-3-2適合)。ワイド入力(AC85~264V)。AC85V、DC120V以下の入力電圧にも対応可能/SEMI規格対応可。同期整流方式による高効率化。DINレール取付対応。コネクタや端子台が選べるインターフェイス
シリーズPB 端子形状ねじ 動作表示灯LED:緑 出力形式単一出力
1台
特価
2,898 税込3,188
当日出荷から82日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

小型、軽量 高調波規制対応(IEC61000-3-2適合) 待機電力低減機能内蔵(10/15W) 力率改善(50/75/100/150/240/300W) ワイド入力(AC85~264V) LGAシリーズと取付コンパチ(50/75/100/150/240W) 突入電流防止回路、過電流・過電圧保護回路付
形状基板単体 シリーズLF 入力形式フルレンジ入力 出力形式シングル出力
1個
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から82日以内出荷
バリエーション一覧へ (243種類の商品があります)

定格出力電力(W)30 定格入力電圧(V)DC24 形状オンボード シリーズSTMGF 端子形状ねじ 出力形式単一出力
1個
特価
5,298 税込5,828
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

定格出力電力(W)100 形状バスコンバータ・パワーモジュール シリーズCB 出力形式単一出力
1個
8,798 税込9,678
欠品中
バリエーション一覧へ (196種類の商品があります)

定格出力電力(W)100 形状バスコンバータ・パワーモジュール シリーズDH 出力形式単一出力
1個
9,498 税込10,448
112日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

定格出力電力(W)250 入力電圧(V)DC200~400 形状オープンフレーム シリーズSNDH 出力形式単一出力
1個
21,980 税込24,178
欠品中
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

定格出力電力(W)100 入力電圧(V)DC200~400 形状オープンフレーム シリーズSNDH 出力形式単一出力
1個
16,980 税込18,678
欠品中
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状オープンフレーム シリーズSNDH 出力形式単一出力
1個
16,980 税込18,678
欠品中
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

形状バスコンバータ・パワーモジュール シリーズCD 入力電圧(V)DC36~76 定格出力電力(W)400 出力形式単一出力
1個
18,980 税込20,878
欠品中
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

定格出力電力(W)250 形状バスコンバータ・パワーモジュール シリーズDH 入力電圧(V)DC200~400 出力形式単一出力
1個
8,598 税込9,458
42日以内出荷から112日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

出力形式単一出力
1個
3,998 税込4,398
欠品中
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)

定格出力電力(W)50 形状バスコンバータ・パワーモジュール シリーズDH 入力電圧(V)DC200~400 出力形式単一出力
1個
8,398 税込9,238
112日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

定格出力電力(W)400 形状バスコンバータ・パワーモジュール シリーズDB 入力電圧(V)DC200~400 出力形式単一出力
1個
19,980 税込21,978
42日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

定格出力電力(W)50 入力電圧(V)DC200~400 形状オープンフレーム シリーズSNDH 出力形式単一出力
1個
15,980 税込17,578
欠品中
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状バスコンバータ・パワーモジュール シリーズDH 出力形式単一出力
1個
8,398 税込9,238
112日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

形状バスコンバータ・パワーモジュール 寸法(mm)89×44.5×222 端子形状ねじ 入力電圧(V)DC200~400 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)89×44.5×222 定格出力電力(W)400
1個
28,980 税込31,878
欠品中
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

定格出力電流(A)12 入力電圧(V)DC3.0~14.4 形状POL シリーズBRN 出力電圧(V)DC0.6~5.5 定格出力電圧(V)DC0.6~5.5 出力形式単一出力
1個
979 税込1,077
欠品中
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

定格出力電流(A)6 入力電圧(V)DC3.0~14.4 形状POL シリーズBRN 出力電圧(V)DC0.6~5.5 定格出力電圧(V)DC0.6~5.5 出力形式単一出力
1個
879 税込967
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

定格出力電流(A)20 入力電圧(V)DC3.0~14.4 形状POL シリーズBRN 出力電圧(V)DC0.6~5.5 定格出力電圧(V)DC0.6~5.5 出力形式単一出力
1個
1,198 税込1,318
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『変圧・変換』には他にこんなカテゴリがあります