スイッチング電源 :「電圧レギュレータ」の検索結果

関連キーワード
36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格出力電圧(V)」から絞り込む
100VAC系入力 シングル出力 超ローコスト基板タイプ。 ゲーム機器やプリンター、通信端末装置まで幅広い用途に対応。 RoHS指令対応。
用途コンピュータ、通信 入力電圧範囲(V)AC85~132/DC110~175 形状オープンフレーム 適合規格雑音端子電圧、雑音電界強度/VCCI-B、FCC class B 各準拠 耐電圧入力-出力/2kVAC(20mA)、入力-FG/2kVAC(20mA)、出力-FG/500VAC(100mA)各1分間 保存温度(℃)-30~+85 冷却方式自然空冷 絶縁抵抗(MΩ)100以上(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH) 入力周波数(Hz)47~440 安全規格UL60950-1、CSA C22.2 No.60950-1、EN60950-1、電気用品安全法 各準拠 耐振動非動作時/10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間 過電流保護105%~ 動作温度(℃)-10~+50/100%、+60/70% 保存湿度(%)10~95RH(結露なきこと) 過電圧保護115%~ 関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB) 動作湿度(%RH)30~90(結露なきこと)
1台
特価
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

高効率だからお客様装置の省エネルギーに直結します。 動作周囲温度が広く制御盤内が高温でも機構設計の自由度がアップします。 長寿命なのでお客様装置のメンテナンス頻度が少なくなります。
端子形状ねじ
1台
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

出力電圧 3.3V dc。出力電流 500mA。入力電圧 4.75 32V dc。実装タイプ 表面実装。出力数 1。パッケージ SIP。効率 81% 32 dc, 91% Vin min。リップルノイズ 30mV Pk-Pk。最低温度 -40℃。シリーズ TSR。ラインレギュレーション 0.4%。幅 9.6mm。0.5 AステップダウンスイッチングレギュレータTSR 0.5SMシリーズ. Tracopower TSR 0.5SMシリーズのステップダウンスイッチングレギュレータは、非効率的なLM78リニアレギュレータの完全互換品です。 このDC-DCコンバータは、最大効率が97 %と高いため、最高+80 ℃の周囲温度で全負荷動作(+90 ℃で50 %負荷動作)が可能です。その際に、強制冷却は必要ありません。 TSR 0.5SMスイッチングレギュレータは、優れた出力電圧精度、低スタンバイ電流など、他にもリニアレギュレータを超える優れた特長を備えています。 高効率と低スタンバイ電力消費により、これらのレギュレータは多くのバッテリを使用する用途に最適です。. 小型SMDパッケージ 最大97 %の非常に高い効率 優れたライン 負荷調整機能 低スタンバイ電流 動作温度範囲: 40 +90 過熱保護 オン オフ遠隔入力 出力電圧調整可能 短絡保護 耐湿性レベル2 (IPC J-STD-020D.1に準拠)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

出力電圧 5V dc。出力電流 500mA。入力電圧 6.5 32V dc。実装タイプ 表面実装。出力数 1。パッケージ SIP。効率 86% 32 dc, 94% Vin min。リップルノイズ 30mV Pk-Pk。最低温度 -40℃。シリーズ TSR。ラインレギュレーション 0.4%。幅 9.6mm。0.5 AステップダウンスイッチングレギュレータTSR 0.5SMシリーズ. Tracopower TSR 0.5SMシリーズのステップダウンスイッチングレギュレータは、非効率的なLM78リニアレギュレータの完全互換品です。 このDC-DCコンバータは、最大効率が97 %と高いため、最高+80 ℃の周囲温度で全負荷動作(+90 ℃で50 %負荷動作)が可能です。その際に、強制冷却は必要ありません。 TSR 0.5SMスイッチングレギュレータは、優れた出力電圧精度、低スタンバイ電流など、他にもリニアレギュレータを超える優れた特長を備えています。 高効率と低スタンバイ電力消費により、これらのレギュレータは多くのバッテリを使用する用途に最適です。. 小型SMDパッケージ 最大97 %の非常に高い効率 優れたライン 負荷調整機能 低スタンバイ電流 動作温度範囲: 40 +90 過熱保護 オン オフ遠隔入力 出力電圧調整可能 短絡保護 耐湿性レベル2 (IPC J-STD-020D.1に準拠)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
12,980 税込14,278
7日以内出荷

出力電圧 = ±1.8V dc。出力電流 = 1 A, 600 mA。入力電圧 = 4.6 → 32 V dc, 4.6 → 42 V dc。実装タイプ = スルーホール。出力数 = 1。パッケージ = SIP。効率 = 67%, 70%。リップルノイズ = 50mV Pk-Pk。最高温度 = +85℃。ラインレギュレーション = ±0.2%。幅 = 7.5mm。部品番号: TSRN 1-xxxxはストレートピン付き 部品番号: TSRN 1-xxxxAは角度付きピン付き MTBF: MIL-HDBK-217 @ +25 ℃による値 ディレーティング: +70 ℃以上で2.7 % / K 入力電圧が36 Vdc以上の場合、22 μF / 50 Vの入力静電容量が必要です。. Traco 1A SIPステップダウンスイッチングレギュレータ - TSRN-1シリーズ. TSRN-1シリーズ1Aステップダウンスイッチングレギュレータは、最大42 Vdcの幅広い入力電圧レンジと最大95 %の高効率を兼ね備え、ヒートシンクや強制空冷を行わずに全負荷運転することが可能です。 このTSRN-1シリーズ1Aステップダウンスイッチングレギュレータは、正及び負のどちらの出力回路にも最適です(さらに詳細なデータについては表を参照)。 優れたライン及び負荷調整機能と低スタンバイ電流のため、このTSRN-1スイッチングレギュレータは省エネ機器での使用に最適です。. 最大42 VDCの入力電圧レンジ フィルタコンデンサ内蔵 ヒートシンク不要 過熱 / 短絡保護 低スタンバイ電流: 1 mA(3.3 VDC以下の電圧出力モデルの場合)、3 mA(5.0 VDC以上の電圧出力モデルの場合) SIPパッケージは既存のTO-220フットプリントに適合 LMxxリニアレギュレータと互換性のあるピン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

出力電圧 = ±3.3V dc。出力電流 = 1 A, 600 mA。入力電圧 = 4.6 → 32 V dc, 4.6 → 42 V dc。実装タイプ = スルーホール。出力数 = 1。パッケージ = SIP。効率 = 77%, 79%。リップルノイズ = 50mV Pk-Pk。最低温度 = -40℃。ラインレギュレーション = ±0.2%。幅 = 7.5mm。部品番号: TSRN 1-xxxxはストレートピン付き 部品番号: TSRN 1-xxxxAは角度付きピン付き MTBF: MIL-HDBK-217 @ +25 ℃による値 ディレーティング: +70 ℃以上で2.7 % / K 入力電圧が36 Vdc以上の場合、22 μF / 50 Vの入力静電容量が必要です。. Traco 1A SIPステップダウンスイッチングレギュレータ - TSRN-1シリーズ. TSRN-1シリーズ1Aステップダウンスイッチングレギュレータは、最大42 Vdcの幅広い入力電圧レンジと最大95 %の高効率を兼ね備え、ヒートシンクや強制空冷を行わずに全負荷運転することが可能です。 このTSRN-1シリーズ1Aステップダウンスイッチングレギュレータは、正及び負のどちらの出力回路にも最適です(さらに詳細なデータについては表を参照)。 優れたライン及び負荷調整機能と低スタンバイ電流のため、このTSRN-1スイッチングレギュレータは省エネ機器での使用に最適です。. 最大42 VDCの入力電圧レンジ フィルタコンデンサ内蔵 ヒートシンク不要 過熱 / 短絡保護 低スタンバイ電流: 1 mA(3.3 VDC以下の電圧出力モデルの場合)、3 mA(5.0 VDC以上の電圧出力モデルの場合) SIPパッケージは既存のTO-220フットプリントに適合 LMxxリニアレギュレータと互換性のあるピン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

出力電圧 = ±6.5V dc。出力電流 = 1 A, 300 mA。入力電圧 = 8 → 29 V dc, 8 → 42 V dc。実装タイプ = スルーホール。出力数 = 1。パッケージ = SIP。効率 = 80%, 86%。リップルノイズ = 75mV Pk-Pk。最低温度 = -40℃。ラインレギュレーション = ±0.2%。幅 = 7.5mm。部品番号: TSRN 1-xxxxはストレートピン付き 部品番号: TSRN 1-xxxxAは角度付きピン付き MTBF: MIL-HDBK-217 @ +25 ℃による値 ディレーティング: +70 ℃以上で2.7 % / K 入力電圧が36 Vdc以上の場合、22 μF / 50 Vの入力静電容量が必要です。. Traco 1A SIPステップダウンスイッチングレギュレータ - TSRN-1シリーズ. TSRN-1シリーズ1Aステップダウンスイッチングレギュレータは、最大42 Vdcの幅広い入力電圧レンジと最大95 %の高効率を兼ね備え、ヒートシンクや強制空冷を行わずに全負荷運転することが可能です。 このTSRN-1シリーズ1Aステップダウンスイッチングレギュレータは、正及び負のどちらの出力回路にも最適です(さらに詳細なデータについては表を参照)。 優れたライン及び負荷調整機能と低スタンバイ電流のため、このTSRN-1スイッチングレギュレータは省エネ機器での使用に最適です。. 最大42 VDCの入力電圧レンジ フィルタコンデンサ内蔵 ヒートシンク不要 過熱 / 短絡保護 低スタンバイ電流: 1 mA(3.3 VDC以下の電圧出力モデルの場合)、3 mA(5.0 VDC以上の電圧出力モデルの場合) SIPパッケージは既存のTO-220フットプリントに適合 LMxxリニアレギュレータと互換性のあるピン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

出力電圧 = ±9V dc。出力電流 = 1 A, 300 mA。入力電圧 = 10.5 → 32 V dc, 10.5 → 42 V dc。実装タイプ = スルーホール。出力数 = 1。パッケージ = SIP。効率 = 82%, 88%。リップルノイズ = 75mV Pk-Pk。最低温度 = -40℃。ラインレギュレーション = ±0.2%。重量 = 1.9kg。部品番号: TSRN 1-xxxxはストレートピン付き 部品番号: TSRN 1-xxxxAは角度付きピン付き MTBF: MIL-HDBK-217 @ +25 ℃による値 ディレーティング: +70 ℃以上で2.7 % / K 入力電圧が36 Vdc以上の場合、22 μF / 50 Vの入力静電容量が必要です。. Traco 1A SIPステップダウンスイッチングレギュレータ - TSRN-1シリーズ. TSRN-1シリーズ1Aステップダウンスイッチングレギュレータは、最大42 Vdcの幅広い入力電圧レンジと最大95 %の高効率を兼ね備え、ヒートシンクや強制空冷を行わずに全負荷運転することが可能です。 このTSRN-1シリーズ1Aステップダウンスイッチングレギュレータは、正及び負のどちらの出力回路にも最適です(さらに詳細なデータについては表を参照)。 優れたライン及び負荷調整機能と低スタンバイ電流のため、このTSRN-1スイッチングレギュレータは省エネ機器での使用に最適です。. 最大42 VDCの入力電圧レンジ フィルタコンデンサ内蔵 ヒートシンク不要 過熱 / 短絡保護 低スタンバイ電流: 1 mA(3.3 VDC以下の電圧出力モデルの場合)、3 mA(5.0 VDC以上の電圧出力モデルの場合) SIPパッケージは既存のTO-220フットプリントに適合 LMxxリニアレギュレータと互換性のあるピン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
5日以内出荷

出力電圧 = 15V dc。出力電流 = 1A, 200mA。入力電圧 = 16.5 → 21 V dc, 16.5 → 42 V dc。実装タイプ = スルーホール。出力数 = 1。パッケージ = SIP。効率 = 84%, 92%。リップルノイズ = 75mV Pk-Pk。最低温度 = -40℃。ラインレギュレーション = ±0.2%。奥行き = 10.2mm。部品番号: TSRN 1-xxxxはストレートピン付き 部品番号: TSRN 1-xxxxAは角度付きピン付き MTBF: MIL-HDBK-217 @ +25 ℃による値 ディレーティング: +70 ℃以上で2.7 % / K 入力電圧が36 Vdc以上の場合、22 μF / 50 Vの入力静電容量が必要です。. Traco 1A SIPステップダウンスイッチングレギュレータ - TSRN-1シリーズ. TSRN-1シリーズ1Aステップダウンスイッチングレギュレータは、最大42 Vdcの幅広い入力電圧レンジと最大95 %の高効率を兼ね備え、ヒートシンクや強制空冷を行わずに全負荷運転することが可能です。 このTSRN-1シリーズ1Aステップダウンスイッチングレギュレータは、正及び負のどちらの出力回路にも最適です(さらに詳細なデータについては表を参照)。 優れたライン及び負荷調整機能と低スタンバイ電流のため、このTSRN-1スイッチングレギュレータは省エネ機器での使用に最適です。. 最大42 VDCの入力電圧レンジ フィルタコンデンサ内蔵 ヒートシンク不要 過熱 / 短絡保護 低スタンバイ電流: 1 mA(3.3 VDC以下の電圧出力モデルの場合)、3 mA(5.0 VDC以上の電圧出力モデルの場合) SIPパッケージは既存のTO-220フットプリントに適合 LMxxリニアレギュレータと互換性のあるピン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

出力電圧 = ±15V dc。出力電流 = 1 A, 200 mA。入力電圧 = 16.5 → 42 V dc, 7 → 21 V dc。実装タイプ = 表面実装。出力数 = 1。パッケージ = SMD。効率 = 84%, 92.5%。リップルノイズ = 75mV Pk-Pk。最高温度 = +85℃。ラインレギュレーション = ±0.2%。幅 = 9.3mm。MTBF: MIL-HDBK-217F @ +25 ℃ ディレーティング: 1.7 % / K (+55 ℃以上、正の回路) ディレーティング: 2.5 % / K (+65 ℃以上、負の回路) 36 Vdcを超える入力電圧に対しては、22 μF / 50 Vの入力コンデンサが必要 発揮する負荷調整機能は、0 → 100 %、10 → 90 %時の負荷調整機能は0.3 %. Traco 1 A SMDステップダウンスイッチングレギュレータ ‐ TSRN-1SMシリーズ. TSRN-1SMシリーズのステップダウンスイッチングレギュレータは、最大42 Vdcの幅広い入力電圧レンジと最大95 %の高効率を兼ね備え、ヒートシンクや強制空冷を行わずに全負荷運転することが可能です。 このTSRN-1SMシリーズ1 Aステップダウンスイッチングレギュレータは、正及び負のどちらの出力回路にも最適(さらに詳細なデータについては表を参照)で、出力電圧調整に合わせて入力トリムを行います。 スタンバイ電力消費が小さく、高効率のため、これらのスイッチングレギュレータは、省エネルギー製品に最適です。. 小型SMDパッケージ 入力電圧レンジ: 最大42 VDC フィルタコンデンサ内蔵 ヒートシンク不要 出力電圧調整可能 低スタンバイ電流: 正の出力回路 : 品番 ; 755-3447 755-3447 は1.5 mA、その他のモデルは4 mAです 。 負の出力回路 : -3.3 / -5.5 Vモデル: 3 mA、-9.0 / -12 Vモデル: 7 mA、品番 ; 755-3457 755-3457 : 10 mA 優れたライン及び負荷調整機能 過熱 / 短絡保護 オン / オフ遠隔入力 耐湿性レベル (MSL) 1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

出力電圧 = ±9V dc。出力電流 = 1 A, 300 mA。入力電圧 = 10.5 → 42 V dc, 7 → 27 V dc。実装タイプ = 表面実装。出力数 = 1。パッケージ = SMD。効率 = 82%, 89%。リップルノイズ = 75mV Pk-Pk。最高温度 = +85℃。ラインレギュレーション = ±0.2%。幅 = 9.3mm。MTBF: MIL-HDBK-217F @ +25 ℃ ディレーティング: 1.7 % / K (+55 ℃以上、正の回路) ディレーティング: 2.5 % / K (+65 ℃以上、負の回路) 36 Vdcを超える入力電圧に対しては、22 μF / 50 Vの入力コンデンサが必要 発揮する負荷調整機能は、0 → 100 %、10 → 90 %時の負荷調整機能は0.3 %. Traco 1 A SMDステップダウンスイッチングレギュレータ ‐ TSRN-1SMシリーズ. TSRN-1SMシリーズのステップダウンスイッチングレギュレータは、最大42 Vdcの幅広い入力電圧レンジと最大95 %の高効率を兼ね備え、ヒートシンクや強制空冷を行わずに全負荷運転することが可能です。 このTSRN-1SMシリーズ1 Aステップダウンスイッチングレギュレータは、正及び負のどちらの出力回路にも最適(さらに詳細なデータについては表を参照)で、出力電圧調整に合わせて入力トリムを行います。 スタンバイ電力消費が小さく、高効率のため、これらのスイッチングレギュレータは、省エネルギー製品に最適です。. 小型SMDパッケージ 入力電圧レンジ: 最大42 VDC フィルタコンデンサ内蔵 ヒートシンク不要 出力電圧調整可能 低スタンバイ電流: 正の出力回路 : 品番 ; 755-3447 755-3447 は1.5 mA、その他のモデルは4 mAです 。 負の出力回路 : -3.3 / -5.5 Vモデル: 3 mA、-9.0 / -12 Vモデル: 7 mA、品番 ; 755-3457 755-3457 : 10 mA 優れたライン及び負荷調整機能 過熱 / 短絡保護 オン / オフ遠隔入力 耐湿性レベル (MSL) 1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

RPX-2.5-EVM-1 は、4.5 → 28 V ( 5 V 出力は 6 V → 28 V )の DC 入力から 1.8 V、3.3 V、又は 5 V から選択可能な定出力電圧を生成します。最大連続出力電流は 2.5 A です 出力電圧選択、制御、出力検出など、RPX-2.5 のあらゆる機能を簡単に評価できます。また、過負荷又は過熱状態の動作も、設計前に簡単に評価することができます。RPX-2.5 バックレギュレータモジュール用評価プラットフォームです 熱設計に関する考慮事項が含まれます 出力電圧選択、制御、検出機能の簡単な評価
仕様●アクセサリタイプ:評価モジュール●併用可能製品:RPX-2.5 バックレギュレータモジュールです●供給電圧:4.5 → 28V dc●コード番号:193-1550 アズワン品番65-7220-28
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

出力電圧 = 6.5V dc。出力電流 = 1A。入力電圧 = 9 → 36V dc。実装タイプ = スルーホール。出力数 = 1。パッケージ = TO-220。効率 = 87% @ Vin max, 93% @ Vin min。最低温度 = -40℃。ラインレギュレーション = 0.2%。重量 = 1.9g。UL / cUL60950-1、IEC / EN60950-1. Traco 1 AステップダウンスイッチングレギュレータTSR-1SMシリーズ. Tracopower TSR-1SMステップダウンスイッチングレギュレータシリーズは最大96 %の高い効率を実現し、伝熱層を一切必要とせずに最大+65 ℃の周囲温度で全負荷動作が可能です。 TSR-1SMスイッチングレギュレータには、リニアレギュレータより優れている重要な機能が他にも備わっています(例: 優れた出力電圧精度(±2 %)、1 Aの低スタンバイ電流)。 高効率と低スタンバイ電力消費により、これらのレギュレータは多くのバッテリを使用する用途に最適です。. SMDパッケージ 最大効率: 96 % 伝熱層不要 フィルタコンデンサ内蔵 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 短絡保護 幅広い入力動作範囲 優れたライン / 負荷調整機能 低スタンバイ電流
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
17,980 税込19,778
7日以内出荷

出力電圧 = 12V dc。出力電流 = 1A。入力電圧 = 15 → 36V dc。実装タイプ = スルーホール。出力数 = 1。パッケージ = TO-220。効率 = 92% @ Vin max, 95% @ Vin min。最低温度 = -40℃。ラインレギュレーション = 0.2%。奥行き = 7.6mm。UL / cUL60950-1、IEC / EN60950-1. Traco 1 AステップダウンスイッチングレギュレータTSR-1SMシリーズ. Tracopower TSR-1SMステップダウンスイッチングレギュレータシリーズは最大96 %の高い効率を実現し、伝熱層を一切必要とせずに最大+65 ℃の周囲温度で全負荷動作が可能です。 TSR-1SMスイッチングレギュレータには、リニアレギュレータより優れている重要な機能が他にも備わっています(例: 優れた出力電圧精度(±2 %)、1 Aの低スタンバイ電流)。 高効率と低スタンバイ電力消費により、これらのレギュレータは多くのバッテリを使用する用途に最適です。. SMDパッケージ 最大効率: 96 % 伝熱層不要 フィルタコンデンサ内蔵 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 短絡保護 幅広い入力動作範囲 優れたライン / 負荷調整機能 低スタンバイ電流
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
16,980 税込18,678
7日以内出荷

出力電圧 = 3.3V dc。出力電流 = 1A。入力電圧 = 4.75 → 36V dc。実装タイプ = スルーホール。出力数 = 1。パッケージ = TO-220。効率 = 78% @ Vin max, 91% @ Vin min。最低温度 = -40℃。ラインレギュレーション = 0.2%。幅 = 10.2mm。UL / cUL60950-1、IEC / EN60950-1. Traco 1 AステップダウンスイッチングレギュレータTSR-1SMシリーズ. Tracopower TSR-1SMステップダウンスイッチングレギュレータシリーズは最大96 %の高い効率を実現し、伝熱層を一切必要とせずに最大+65 ℃の周囲温度で全負荷動作が可能です。 TSR-1SMスイッチングレギュレータには、リニアレギュレータより優れている重要な機能が他にも備わっています(例: 優れた出力電圧精度(±2 %)、1 Aの低スタンバイ電流)。 高効率と低スタンバイ電力消費により、これらのレギュレータは多くのバッテリを使用する用途に最適です。. SMDパッケージ 最大効率: 96 % 伝熱層不要 フィルタコンデンサ内蔵 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 短絡保護 幅広い入力動作範囲 優れたライン / 負荷調整機能 低スタンバイ電流
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
16,980 税込18,678
7日以内出荷

1個ほか
799 税込879
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

TSR0.6WIは、超ワイドな8:1入力電圧範囲の非絶縁型POLコンバータシリーズです。標準SIP-3パッケージに収められています。このPOLコンバータは、標準的なバス電圧及びバッテリ電圧の大部分をカバーしており、さまざまな入力電圧を処理する必要がある分散電源システムでのさまざまな用途に対応する汎用性の高いソリューションです。さまざまな状況で同じコンバータを使用できるため、特定の用途の部品表(BOM)を効果的に削減できます。最大94%の高効率により、動作温度範囲-40→+85℃(ディレーティングなしで最大80℃)と低効率LMxxリニアレギュレータの完全互換品として最適です。最大0.6Aの出力電流と、低スタンバイ電流、正確な調整、短絡、過電圧、過負荷に対する保護などの標準機能を備えたTSR0.6WIは、多くのバッテリ用途や分散電源用途に適しています。超ワイドな8:1入力電圧範囲:9-72Vdc標準的なバス電圧及びバッテリ電圧の大部分をカバーします最大効率94%-ヒートシンク不要LMxxリニアレギュレータ(SIP-3)と互換性のあるピン動作温度範囲:-40→+85℃低スタンバイ電流優れたライン/負荷調整機能短絡、過電圧、過熱に対する保護3年間の製品保証
仕様●入力電圧:9 → 72V dc●出力電圧:5V dc●出力数:1●出力電流:600mA●実装タイプ:スルーホール●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●最高温度:+85℃●効率:89 (Typ.)%●MTBF平均故障間隔:18160000h●ロードレギュレーション:0.9%●ラインレギュレーション:0.6%●リップルノイズ:50 (Typ.)mV Pk-Pk●保護機能:過熱保護、過電圧保護、短絡保護 アズワン品番65-7218-04
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

TSR0.6WIは、超ワイドな8:1入力電圧範囲の非絶縁型POLコンバータシリーズです。標準SIP-3パッケージに収められています。このPOLコンバータは、標準的なバス電圧及びバッテリ電圧の大部分をカバーしており、さまざまな入力電圧を処理する必要がある分散電源システムでのさまざまな用途に対応する汎用性の高いソリューションです。さまざまな状況で同じコンバータを使用できるため、特定の用途の部品表(BOM)を効果的に削減できます。最大94%の高効率により、動作温度範囲-40→+85℃(ディレーティングなしで最大80℃)と低効率LMxxリニアレギュレータの完全互換品として最適です。最大0.6Aの出力電流と、低スタンバイ電流、正確な調整、短絡、過電圧、過負荷に対する保護などの標準機能を備えたTSR0.6WIは、多くのバッテリ用途や分散電源用途に適しています。超ワイドな8:1入力電圧範囲:9-72Vdc標準的なバス電圧及びバッテリ電圧の大部分をカバーします最大効率94%-ヒートシンク不要LMxxリニアレギュレータと互換性のあるピン動作温度範囲:-40→+85℃低スタンバイ電流優れたライン/負荷調整機能短絡、過電圧、過熱に対する保護3年間の製品保証
仕様●入数:1チューブ(10個入り)●入力電圧:20 → 72V dc●出力電圧:15V dc●出力数:1●出力電流:600mA●実装タイプ:スルーホール●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●最高温度:+85℃●効率:94 (Typ.)%●MTBF平均故障間隔:18160000h●ロードレギュレーション:0.9%●ラインレギュレーション:0.6%●リップルノイズ:50 (Typ.)mV Pk-Pk●最大入力電流:3 (Typ.)mA アズワン品番65-7217-87
1セット(10個)
24,980 税込27,478
7日以内出荷

TSR 0.6WI は、超ワイドな 8 : 1 入力電圧範囲の非絶縁型 POL コンバータシリーズです。標準 SIP-3 パッケージに収められています。この POL コンバータは、標準的なバス電圧及びバッテリ電圧の大部分をカバーしており、さまざまな入力電圧を処理する必要がある分散電源システムでのさまざまな用途に対応する汎用性の高いソリューションです。さまざまな状況で同じコンバータを使用できるため、特定の用途の部品表( BOM )を効果的に削減できます。最大 94 % の高効率により、動作温度範囲 -40 → +85 ℃ (ディレーティングなしで最大 80 ℃ )と低効率 LMxx リニアレギュレータの完全互換品として最適です。最大 0.6 A の出力電流と、低スタンバイ電流、正確な調整、短絡、過電圧、過負荷に対する保護などの標準機能を備えた TSR 0.6WI は、多くのバッテリ用途や分散電源用途に適しています。超ワイドな 8 : 1 入力電圧範囲: 9-72 V dc 標準的なバス電圧及びバッテリ電圧の大部分をカバーします 最大効率 94 % - ヒートシンク不要 LMxxリニアレギュレータと互換性のあるピン 動作温度範囲: -40 → +85℃ 低スタンバイ電流 優れたライン / 負荷調整機能 短絡、過電圧、過熱に対する保護 3年間の製品保証
仕様●入力電圧:9 → 72V dc●出力電圧:3.3V dc●出力数:1●出力電流:600mA●実装タイプ:スルーホール●パッケージ:SIP●最低温度:-40℃●最高温度:+85℃●効率:85 (Typ.)%●MTBF平均故障間隔:18160000h●ロードレギュレーション:0.9%●ラインレギュレーション:0.6%●リップルノイズ:50 (Typ.)mV Pk-Pk●長さ:12mm●コード番号:193-2032 アズワン品番65-7217-89
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

1個
499 税込549
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
559 税込615
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

1個ほか
1,498 税込1,648
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様●出力電圧: 5V dc●出力電流: 2A●入力電圧: 6.5 → 28V dc●実装タイプ: スルーホール●出力数: 1●パッケージ: SIP●定格電力: 10W●効率: 95%●リップルノイズ: 30mV Pk-Pk●最低温度: -40℃●シリーズ: R-72●ラインレギュレーション: 0.5%●奥行き: 15mm●動作温度はディレーティングなしの値です。 調整可能な出力電圧の範囲は、括弧内に示されています。. R-7xxxPシリーズ. 非絶縁 正のステップダウンが組み込まれたスイッチングレギュレータ ワイド入力電圧範囲 外部抵抗器により出力電圧を調整可能 リモートオン / オフ制御 過負荷及び連続短絡保護 垂直取り付け、SIP-12パッケージ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷

RoHS指令(10物質対応)対応 最低温度(℃)-40 出力数1
1個ほか
1,398 税込1,538
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
649 税込714
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット(42個)ほか
94,980 税込104,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●出力電圧: 24V dc●出力電流: 300mA●入力電圧: 36 → 72V dc●実装タイプ: スルーホール●出力数: 1●パッケージ: SIP●定格電力: 8W●効率: 92%●リップルノイズ: 20mV Pk-Pk●最高温度: +85℃●シリーズ: R-78HB●ラインレギュレーション: ±1%●奥行き: 17.5mm●EN-55022、EN-55024、EN-60601-1-2、EN-60950-1. 71 ℃超の動作温度で出力のディレーティングがあります。 MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値です。. R78HBxx-0.5シリーズ. 非絶縁 医療安全認定: EN-60601-1-2 最大96 %の高効率スイッチングレギュレータ ヒートシンク不要 非常に広い入力電圧範囲、最大72 V 低リプル、低ノイズ サーマルシャットダウン及び連続短絡保護 LM78xxリニアと互換性のあるピン 業界標準SIP-3パッケージ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷

1セット(42個)
58,980 税込64,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(33個)ほか
48,980 税込53,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
1,998 税込2,198
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
1,998 税込2,198
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様●出力電圧: 3.3V dc●出力電流: 1.5A●入力電圧: 4.75 → 18V dc●実装タイプ: スルーホール●出力数: 1●パッケージ: SIP●定格電力: 4.95W●効率: 91%●リップルノイズ: 15mV Pk-Pk●最高温度: +85℃●シリーズ: R-78B●ラインレギュレーション: 0.2%●長さ: 11.5mm●EN-55022、EN-55024、EN-60601-1-2、EN-60950-1. 動作温度71 ℃超でディレーティングが発生します。 MTBFはMIL-HDBK 217Fによる値です。. R-78Bxx-1.5シリーズ. 非絶縁 医療安全認定: EN-60601-1-2 ヒートシンク不要 高効率 ワイド入力電圧範囲、最大18 V サーマルシャットダウン及び連続短絡保護 低リプル、低ノイズ 低プロファイル LM78XXリニアレギュレータ互換のピン配列 SIP3パッケージ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

1セット(42個)
58,980 税込64,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●出力電圧: 6.5V dc●出力電流: 1A●入力電圧: 32V dc●実装タイプ: スルーホール●出力数: 1●パッケージ: SIP●定格電力: 6.5W●効率: 94%●リップルノイズ: 15mV Pk-Pk●最低温度: -40℃●シリーズ: R-78B-1.0●ラインレギュレーション: 0.2%●奥行き: 17.5mm●EN55022 EN55024 EN60601-1-2 EN60950-1. 動作温度が 71 ℃を超えると、出力をディレーティングします。. R78Bxx 1.0 シリーズスイッチングレギュレータ. RecomのR-78Bxxシリーズは、高効率の非絶縁型スイッチングレギュレータです。高品質な製品を低価格で提供します。低プロファイル設計により、配電システム、コントローラやセンサ、ロボット、医療、通信など、幅広い用途に適しています。 入力範囲は高電圧に対応し、エネルギーの浪費がほとんどないため、ヒートシンクが不要です。入力範囲が広く、短絡保護機能を備えており、効率的に作業するのに外部コンポーネントは不要です。. 特長. 低プロファイル LM78xx リニアレギュレータと互換性のあるピン 効率、非絶縁、ヒートシンク不要 部コンポーネント不要 短絡に対する完全保護 低リプル、低ノイズ コンパクトなサイズで省スペースを実現 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

『変圧・変換』には他にこんなカテゴリがあります