25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格出力電圧(V)」から絞り込む
DC3.3(67)
DC5(167)
DC9
DC12(196)
DC15(154)
DC24(371)
DC48(39)
DC-5(24)
DC-12(36)
DC-15(28)
定格出力電圧(V)をもっと見る
高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。
形状カバー付き シリーズPB 端子形状ねじ 使用温度(℃)-10~71(ディレーティング有) 保存温度(℃)-20~75 冷却方式自然空冷 動作表示灯LED:緑 振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間] 過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰 衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回 保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%) 雑音端子電圧FCC Part15 classB、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠 入力形式フルレンジ入力 出力形式単一出力 使用湿度(%RH)20~90(結露なし) 保存湿度(%RH)20~90(結露なし) 運転表示LED:緑
1台
2,998 税込3,298
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

徹底した小型化と軽量化を実現。高調波電流規制対応(IEC61000-3-2適合)。ワイド入力(AC85~264V)。AC85V、DC120V以下の入力電圧にも対応可能/SEMI規格対応可。同期整流方式による高効率化。DINレール取付対応。コネクタや端子台が選べるインターフェイス
シリーズPB 端子形状ねじ 動作表示灯LED:緑 出力形式単一出力
1台
特価
2,898 税込3,188
当日出荷から82日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

動作表示灯LED:緑 シリーズPB 端子形状ねじ 安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN60950-1、EN50178 取得、電安法準拠 入力形式フルレンジ入力 出力形式単一出力
1台
3,398 税込3,738
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
22日以内出荷から83日以内出荷
バリエーション一覧へ (348種類の商品があります)

シリーズPBA 端子形状ねじ 入力形式フルレンジ入力
1個
2,998 税込3,298
10日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

シリーズPBA 端子形状コネクタ 入力形式フルレンジ入力
1個
3,198 税込3,518
22日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

シリーズPBA 端子形状ねじ 入力形式フルレンジ入力
1個
6,298 税込6,928
22日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
22日以内出荷から82日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)

徹底した小型化と軽量化を実現 高調波電流規制対応(IEC61000-3-2適合) ワイド入力(AC85~264V) SEMIF47規格対応可 ・PBA10F~150F 同期整流方式による高効率化(PBA50F~150F) DINレール取付対応 コネクタや端子台が選べるインターフェイス 充実のオプション
シリーズPBA 端子形状ねじ 入力形式フルレンジ入力
1個
2,798 税込3,078
22日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

仕様XP Power - CU20シリーズのAC-DC電源. XP Power製のCU20シリーズは、優れた20 W基板実装電源の製品です。 この信頼性の高い、小型サイズの電源は、調整可能な出力又は固定出力、及びユニバーサル入力を備えています。 このシリーズは30秒のピーク負荷に対応し、起動遅延が最大1.5秒で、起動立ち上がり時間が最大14ミリ秒となっています。 CU20シリーズは、電圧3.3~24 Vのシングル出力も備えています。. 20 Wの基板実装電源 30秒のピーク負荷に対応 起動遅延: 最大1.5秒 起動立ち上がり時間: 最大14ミリ秒 調整可能又は固定出力のバージョン ユニバーサル入力 非標準の出力を用意 小型でコンパクトな設計 長さ(mm)88.9 幅(mm)50.8 質量(g)60 奥行(mm)20.32 定格電力(W)20 出力電圧(V)9dc 入力電圧(V)120→370dc,85→264ac 出力電流(A)4.4 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージオープンフレーム 実装タイプシャーシマウント 医療規格認定あり 出力数1
1個
6,498 税込7,148
5日以内出荷

1個ほか
389 税込428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (1227種類の商品があります)

取付スルーホール 定格電力(W)2 最高温度(℃)95 絶縁電圧(V)1600dc
1個ほか
1,498 税込1,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

取付スルーホール 定格電力(W)2 最高温度(℃)93 絶縁電圧(V)1600dc
1個ほか
1,798 税込1,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

TRACO POWERTMR 6-2419
エコ商品
形状オンボード 定格入力電圧(V)DC24 定格出力電流(A)0.666 定格出力電力(W)6 定格出力電圧(V)DC9 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

1個ほか
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

取付スルーホール 定格電力(W)3 最高温度(℃)90 絶縁電圧(V)1600dc
1個ほか
2,298 税込2,528
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

1個ほか
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個ほか
特価
579 税込637
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (1402種類の商品があります)

取付スルーホール 定格電力(W)3 最高温度(℃)90 絶縁電圧(V)1600dc
1個ほか
1,998 税込2,198
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

1個ほか
3,098 税込3,408
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

仕様IEC 60950-1、EN 60950-1. Traco 3 W SIPシングル / デュアル出力絶縁半調整型DC-DCコンバータ - TRA 3シリーズ. TRA-3シリーズは、入力 / 出力絶縁を備えた小型の3 Wシングル / デュアル出力半調整型DC/DCコンバータのファミリです。 Traco Power半調整型DC/DCコンバータは、負荷の変化時に非調整型のDC/DCコンバータが入力電圧範囲を満たさない場合に、パワードライバ及び回路内で使用するのに最適です。. 半調整型出力(負荷) 極めて高い電力密度の3 W SIPコンバータ 業界標準のピン配列 最大89 %の高効率 I/O絶縁耐圧: 1000 V dc 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 取付スルーホール 定格電力(W)3 最高温度(℃)85 出力点数1 パッケージSIP 6
1個ほか
1,898 税込2,088
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個ほか
959 税込1,055
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

取付スルーホール 最高温度(℃)85 パッケージSIP 8 出力電圧調整範囲(%)±1
1個ほか
5,698 税込6,268
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

取付スルーホール 最高温度(℃)85 パッケージSIP 8 出力電圧調整範囲(%)±1
1個ほか
6,498 税込7,148
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

取付スルーホール 定格電力(W)2 最高温度(℃)80 パッケージSIP 7 出力電圧調整範囲(%)±5
1個ほか
1,598 税込1,758
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

『変圧・変換』には他にこんなカテゴリがあります