33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格出力電圧(V)」から絞り込む
DC3.3(65)
DC5(157)
DC9(21)
DC12(180)
DC15(145)
DC24(359)
DC48(30)
DC-5(23)
DC-12
DC-15(28)
定格出力電圧(V)をもっと見る
1個
8,898 税込9,788
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

広い入力範囲を小型オンボードDC/DCに搭載 5V系+12V系→DC4.5V~16V 12V系+24V系→DC8V~32V 24V系+48V系→DC18V~72V 従来製品と比較し、60%の小型化を実現
端子形状基板挿入ピン RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,198 税込2,418
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1個
特価
5,598 税込6,158
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (610種類の商品があります)

独自のケース構造、端子台接続のDC/DCコンバータ DC12/24/48/110Vと幅広い入力ラインナップ 1CH~3CH出力、15W~150Wまで豊富な品揃え
端子形状ねじ端子
1台
特価
17,900 税込19,690
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

入力電圧範囲(V)AC85~265/DC120~370 関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から103日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個ほか
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (1402種類の商品があります)

形状オンボード 定格出力電圧(V)DC±12 関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
1個
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から73日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TRACO POWERTMH 2412D
RoHS
形状オンボード 定格入力電圧(V)DC24 出力電流(A)(最大)±0.083 定格出力電力(W)2 定格出力電圧(V)DC±12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

小型化:1×1インチの形状で30W出力を実現。実装面積が従来製品比:約50%に小型化(業界最小クラス) 広い入力電圧範囲:9~36VDC入力タイプと18~76VDC入力タイプをラインアップ。従来製品比約2倍の入力電圧範囲に拡大 ノイズを考慮した6面シールド構造金属ケースに加え、底面にも基板銅箔によりシールド 高効率:91%(CCG30-48-15S)、92%(CCG30-48-15D) 広い動作周囲温度:-40℃~+85℃ 耐電圧:DC1,500V(1分間)入出力間の耐電圧を確保することで、安全性を向上 業界標準、フットプリント対応
仕様絶縁 形状オンボード タイプパワーモジュール 端子形状DIP 出力点数2 出力電圧可変範囲(V)固定 関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
1個
4,298 税込4,728
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MURATA(村田製作所)NMA2412SC
RoHS
形状オンボード 定格入力電圧(V)DC24 出力電流(A)最大:0.042/-0.042 最大出力電力(W)1 定格出力電圧(V)DC12/-12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
819 税込901
5日以内出荷

1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

TRACO POWERTSN 1-24120
RoHS
出力電流(A)(最大)-1 形状オンボード 定格入力電圧(V)DC24 定格出力電圧(V)DC-12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

TRACO POWERTHP 3-2422
RoHS
形状オンボード 定格入力電圧(V)DC24 出力電流(A)(最大)±0.125 定格出力電力(W)3 定格出力電圧(V)DC±12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,498 税込10,448
7日以内出荷

TRACO POWERTHN 15-2422WI
RoHS
形状オンボード 定格入力電圧(V)DC24 出力電流(A)(最大)±0.625 定格出力電力(W)15 定格出力電圧(V)DC±12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷

TRACO POWERTMR 2422
RoHS
形状オンボード 定格入力電圧(V)DC24 定格出力電流(A)0.083 定格出力電力(W)2 定格出力電圧(V)DC±12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

TRACO POWERTMR 3-2422WI
RoHS
形状オンボード 定格入力電圧(V)DC24 定格出力電流(A)0.125 定格出力電力(W)3 定格出力電圧(V)DC±12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

TRACO POWERTMR 3-2422
RoHS
形状オンボード 定格入力電圧(V)DC24 定格出力電流(A)0.125 定格出力電力(W)3 定格出力電圧(V)DC±12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷

取付方式シャーシマウント パッケージオープンフレーム 最低温度(℃)0℃
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個ほか
4,298 税込4,728
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

形状オンボード シリーズMG 出力形式2出力
1個
879 税込967
9日以内出荷から67日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

定格出力電力(W)30 形状オンボード シリーズSTMGF 端子形状ねじ 出力形式2出力
1個
6,298 税込6,928
57日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

定格入力電圧(V)DC24 形状オンボード シリーズZT 入力電圧(V)DC18~36 出力形式2出力
1個
1,598 税込1,758
112日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高効率・高周波スイッチングで薄型・軽量。入出力間アイソレーション。過電流保護回路付。広い温度範囲で使用可能。リモートコントロール・外部出力電圧可変可能
形状オンボード 使用温度範囲(℃)-20~+71(結露なし)(ディレーティングあり) 冷却方式自然空冷 保存温度範囲(℃)-40~+85(結露なし) 衝撃490.3m/s2(50G) 11ms X、Y、Z 3方向各1回 振動10~55Hz 98.0m/s2(10G) 周期3分 X、Y、Z 3方向各1時間 絶縁耐圧入力-出力、入力-ケース、出力-ケース:AC500V 1分間 カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩ min(20±15℃) 出力電圧可変範囲(V)内部固定 過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰 リップルノイズ(mVp-p)150(max) リップル(mVp-p)120(max) 起動時間(ms)20(max)(最低入力、lo=100%) 雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55022-B 準拠 使用湿度(%RH)20~95(結露なし) 保存湿度範囲(%RH)20~95(結露なし)
1個
1,598 税込1,758
112日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

形状オンボード 使用温度範囲(℃)-20~+71(結露なし)(ディレーティングあり) 冷却方式自然空冷 保存温度範囲(℃)-40~+85(結露なし) 衝撃490.3m/s2(50G) 11ms X、Y、Z 3方向各1回 振動10~55Hz 98.0m/s2(10G) 周期3分 X、Y、Z 3方向各1時間 絶縁耐圧入力-出力、入力-ケース、出力-ケース:AC500V 1分間 カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩ min(20±15℃) 過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰 リップルノイズ(mVp-p)150(max)(20MHzオシロスコープまたはリップルノイズメータによる) リップル(mVp-p)120(max)(20MHzオシロスコープまたはリップルノイズメータによる) 使用湿度(%RH)20~95(結露なし) 保存湿度範囲(%RH)20~95(結露なし)
1個
1,398 税込1,538
112日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

形状オンボード シリーズMGF 出力形式2出力
1個
949 税込1,044
欠品中
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

シリーズSTMGF 出力形式単一出力
1個
5,898 税込6,488
欠品中
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

定格出力電力(W)15 形状オンボード シリーズSTMGF 端子形状コネクタ 出力形式2出力
1個
5,798 税込6,378
欠品中
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

定格出力電力(W)15 形状オンボード シリーズSTMGF 端子形状ねじ 出力形式2出力
1個
6,398 税込7,038
欠品中
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

定格出力電力(W)15 形状オンボード シリーズMG 出力形式2出力
1個
3,198 税込3,518
欠品中
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

定格出力電力(W)15 形状オンボード シリーズMG 出力形式2出力
1個
2,998 税込3,298
欠品中
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

形状オンボード シリーズSU 出力形式2出力
1個
889 税込978
欠品中
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

定格出力電力(W)30 形状オンボード シリーズMG 出力形式2出力
1個
4,198 税込4,618
欠品中
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

定格出力電力(W)30 形状オンボード シリーズMG 出力形式2出力
1個
3,698 税込4,068
欠品中
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

『変圧・変換』には他にこんなカテゴリがあります