「定格出力電圧(V)」から絞り込む
DC3.3
DC5(157)
DC9(21)
DC12(180)
DC15(144)
DC24(360)
DC48(30)
DC-5(23)
DC-12(33)
DC-15(28)
定格出力電圧(V)をもっと見る
広い入力範囲を小型オンボードDC/DCに搭載
5V系+12V系→DC4.5V~16V
12V系+24V系→DC8V~32V
24V系+48V系→DC18V~72V
従来製品と比較し、60%の小型化を実現
端子形状基板挿入ピン
RoHS指令(10物質対応)対応
小型、軽量
高調波規制対応(IEC61000-3-2適合)
待機電力低減機能内蔵(10/15W)
力率改善(50/75/100/150/240/300W)
ワイド入力(AC85~264V)
LGAシリーズと取付コンパチ(50/75/100/150/240W)
突入電流防止回路、過電流・過電圧保護回路付
形状基板単体
シリーズLF
入力形式フルレンジ入力
出力形式シングル出力
独自のケース構造、端子台接続のDC/DCコンバータ
DC12/24/48Vと幅広い入力ラインナップ
100Wに限定し、徹底的に小型化を追求した最小クラスのサイズ
端子形状ねじ端子
出力数シングル
寸法(mm)34×65×101(端子台含まず)
質量(kg)0.29
RoHS指令(10物質対応)対応
ノイズを考慮した6面シールド構造
業界標準、フットプリント対応
用途コンピュータ、通信、医療、計測、FA、半導体
定格出力電力(W)15
形状オンボード
幅(mm)25.4
取付基板搭載
高さ(mm)9.9
質量(g)20
奥行(mm)25.4
耐電圧入力-ケース間/1kVDC(10mA)、入力-出力/1.5kVDC(10mA)、出力-ケース間/1.0kVDC(10mA)各1分
保存温度(℃)-55~125
冷却方式自然空冷/強制空冷
絶縁抵抗(MΩ)100min(出力-ケース間:500VDC、25℃、70%RH)
安全規格認定:CSA60950-1、UL60950-1、CSA62368-1、EN62368-1、UL62368-1準拠:CE/UKCAマーキング
耐振動10~55Hz(掃引3分間)1.52mm(最大90.8m/s2)一定X、Y、Z各方向1時間
過電流保護105%
動作温度(℃)-40~110(ケース)、-40~85(周囲)
過電圧保護なし
温度変動0.02%℃
出力電圧精度±2
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
耐衝撃490.3m/s2以下
動作湿度(%RH)5~95(結露なきこと)
出力数1
保存湿度(%RH)5~95(結露なきこと)
超小型で広い入力電圧範囲の絶縁型DC-DCコンバータ。超小型で実装面積の省スペース化が可能。広い動作温度範囲:-40℃~+100℃。端子形状:SMD タイプ(リフローはんだ付けに対応)。耐電圧(入力-出力間、1分):DC1500V、AC1000V。機能:リモートON/OFF コントロール(標準仕様)、外部出力可変(標準仕様※単出力のみ)
形状基板搭載
幅(mm)15.7
高さ(mm)11.5
質量(g)3
奥行(mm)10.4
端子形状DIP
定格入力電圧(V)DC24
出力電流(A)(最大)0.8
定格出力電力(W)3
出力電圧可変範囲(V)3.135~3.63
定格出力電圧(V)DC3.3
効率0.77
アズワン品番67-0434-22
入力電圧範囲(V)DC9~36
出力数1
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
超小型で広い入力電圧範囲の絶縁型DC-DCコンバータ。超小型で実装面積の省スペース化が可能。広い動作温度範囲:-40℃~+100℃。端子形状:SMD タイプ(リフローはんだ付けに対応)。耐電圧(入力-出力間、1分):DC1500V、AC1000V。機能:リモートON/OFF コントロール(標準仕様)、外部出力可変(標準仕様※単出力のみ)
形状基板搭載
幅(mm)15.7
高さ(mm)11.5
質量(g)3
奥行(mm)10.4
端子形状DIP
出力数1
取付スルーホール
定格電力(W)2
最高温度(℃)80
パッケージSIP 7
出力電圧調整範囲(%)±5
仕様UL / cUL 60950-1、IEC / EN 60950-1. MTBF: MIL-HDBK-217F ディレーティング: 3.3 Vdc及び5 Vdcモデル - 2.5 % / K (+60 ℃を超える時)、他のモデル ‐ 3.3 % / K (+70 ℃を超える時) デュアル出力モデル用の負荷調整は、50 % / 100 %の非平衡負荷に対応した場合、3.0 %. Traco 6 W絶縁DIP24 DC / DCコンバータ - TEN 6Nシリーズ. TEN 6Nシリーズの6 W絶縁DIP24 DC / DCコンバータは、最適化されたコスト / 性能比と高効率とを備えています。 これらのTEN 6Nシリーズ絶縁DC / DCコンバータは、DIP-24標準プラスチックPAに収められており、省コストが特に重要な用途のドロップイン交換に最適です。. 2:1の入力電圧範囲 最大84 %の高電力効率 過負荷保護 最小負荷不要 入力フィルタでEN55022クラスAに適合 1500 VDC I/O絶縁 業界標準のピン配列
取付スルーホール
定格電力(W)6
最高温度(℃)85
パッケージDIP 24
出力電圧(V)3.3dc
出力点数1
出力電流(A)(最大)3.5
形状オープンフレーム
定格入力電圧(V)DC24
定格出力電力(W)11.6
定格出力電圧(V)DC3.3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,298
税込¥6,928
7日以内出荷
出力電流(A)(最大)4
形状オンボード
定格入力電圧(V)DC24
定格出力電力(W)13.2
定格出力電圧(V)DC3.3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,398
税込¥7,038
7日以内出荷
形状オンボード
定格入力電圧(V)DC24
定格出力電流(A)1.3
定格出力電力(W)4.3
定格出力電圧(V)DC3.3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
取付スルーホール
定格電力(W)6
最高温度(℃)85
出力点数1
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージDIP 24
ロードレギュレーション±1%
入力公称電圧(V)24dc
入力電圧レンジ(V)9→36dc
取付スルーホール
定格電力(W)4
最高温度(℃)75
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージDIP 24
取付スルーホール
定格電力(W)15
最高温度(℃)85
RoHS指令(10物質対応)対応
最低温度(℃)-40
出力電圧(V)3.3dc
取付表面実装
シリーズTDN 1WISM
定格電力(W)1
最高温度(℃)90
出力点数1
出力電流(mA)300
効率76%
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージSMD
ロードレギュレーション1%
絶縁電圧(kV)1.6dc
入力公称電圧(V)24dc
入力電圧レンジ(V)9→36dc
取付スルーホール
定格電力(W)10
最高温度(℃)71
出力点数1
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージDIP 24
1
2
次へ
『変圧・変換』には他にこんなカテゴリがあります
- スイッチング電源
- トランス
- 産業用ACアダプタ
- スイッチング電源関連商品
スイッチング電源 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。