29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格出力電圧(V)」から絞り込む
DC12(3)
DC24(16)
DC36(8)
DC48(8)
高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。
形状カバー付き シリーズPB 端子形状ねじ 使用温度(℃)-10~71(ディレーティング有) 保存温度(℃)-20~75 冷却方式自然空冷 動作表示灯LED:緑 振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間] 過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰 衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回 保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%) 雑音端子電圧FCC Part15 classB、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠 入力形式フルレンジ入力 出力形式単一出力 使用湿度(%RH)20~90(結露なし) 保存湿度(%RH)20~90(結露なし) 運転表示LED:緑
1台
6,998 税込7,698
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

独自のケース構造、端子台接続のDC/DCコンバータ DC12/24/48/110Vと幅広い入力ラインナップ 小型化を追求した最小クラスのサイズ
端子形状ねじ端子 出力数シングル RoHS指令(10物質対応)対応
1台
13,900 税込15,290
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

コーセルスイッチング電源
RoHS
スイッチング電源LEA,LDA,LFAシリーズの後継品。小型・低背・低ノイズの基板単体シングル出力AC-DC電源
シリーズLH 使用温度(℃)-10~70 入力電圧(V)AC:85~264 1Φ[ディレーティング] 保存温度(℃)-20~75 冷却方式自然空冷/強制通風[ディレーティング] 振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間] 過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰 雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR11-B、CISPR32-B、EN55011-B、EN55032-B準拠 入力形式フルレンジ入力 RoHS指令(10物質対応)対応 出力形式シングル出力 使用湿度(%RH)20~90(結露なし) 保存湿度(%RH)20~90(結露なし) 運転表示なし
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (307種類の商品があります)

高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。
シリーズPB 冷却方式自然空冷 入力形式フルレンジ入力 出力形式±出力
1個ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

独自のケース構造、端子台接続のDC/DCコンバータ DC12/24/48/110Vと幅広い入力ラインナップ 1CH~3CH出力、15W~150Wまで豊富な品揃え
端子形状ねじ端子
1台
特価
16,900 税込18,590
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

小型、軽量 高調波規制対応(IEC61000-3-2適合) 待機電力低減機能内蔵(10/15W) 力率改善(50/75/100/150/240/300W) ワイド入力(AC85~264V) LGAシリーズと取付コンパチ(50/75/100/150/240W) 突入電流防止回路、過電流・過電圧保護回路付
形状基板単体 シリーズLF 入力形式フルレンジ入力 出力形式シングル出力
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から82日以内出荷
バリエーション一覧へ (242種類の商品があります)

形状基板単体 シリーズLF 使用温度(℃)-10~70 定格入力電圧(V)AC85 ~ 264 1Φ 入力電圧(V)AC85~264 1Φ[ディレーティング] 保存温度(℃)-20~75 安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得、電安法準拠 振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分 X、Y、Z方向各1時間] 衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回 保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%) 雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠 入力形式フルレンジ入力 出力形式シングル出力 使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング] 保存湿度(%RH)20~90(結露なし) 運転表示なし
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から82日以内出荷
バリエーション一覧へ (989種類の商品があります)

極超低リップルノイズ 。コモンモードノイズ大幅低減。低雑音端子電圧・低雑音電界強度。低漏洩電流(0.15mA/264Vac時)。安全規格:62368-1。1次-2次 絶縁耐圧 4kVac(1min)
寸法(mm)82×42×178.5(端子台含まず) 質量(g)500 端子形状ネジ端子 入力電圧(V)AC100-240 冷却方式自然空冷 定格出力電力(W)50 動作周囲温度(℃)-10 ~+60 (出力電力ディレーティングあり) RoHS指令(10物質対応)対応 リップルノイズ1mV typ 湿度(%)30~90(結露なきこと)
1個
45,980 税込50,578
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

XP Power LCW シリーズの安定化出力対流冷却 AC-DC 電源は、産業用電子機器、技術、家庭用途向けのコスト効果の高いソリューションを実現するように設計されています。85 → 305 V ac の幅広い AC 入力、出力電圧調整、低スタンバイ消費電力、出力短絡保護、過電流保護、過電圧保護などの機能を備えています。主な用途には、補助電源、セキュリティ設備、照明制御、スマートホーム / オフィス制御システム、発券機、自動販売機などがあります。35 W 対流冷却 コネクタカバーを内蔵 ITE、産業 / 家庭向け認定 クラス B の伝導ノイズと放射ノイズ 5.0 → 24 V dc の安定化シングル出力 出力電圧トリム: ±10 % 最大効率: 88 % 短絡、過電圧、過負荷保護機能を備えています コンフォーマルコーティングオプション 動作温度: -30 → +70 ℃
仕様●シリーズ:LCW75●組み込み式:あり●医療規格認定:なし●コード番号:230-7356 形状カバー付き 定格出力電流(A)2.1 入力電圧(V)AC85~305 定格出力電力(W)75 アズワン品番65-7217-62
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷

シリーズPBA 端子形状ねじ 入力形式フルレンジ入力
1個
7,398 税込8,138
10日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

1個
6,498 税込7,148
14日以内出荷から82日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)

1個
9,798 税込10,778
15日以内出荷から83日以内出荷
バリエーション一覧へ (348種類の商品があります)

シリーズPBA 端子形状ねじ 入力形式フルレンジ入力
1個
7,398 税込8,138
22日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

徹底した小型化と軽量化を実現 高調波電流規制対応(IEC61000-3-2適合) ワイド入力(AC85~264V) SEMIF47規格対応可 ・PBA10F~150F 同期整流方式による高効率化(PBA50F~150F) DINレール取付対応 コネクタや端子台が選べるインターフェイス 充実のオプション
シリーズPBA 端子形状ねじ 入力形式フルレンジ入力
1個
6,998 税込7,698
22日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

シリーズPBA 入力形式フルレンジ入力
1個
8,398 税込9,238
22日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

シリーズPBA 端子形状コネクタ 入力形式フルレンジ入力
1個
6,398 税込7,038
22日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

定格出力電圧(V)DC24 シリーズFCA 入力電圧(V)AC187~528 1Φ/DC265~746 入力形式連続入力
1個
38,980 税込42,878
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

定格出力電力(W)50 形状バスコンバータ・パワーモジュール シリーズDH 入力電圧(V)DC60~160 出力形式単一出力
1個
8,398 税込9,238
112日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

定格出力電力(W)50 形状バスコンバータ・パワーモジュール シリーズDH 入力電圧(V)DC200~400 出力形式単一出力
1個
8,398 税込9,238
112日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状バスコンバータ・パワーモジュール シリーズDH 出力形式単一出力
1個
8,398 税込9,238
112日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

形状バスコンバータ・パワーモジュール シリーズTUN 入力電圧(V)AC85~264 1Φ 入力形式フルレンジ入力 出力形式単一出力
1個
9,598 税込10,558
117日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

定格出力電力(W)50 形状バスコンバータ・パワーモジュール シリーズTU 入力電圧(V)AC85~264 1Φ 入力形式フルレンジ入力 出力形式単一出力
1個
9,998 税込10,998
117日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

形状オープンフレーム 寸法(mm)61.5×44.5×150 入力電圧(V)DC60~160 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)61.5×44.5×150 定格出力電力(W)50
1個
16,980 税込18,678
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状オープンフレーム シリーズSNDH 出力形式単一出力
1個
16,980 税込18,678
欠品中
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

定格出力電力(W)50 入力電圧(V)DC200~400 形状オープンフレーム シリーズSNDH 出力形式単一出力
1個
15,980 税込17,578
欠品中
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

出力形式単一出力
1個
9,998 税込10,998
欠品中
バリエーション一覧へ (240種類の商品があります)

定格出力電力(W)50 形状バスコンバータ・パワーモジュール シリーズSNTUN 端子形状ねじ 入力電圧(V)AC85~264 1Φ 入力形式フルレンジ入力 出力形式単一出力
1個
15,980 税込17,578
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

形状バスコンバータ・パワーモジュール シリーズSNTUN 入力電圧(V)AC85~264 1Φ 入力形式フルレンジ入力 出力形式単一出力
1個
16,980 税込18,678
欠品中
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

定格出力電力(W)50 形状バスコンバータ・パワーモジュール シリーズCB 出力形式単一出力
1個
7,698 税込8,468
欠品中
バリエーション一覧へ (194種類の商品があります)

『変圧・変換』には他にこんなカテゴリがあります