センサI/Oコネクタ :「トレー 取り付け」の検索結果
仕様M12パネル取り付け
種類イーサネット用
極数4
保護構造M12:IEC IP67、RJ45:IEC IP20
定格電圧(V)DC125
定格電流(A)4
端末仕様ディップ端子
絶縁抵抗(MΩ)1000以上
使用周囲温度(℃)-25~70
接触抵抗(mΩ)40以下
取付け方法ディップ端子
保存温度範囲(℃)-25~70
アズワン品番64-3405-56
メッキ金めっき
耐電圧(V/min)AC1000 (リーク電流1mA以下)
1個
¥1,598
税込¥1,758
31日以内出荷
『センサI/Oコネクタ/センサコネクタ中継ボックス』には他にこんなカテゴリがあります
- センサI/Oコネクタ
- センサコネクタ中継ボックス
接続・省配線(制御機器) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。