1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
omron(オムロン)アンプユニット
仕様●材質(コード):塩化ビニル(PVC) 付属品取扱説明書 質量(g)約25(本体のみ) タイプセンサ通信ユニット用 電源電圧センサ通信ユニットを通してコネクタより供給 接続方式センサ通信ユニット用コネクタ 材質(ケース)ポリカーボネート(PC) 高度(m)2000以下 絶縁抵抗(MΩ)20(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)1~2台連結時:0~55、3~10台連結時:0~50、11~16台連結時:0~45、17~30台連結時:0~40(氷結、結露しないこと) 材質(カバー)ポリカーボネート(PC) 保護回路電源逆接保護、出力短絡保護 保存温度範囲(℃)-30~70(氷結、結露しないこと) 汚染度(使用環境)汚損度3(IEC60947-1による) 耐衝撃(m/s2)150 X、Y、Z各方向 3回(耐久) 連結数最大:形E3NW-ECT使用時30台、形E3NW-CRT使用時16台、形E3NW-CCL使用時16台 耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(耐久) 耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz) 保存湿度範囲(%RH)35~85(結露しないこと) 使用周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『センサI/Oコネクタ/センサコネクタ中継ボックス』には他にこんなカテゴリがあります