2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スリム型のエリアセンサです。 フレネルレンズ採用により13mmの超薄型を実現しています。 高さのある商品ラインの移送感知に。
1セット(2個)
31,980 税込35,178
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

7mの長距離検出を実現しています。 不検知領域を最小化により、検出安定性がアップしています。 お菓子移送ライン検出に。
仕様●出力形式:NPNオープンコレクタ出力●検出距離(m):0.1~7●長さ(mm):22.6●幅(mm):28.6●高さ(mm):180●光軸幅(mm):140~940●光軸ピッチ(mm):20●光軸数(個):8●保護等級:IP65(IEC規格)●検出方式:透過形●検出物体:不透明(Φ30mm以上)●電源電圧:DC12-24V●消費電流:80mA以下●保護等級:IP65(IEC規格)●コード長さ:0.3m●自己診断機能、相互干渉防止機能、外部診断機能内蔵●CE●材質/仕上:アルミニウム●原産国:韓国●コード番号:208-0994 アズワン品番67-5566-46
1セット(2個)
40,980 税込45,078
30日以内出荷

『センサI/Oコネクタ/センサコネクタ中継ボックス』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング