2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質黄銅 極数5 保護構造IP67(IEC60529) 定格電圧(V)DC10~30 耐電圧コネクタ部AC500V/1min(リーク電流1mA以下) 定格電流(A)4/ポート、12/ボックス(電源ライン) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vにて) 接触抵抗(mΩ)コネクタ部40以下(20mV以下、100mA以下にて) ケーブル標準ケーブル(PVC) ロック強度引張り100N/15s、回転1N・m/15s ケーブル保持力(N/15s)100 挿抜回数50回以上 ロック操作力(N・m)0.1~0.25
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
23,980 税込26,378
30日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

『センサI/Oコネクタ/センサコネクタ中継ボックス』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング